絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AZ(エーゼット)(10)
- OKN(5)
- SLIDE(スライド)(12)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- TRUSCO(5)
- VARIVAS(6)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- オキツモ(9)
- オーデック(20)
- スリーボンド(2)
- セメダイン(1)
- ファインケミカルジャパン(12)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
- 中京化成工業(2)
- 信越化学工業(8)
- 呉工業(クレ)(3)
- 家庭化学(1)
- 東洋化学商会(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シリコンスプレー
(1877件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(420mL)ほか当日出荷これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンルブスプレー
呉工業(クレ)(200件のレビュー)¥489~税込¥538~1本(420mL)ほか当日出荷シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。成分ジメチルシリコーンオイル色無色使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコンルブDX
呉工業(クレ)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(420mL)ほか当日出荷滑走・持久力・耐水性能が飛躍的に向上!シリコンルブスプレーが持つ各種性能をグレードアップ! 卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。 優れた耐久力によってメンテナンス頻度を抑えます。 耐水・耐熱性にすぐれ、水や熱にさらされる場所でも長期間効果が持続されます。 無溶剤タイプの為、金属・プラスチック・ゴム・木・紙など様々な素材に使用出来ます。 噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WEYスプレーです。危険物の類別非危険物
シリコーンスプレーKF96SP
信越化学工業(32件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231使用温度範囲(℃)-50~180℃主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000csアズワン品番6-376-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン滑走剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(35件のレビュー)¥698税込¥7681本(420mL)当日出荷浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。成分シリコーンオイル、LPG種別滑走艶出し剤使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量309mL
HSシリコーンスプレー(ドライ)
AZ(エーゼット)(47件のレビュー)¥549税込¥6041本(420mL)当日出荷無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。成分特殊シリコーン、噴射剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20mL毒劇区分普通物
シリコーンスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)¥339税込¥3731本(378mL)当日出荷浸透性の良いシリコーンを使用しているので入り組んだ部分にも付着し、即効性の滑り効果が得られます。 溶剤を含んでおりませんので繊維類の染色を汚したり、プラスチック等を溶かしたりしません。 無臭・無害で機械等金属部品を錆びさせたりしません。用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型使用温度範囲(℃)‐20~130寸法(Φ×高さH)(mm)65×204危険物の類別非危険物
離型剤 高粘度シリコーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(420mL)当日出荷わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)250℃以下主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
ファイン・レーザーキャッチ
ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。用途3Dスキャン用反射・透過防止使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量75mL危険物の性状水溶性
AZ滑るグリーン
AZ(エーゼット)(18件のレビュー)¥339~税込¥373~1本(70mL)ほか当日出荷高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類毒劇区分普通物
シリコンマルチスプレー
PROSTAFF(プロスタッフ)(4件のレビュー)¥579税込¥6371本(420mL)当日出荷耐熱・耐寒温度-50℃~+20℃対応。 無溶剤タイプなので樹脂・ゴムを傷めません。質量(g)341使用温度範囲(℃)-50~+250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66危険物の類別非危険物
プラスティック&ラバースプレー413
UNiCON(ユニコン)(20件のレビュー)¥769税込¥8461本(420mL)当日出荷無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。 高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。 使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。 表面温度が130℃でも使用可能です。用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。 窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。 パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。 カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。 樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。 樹脂パーツのつや出し。耐熱温度(℃)130使用箇所樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.03kg
シリコーンスプレーイエローDX
AZ(エーゼット)(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷●下地を痛める心配が少なく、優れた滑走性があります用途●金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑・つや出しトラスコ品番545-4670危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.35L
耐熱TFEコート
ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本(420mL)当日出荷手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上トラスコ品番477-7948危険等級Ⅲ連続耐熱温度(℃)270アズワン品番8-169-03危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性危険物の性状非水溶性商品タイプフッ素グリース
木工用ペインタブル
OKN(11件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(420mL)当日出荷従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)用途機械の定盤、刃物の滑走 皮革製品・レザー・家具等の艶出し使用温度範囲(℃)~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
離型剤 低粘度シリコーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(420mL)当日出荷低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少くなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
ペースト型シリコーン離型剤
信越化学工業(1件のレビュー)¥1,545税込¥1,7001本当日出荷耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。トラスコ品番353-9105色白使用温度範囲-30~200℃不揮発分99%以上(150℃/24時間)外観白色半透明ペースト状混和ちょう度250危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
シリコーンスプレー 滑走・離型
TRUSCO¥899税込¥9891本当日出荷シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、はっ水性に優れています。用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。トラスコ品番683-6976材質主成分:合成油(シリコーンオイル)色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量344mL原液量(mL)26
三次元測定用反射防止スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷3Dスキャナーで計測が難しかった、透明素材、光沢素材、黒色素材のスキャンを容易にします。微細な白色粉末(平均粒子径1.0μm)でレーザー光などの光の鏡面反射や透過・吸収を防ぐことにより、正確な測定が困難であった光沢面・透過面・黒色面の三次元測定を可能にします。速乾性で、塗布してから速やかに測定を行えます。乾燥後の塗膜はウエスなどで容易に除去できます。有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません。PRTR制度で指定されている化学物質を含みません。用途3Dスキャナー計測の補助危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー
三共コーポレーション¥339税込¥3731本(420mL)翌々日出荷本品は上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。用途金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに。金型の離型仕様無溶剤、逆さ噴射不可成分シリコーンオイル、噴射剤/LPG危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量21mL
ファイン・ドライTFEコート
ファインケミカルジャパン(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。トラスコ品番477-7964種別フッソ樹脂パウダースプレー使用温度範囲(℃)-60~280主成分PTFE耐熱温度(℃)280粘度乾燥皮膜危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーンスプレー型離型剤
信越化学工業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。仕様ペインタブルタイプトラスコ品番126-1240色透明使用温度範囲-50~250℃主成分シリコーンオイルKF-412使用ガスLPG有効成分シリコーンオイルKF-412危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
シリコーン系金型離型剤(ゴム・プラスチック用)
スリーボンド(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型トラスコ品番356-9799色透明使用温度範囲(℃)5~35主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kgRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン離型剤
東洋化学商会(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(420mL)当日出荷二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG使用温度範囲(℃)-50~200保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。主成分シリコン耐熱温度(℃)~150対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトスプレー
ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。トラスコ品番398-5148種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤耐熱温度(℃)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA
オキツモ(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(420mL)当日出荷優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別速乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SFシリコーンオイルスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷食品用樹脂成型の離型剤です。 NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。トラスコ品番759-7452色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200規格NSF H1 認定登録主成分合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ウレタン樹脂専用離型剤
SLIDE(スライド)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(425mL)当日出荷ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)260℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
離型剤 植物油脂系
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。使用温度範囲(℃)300℃主成分植物性燐脂体耐熱温度(℃)300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性
スプレー(フッ素系離型剤) スミモールドFA PFOAフリー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥4,198税込¥4,6181本(420mL)当日出荷フッ素化合物薄膜タイプのPOFAフリーの離型剤で、離型性と持続性に優れています。 ベタツキがなく、汚れが少ないため金型洗浄回数が減少します。 フッ素系極薄膜タイプで、シリコーンを含有していないため、塗装、メッキなど二次加工をする成形品の離型に使用できます。用途寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に、シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型にトラスコ品番759-7444色淡黄色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)0~200主成分ヘキサン、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷有機溶剤を含有しておらず、シリコーンオイルを主成分としているため、優れた離型性・撥水性を発揮します。用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番664-7080材質合成油(シリコーンオイル)色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200キャップガス抜き穴あり危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量362mL原液量(mL)24.6
ダイフリー
ダイキン工業¥4,398税込¥4,8381本欠品中フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に。トラスコ品番413-5604危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア
オキツモ(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(420mL)当日出荷優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。タイプバインダー/なし主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エアゾール型シリコーンスプレー
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥1,398税込¥1,5381本(450mL)当日出荷シリコーンスプレー・キング、クイーンはUL規格成型品用の認定離型剤(File No.E86039)です用途プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。プラスチック製品のつや出し剤。塗装、メッキを必要とするときは、ペインタブル用のTSM6852を使用してください。種別エアゾル型シリコーン離型剤沸点(℃)68.7℃(ヘキサンとして)-0.5℃(n-ブタンとして)-42.1℃(プロパンとして)臭気刺激臭あり外観淡黄色透明危険等級Ⅱ溶解度不溶蒸気圧(mmHg/℃)151.3/25(ヘキサンとして)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性