絞り込み
ブランド
- オキツモ
- モノタロウ(1)
- オーデック(20)
- ファインケミカルジャパン(12)
- SLIDE(スライド)(12)
- AZ(エーゼット)(10)
- 信越化学工業(8)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- VARIVAS(6)
- OKN(5)
- ユニケム(5)
- 呉工業(クレ)(3)
- ダイキン工業(3)
- TRUSCO(3)
- 複合資材(3)
- スリーボンド(2)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
- 中京化成工業(2)
- 東洋化学商会(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA
オキツモ(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(420mL)当日出荷優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別速乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア
オキツモ(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本(420mL)当日出荷優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。タイプバインダー/なし主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 ボロンコート白
オキツモ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本(480mL)当日出荷優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊無機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 高温でもバインダーが残存するので、高温下での密着強度に優れています。用途熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 ガラスの成型、焼結金属の成型、ダイカストの離型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベア潤滑。 るつぼの内面保護。タイプバインダー/無機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 ボロンコートM
オキツモ¥3,898税込¥4,2881本(420mL)当日出荷優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別中乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン・DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 フッ素コートA
オキツモ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷フッ素樹脂を耐熱バインダーに分散した、ドライタイプの潤滑スプレーです。耐熱温度にすぐれ、最高260℃に耐えます。有機則・特化則に非該当です。用途ファスナー、シャッターなどのスベリ性付与に。きしみ音の発生防止に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8609色白容量(mL)420使用温度範囲(℃)~260危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤
オキツモ¥2,798税込¥3,0781個(420mL)当日出荷金型汚れが少なく、離型性、持続性に優れています。 比較的高い金型温度(150~200℃)でも有効成分が熱分解を起こしません。仕様皮膜状態:ウェットタイプ成分フッ素、潤滑剤(DME)耐熱温度(℃)260危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 グラファイトコート
オキツモ¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷高濃度の黒鉛を含む被膜が得られ、離型性、持続性に優れています。耐熱温度にすぐれ、最高450℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。用途「離型」製瓶機金型、鋳造金型、溶湯鍛造、焼結金属成型(ホットプレス)、ダイヤモンド工具成型、高温用ボルトの焼き付き防止に。「潤滑」ボルト・ベアリングなどのカジリ防止、高温下でのスベリ性付与に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8604色黒容量(mL)420使用温度範囲(℃)~450危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 タルクコート
オキツモ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷タルク(滑石)の微粒子を無機バインダーに分散しています。耐熱温度にすぐれ、最高800℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。用途「離型」アルミ、亜鉛、錫の鋳造金型に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8610材質無機バインダー、タルク微粒子色白容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 モリブデンコート
オキツモ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷二硫化モリブデンのもつ層状結晶により、特に真空中での潤滑被膜が得られます。加熱しても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。用途油膜分を嫌う箇所のスベリ性付与に。給油困難な箇所(長期潤滑)のスベリ性付与に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8603色黒容量(mL)420使用温度範囲(℃)~350危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性