102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • シリコーン潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン潤滑グリース

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    43,980税込48,378
    1缶(1kg)ほか
    欠品中
    シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
    用途自動車部品の潤滑使用目的潤滑燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当臭気微臭あり混和ちょう度305発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)4.0(150℃/24h)
  • HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g) 水谷電機工業

    HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g)

    水谷電機工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    HEATSINKERは、シリコンオイルをベースにして、金属酸化物を配合した乳白色でグリース状のオイルコンパウンドです。熱伝導性と電気的特性に優れ、トランジスタやサーミスタなどの半導体素子、熱伝導媒体の放熱/絶縁用として最適な樹脂防止型パワートランジスタ用の伝熱コンパウンドです。 熱伝導度を良くするため金属酸化物の極微細粉末を混入してありますが、母材がシリコーンオイルなので高温時でも安定した性能を発揮します。HEATSINKERは信越シリコーングリースを規格サイズ化した熱伝導グリースです。
    容量100g入り使用温度範囲(℃)-50~+100ちょう度320 (25℃/JIS・混和)比重2.65 (25℃)離油度0.01 120℃/24時間(%)揮発分0.3 120℃/24時間(%)外観白色グリース状危険物の類別非危険物熱伝導率(W/m/℃)0.9
  • 高温潤滑用 シリコーングリース  G-420-1(旧品番:G-420) 信越化学工業

    高温潤滑用 シリコーングリース G-420-1(旧品番:G-420)

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1本(100g)ほか
    11日以内出荷から15日以内出荷
    G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
    用途高温潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下使用温度範囲(℃)-30~+250容量(g)100(1本)ちょう度(25℃/混和)268適点250℃以上比重(25℃)1.1外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(150℃×100h)5.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱用オイルコンパウンド KS-613N 信越化学工業

    放熱用オイルコンパウンド KS-613N

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)
    欠品中
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
    用途放熱用仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5使用温度範囲(℃)-50~250ちょう度326比重2.41揮発分0.19(200度×24h)外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)0.76低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1000g商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • シリコーングリース G50 白 信越化学工業

    シリコーングリース G50 白

    信越化学工業
    24,980税込27,478
    1缶(1kg)
    9日以内出荷
    プラスチックの潤滑・消音に最適です。
    トラスコ品番814-8104使用温度範囲(℃)-40~200混和ちょう度320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
  • 放熱用オイルコンパウンド G-777 信越化学工業

    放熱用オイルコンパウンド G-777

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1本(90g×1本)ほか
    10日以内出荷
    放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。
    用途パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度190比重(25℃)3.2外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.3粘度(Pa・s)(25℃)140危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3

    信越化学工業
    5,698税込6,268
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180補強層ガラスクロス危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    24,980税込27,478
    1箱(1kg)
    47日以内出荷
    油分離が非常に小さな白色の放熱用シリコーンオイルコンパウンドです。 熱伝導性に優れています。 油分離がほとんどありません。 低分子シロキサン低減品です。
    用途電子部品の放熱用 サーミスタ、熱電対などと測定箇所の密着用仕様低分子シロキサン(D3-D10):30ppm使用温度範囲(℃)-50~+200比重2.45体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014外観白色グリース状混和ちょう度290熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.4(150℃、24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)離油度(%)0.0(150℃、24h)危険物の類別非危険物熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • モリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    36,980税込40,678
    1本(1kg)ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
    用途樹脂成型離型、タイア金型離型質量(kg)1.2主成分メチルシリコーン、シリカ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用) 信越化学工業

    粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)

    信越化学工業(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個(100g)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
    使用温度範囲(℃)-30~150低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-2 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-2

    積水ポリマテック
    3,098税込3,408
    1本(50cc)ほか
    15日以内出荷から16日以内出荷
    仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70使用温度範囲(℃)-40~150比重2体積抵抗率(Ωcm)≧1010難燃性V-0熱伝導率(W/mk)2硬化時間(時間)24@25℃粘度(Pa・s)混合後:230危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導性グリース 信越化学工業

    熱伝導性グリース

    信越化学工業(1件のレビュー)
    15,448税込16,993
    1本(90g)
    当日出荷
    各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
    用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。トラスコ品番836-3293材質主成分:シリコーン使用温度範囲-40~200℃容量(g)90熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物熱抵抗21[[平米]]・K/W2018年トラスコ掲載ページ3 1330商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 耐熱・耐寒用 33Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    耐熱・耐寒用 33Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    38,980税込42,878
    1缶(1kg)
    当日出荷
    成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6841使用温度範囲(℃)-70~180容量(kg)1ちょう度320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース
  • モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    41,980税込46,178
    1缶(1kg)
    当日出荷
    シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
    用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番397-4341材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん質量(kg)1.2使用温度範囲-70~180℃容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-776 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-776

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1缶(1kg)
    47日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~200外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)1.3低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
  • シリコンオイルコンパウンド エスコ

    シリコンオイルコンパウンド

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA920AF-21危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A

    信越化学工業
    109,800税込120,780
    1箱(1kg×10缶)
    当日出荷から12日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
    用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2600TΩ・m白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)221主成分シリコーン比重(25度)1.04絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.1%外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • CT6092 3Hワセリングリース ORAPI

    CT6092 3Hワセリングリース

    ORAPI
    13,980税込15,378
    1個(1kg×1個)
    5日以内出荷
    食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。NSF 3Hグレード登録品。無色透明無味無臭。有害物質非含有。機械安定性と熱安定性に優れる。定着性に優れる。滴下しない
    用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置仕様質感:なめらか透明使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度#2滴点なし内容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgベースオイルワセリンコーデックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-4.5 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-4.5

    積水ポリマテック
    11,980税込13,178
    1本(50cc)ほか
    16日以内出荷
    本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
    用途発熱素子の熱対策比重3.2難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24@25℃グリーン購入法適合体積抵抗値≧1010 Ω・cm
  • 潤滑グリース エスコ

    潤滑グリース

    エスコ
    3,190税込3,509
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。灰白色。低温用。
    使用温度範囲(℃)-60~180内容量(g)100危険物の類別非危険物
  • 高放熱オイルコンパウンド ワイドワーク

    高放熱オイルコンパウンド

    ワイドワーク
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗り、熱伝導の効果を高めます。 灰色グリース状で、薄膜塗工が可能です。 耐熱性・耐寒性・耐水性・撥水性に優れ、腐食性がなく過酷な環境下でも長期に渡り性能を発揮、維持します。
    用途放熱用付属品塗布用ヘラ仕様(絶縁破壊強度)測定限界以下、(低分子シリコーン含有率)100ppm以下使用温度範囲-50~+120℃危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 620 SITEF PTFE配合シリコングリース ORAPI

    620 SITEF PTFE配合シリコングリース

    ORAPI(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本(200g)
    当日出荷
    超微粒子PTFEを配合したシリコングリースで、通常のシリコングリースが使われる絶縁、Oリング用途に加え、樹脂×樹脂や樹脂×金属の潤滑にも使用が可能です。 米国NSF H1グレード、欧州InS H1グレードにつき、食品・医薬品・化粧品などの製造にも最適です。 使用温度範囲が広く冷凍装置、航空関連などにも。
    用途樹脂×樹脂の潤滑、樹脂×金属の潤滑、食品製造装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、石油化学プラント、航空関連、冷凍装置、チューブポンプのチューブ部潤滑半透明白色使用温度範囲(℃)-60~280規格NSF H1 / InS H1ちょう度2使用目的潤滑滴点なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性商品タイプシリコングリース
  • 塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンド

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    26,980税込29,678
    1缶(1kg)
    62日以内出荷
    グリース状の塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンドです。碍子に塗布することにより、絶縁性能の低下を防ぎます。 電気絶縁性に優れています。
    用途碍子の塩塵害防止用仕様耐アーク性:120以上使用温度範囲(℃)-50~+200比重1.03体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015外観緑色グリース状混和ちょう度220加熱減量(%)0.3(150℃、24h)誘電率2.8(60Hz)誘電正接0.0002(60Hz)危険等級その他のもの離油度(%)1.0(150℃、24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類凝固点(℃)(基油)-60絶縁破壊強度(kV/mm)8.0
  • モリコート 44グリス 軽荷重 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 44グリス 軽荷重

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    45,980税込50,578
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    温度による稠度変化が小さく、使用温度範囲が広い。 酸化安定性・耐水性・剪断安定性があります。 ゴム・プラスチックへの影響が少ない特徴があります。
    用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング・製氷車の車輪、低温倉庫のコンベア、蒸気タービンのベアリング、ナイフ形電気遮断器、織物のスラッシャーとドライヤーベアリング使用温度範囲(℃)-40~200主成分シリコーンオイル+リチウム石ケン外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-751 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-751

    信越化学工業
    249,800税込274,780
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から63日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。
    仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m使用温度範囲(℃)-50~120比重(25度)2.51絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下揮発分(150度/24h)0.110外観灰色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])420熱伝導率(W/mk)4.9低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの離油度(%)(150度×24h)0.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH45GREASE

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    38,980税込42,878
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
    使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280商品タイプシリコングリース
  • フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) 信越化学工業

    フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品)

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1本(100g)ほか
    14日以内出荷から32日以内出荷
    FG-722の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。 シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。 特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。 また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
    用途潤滑グリース(ベアリング、プラスチック部品など)、トルク・ダンパー部品用グリース 、放熱グリース(半導体デバイス、電源用パワートランジスタ、パワーモジュールの放熱など)、シール材(電気・電子機器の絶縁・シールなど)使用目的グリース、シール、シール材、放熱、放熱グリース、潤滑グリース、絶縁危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性、電気絶縁性、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、潤滑性商品タイプシリコングリース
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-1000 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-1000

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1個(200g)ほか
    12日以内出荷から47日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~180比重(25度)3.04絶縁破壊電圧(kV)3.6揮発分(150度/24h)0.58%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])80熱伝導率(W/mk)2.4低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)10以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬度(アスカーC)(硬化後)40商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • SEALUB S-8 NOKクリューバー

    SEALUB S-8

    NOKクリューバー
    61,980税込68,178
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、 EPDMにも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ耐水・EPDM用使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • MAXTOR シリコングリス Maxtor

    MAXTOR シリコングリス

    Maxtor
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    グリス専業15年のMAXTOR製超ハイコスパグリスです。 高性能熱伝導率18W/m-k。
    危険物の類別非危険物
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-3.6 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-3.6

    積水ポリマテック
    4,998税込5,498
    1本(50cc)ほか
    16日以内出荷
    本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
    用途発熱素子の熱対策比重2.9難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24@25℃グリーン購入法適合体積抵抗値≧1010 Ω・cm
  • モリコート33M モリコート

    モリコート33M

    モリコート
    169,800税込186,780
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
    用途ローラーおよびコンベヤー装置、制御ケーブル、電気モーター、撮影装置、 光学装置、測定装置の用途に理想的です。また、冷蔵庫または冷凍庫に 使用されます仕様稠度(60回混和):260~300オフホワイト使用温度範囲‐73~180滴点(℃)220危険等級その他のもの離油度(%)2(150℃24h)蒸発量(%)2(150℃/24h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) (旧品番:FG-721) 信越化学工業

    フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) (旧品番:FG-721)

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1本
    18日以内出荷から28日以内出荷
    FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
    用途耐溶剤潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下使用温度範囲(℃)-30~+200ちょう度(25℃/混和)296比重(25℃)1.5滴点(℃)259揮発分(200℃×24h)1.4%外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(200℃/24h)3.4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース適合用途耐溶剤潤滑用
  • シリコーン複合パウダー 信越化学工業

    シリコーン複合パウダー

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1箱(1kg)
    62日以内出荷から69日以内出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性、衝撃吸収性、潤滑性に優れています。各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れています。光拡散性を付与します。<ワンポイント> 球状シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーンレジンで被覆した球状粉末。ゴムパウダーとレジンパウダーの両方の特性により、優れた衝撃吸収性に加えて分散性を有する。
    用途各種ゴム:表面平滑性、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性向上 プラスチック:光拡散性付与、衝撃吸収性、表面平滑性、耐摩耗性向上 塗料、インキ、コーティング剤:表面平滑性、顔料分散性、艶消し性向上仕様含水率(%):0.1形状球状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g
  • シリコーンゴムパウダー 信越化学工業

    シリコーンゴムパウダー

    信越化学工業
    18,980税込20,878
    1箱(1kg)
    69日以内出荷
    一般のゴムと比較して、耐熱性耐寒性に優れ、-50℃~250℃の広い温度範囲でゴム弾性を示します。 衝撃吸収性、耐候性に優れています。<ワンポイント>直鎖状のジメチルポリシロキサンを架橋した構造を持つシリコーンゴムの微粉末で、衝撃吸収性や耐候性に優れる。
    用途プラスチック:耐衝撃性向上 ゴム:滑り性耐磨耗性離型性耐熱性耐寒性向上仕様含水率(%):0.1形状球状比重(真比重)0.97外観粉末屈折率1.41危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gゴム硬度(デュロメータ―A)30
  • シリコーンレジンパウダー 信越化学工業

    シリコーンレジンパウダー

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1箱(1kg)
    69日以内出荷
    一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。 熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。 多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。 各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。 各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。 光拡散性を付与します。
    用途プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止 塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与 ワックス:伸展性表面平滑性付与 プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上 ゴム:滑り性、耐磨耗性向上仕様含水率(%):1形状球状比重(真比重)1.3粒径(μm)2屈折率1.41危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g粒度分布1~4(μm)
  • グリース(高温用) WEICON

    グリース(高温用)

    WEICON
    3,500税込3,850
    1個
    60日以内出荷
    危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • 651 SI ROBINET ORAPI

    651 SI ROBINET

    ORAPI
    3,698税込4,068
    1本(100g×1本)
    5日以内出荷
    バルブ用に開発されてシリコーングリースで、ガラスや金属表面への定着性に優れます。 耐溶剤性に優れ、薬品や水に対しても長期間潤滑性を維持します。 化学的に不活性で、金属を腐食せずシリコン系以外の樹脂やゴムに適合します。 使用温度範囲も広いです。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、医薬品製造装置にも最適です。
    用途食品・医薬品関連装置のバルブ金属・プラスチック・ガラスのバルブ撥水効果の付与無色透明使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1、ASC認証(フランスの衛生関連認証)ちょう度#2蒸発量(%)2未満(24h/200℃)危険物の類別非危険物凝固点(℃)-50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤性商品タイプシリコングリース
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1

    信越化学工業
    3,298税込3,628
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm黒茶連続使用温度(℃)-40~180引張強度(MPa)5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • モリコート DC4コンパウンド デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート DC4コンパウンド

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    319,800税込351,780
    1箱(150g×12本)
    12日以内出荷
    用途電気絶縁用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
オイルコンパウンド