絞り込み
シリコングリース/オイルコンパウンド
ブランド
- モノタロウ(2)
- 信越化学工業(42)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(20)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8)
- 積水ポリマテック(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- ダイゾーニチモリ(3)
- ORAPI(3)
- エスコ(2)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
- NOKクリューバー(2)
- アズワン(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- サンハヤト(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 島田電機(1)
- 水谷電機工業(1)
- WEICON(1)
- Maxtor(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「用途」から絞り込む

モリコート 耐熱用 41グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥46,980税込¥51,6781缶(1kg)当日出荷カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。用途耐熱軸受に質量(kg)1.2色黒使用温度範囲(℃)-20~290主成分シリコーンオイル、カーボンブラック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度280商品タイプシリコングリース
モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801箱(50g×20本)7日以内出荷使用温度範囲が広く、耐薬品性・耐溶剤性・耐酸化性・剪断安定性に優れています。用途高温・化学薬品・溶剤化のベアリング、バルブ、シャフト、パッキングの潤滑及びシーリング使用目的シーリング、潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性商品タイプシリコングリース
モリコート シリコーングリース 7508グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥41,980税込¥46,1781本(1kg)7日以内出荷トラスコ品番110-0522危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)
信越化学工業¥33,980税込¥37,3781缶(1kg)12日以内出荷各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。外観淡黄色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下商品タイプシリコングリース
SH44MGREASE
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥629,800税込¥692,7801缶(20kg)10日以内出荷高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。色白使用温度範囲(℃)-40-180主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度260特性耐熱性商品タイプシリコングリース
シリコーン熱拡散コンパウンド
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥349,800税込¥384,7801箱(1kg×10缶)12日以内出荷熱伝導性に優れる放熱用コンパウンドです。用途各種電気・電子部品・機器の熱拡散色白容器缶主成分シリコーンオイル+金属酸化物危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度250商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
SIFグリース 2号 2.5kg
ダイゾーニチモリ¥159,800税込¥175,7801セット(2.5kg×6缶)3日以内出荷トラスコ品番808-2209色白容量(kg)2.5危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
SIFグリース 2号 1kg
ダイゾーニチモリ¥70,980税込¥78,0781セット(1kg×6缶)3日以内出荷トラスコ品番808-2208色白容量(kg)1危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
SIFグリース 2号 16kg
ダイゾーニチモリ¥159,800税込¥175,7801缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番541-8836色白容量(kg)16危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース 18kg
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥599,800税込¥659,7801缶(18kg)12日以内出荷危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース
耐熱用 822Mグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥26,980税込¥29,6781缶(1kg)当日出荷成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6868色白使用温度範囲(℃)-40~200容量(kg)1ちょう度265危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性商品タイプシリコングリース
モリコート 耐熱用 44Mグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥179,800税込¥197,7801缶(5kg)9日以内出荷メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。用途中荷重用のベアリング用。トラスコ品番397-4359材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル質量(kg)5.4色白使用温度範囲-40~200℃容量(kg)5ちょう度260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース
シーリングコンパンドセット
島田電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷無機物からなっておりますので不燃性です。水を加えてかきまぜるだけで充填できます。常温において30分後から硬化を始めます。密着性に優れておりますので、ヒビ割れや変形することがありません。危険物の類別非危険物
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-623
信越化学工業¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)13日以内出荷用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)1以上TΩ・m色白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)211主成分シリコーン比重(25度)1.03絶縁破壊電圧(kV)1.5以上揮発分(200度/24h)0.2%低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAP-2
信越化学工業¥4,898~税込¥5,388~1セット(500枚)ほか11日以内出荷から16日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm厚さ(mm)0.11色淡紫伸び(%)26連続使用温度(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(MPa)31密度(g/cm3)1.65(23℃)硬さ(デュロメータA)87熱伝導率(W/mk)0.9比誘電率 50Hz3.5、1KHz/3.4、1MHz/3.3誘電正接 50Hz1.9×10-2、1kHz/1.1×10-2、1MHz/4.1×10-3補強層ポリイミドフィルム危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)41体積抵抗率(Ω・m)(T)14.0耐電圧(kV)6熱抵抗50℃/100psi2.0cm2・K/W商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
放熱用シリコーンオイルコンパウンド
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥54,980税込¥60,4781個(1kg)32日以内出荷耐熱性に優れた放熱用シリコーンコンパウンドです。耐熱性に優れています。 熱伝導性に優れています。 電気特性に優れています。 作業性に優れています。 低分子シロキサン低減品です。用途整流器、サイリスター、トランジスターなどと放熱機との間の充填 サーミスター、熱伝対などと測定箇所との密着用 熱機器の発熱体と放熱機との間の充填 その他熱交換を必要とする箇所の充填仕様低分子シロキサン(D3-D10)15ppm使用温度範囲(℃)-30~300耐熱性150℃/1000h 、200℃/100h、300℃/24h比重2.34(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1.5×1014外観白色グリース状混和ちょう度330熱伝導率(W/mk)0.84基油メチルフェニルシリコーン油加熱減量(%)0.2(200℃、24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.005(60Hz)離油度(%)2.8(200℃、24h)危険物の類別非危険物熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3体積抵抗率(MΩ・m)1.5×106商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
東レ DK Q4 317 A&B
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル1箱(2kg×20本)欠品中用途電気絶縁用仕様熱硬化:30分(100Deg C)引張強度377psi伸び(%)110外観A:グレー、B:赤褐色硬度(JIS A)65粘度(mPa・s)A:9670、B:4980危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(A)1:(B)1商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-779
信越化学工業¥79,980税込¥87,9781缶(1kg)13日以内出荷シリコーンオイルコンバウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度(25度/不混和)190比重(25度)3.2絶縁破壊電圧(kV)3.2揮発分(150度/24h)0.18%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])160熱伝導率(W/mk)3低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)
信越化学工業¥24,980税込¥27,4781缶(1kg)12日以内出荷各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。使用温度範囲(℃)0~80低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
UNISILKON L 50/2
NOKクリューバー¥61,980税込¥68,1781缶(750g)63日以内出荷高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途高温条件下で使用される各種機械の軸受、シール部。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物特性耐熱性商品タイプシリコングリース
電機絶縁シール用グリース一般用
信越化学工業¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)8日以内出荷用途電気絶縁用トラスコ品番814-8108危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
電機絶縁シール用グリース 耐熱用
信越化学工業¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)12日以内出荷用途電気絶縁用トラスコ品番814-8112危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、電気絶縁性商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用