102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • シリコーングリースM 高温用 モノタロウ

    シリコーングリースM 高温用

    モノタロウ(225件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(85g)
    当日出荷
    電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
    成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン半透明使用温度範囲(℃)-40~260ちょう度255比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース販売区分業務用
  • 放熱用シリコン サンハヤト

    放熱用シリコン

    サンハヤト(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20種類その他耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
  • シリコーングリースG501 信越化学工業

    シリコーングリースG501

    信越化学工業(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(80g)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
  • オイルコンパウンド高真空シール用 信越化学工業

    オイルコンパウンド高真空シール用

    信越化学工業(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(50g)ほか
    当日出荷
    精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
    用途高真空シールおよび絶縁シール種別その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-50~+200比重1.03(25℃)揮発分0.1%(200℃/24h)外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
  • シリコーングリース AZ(エーゼット)

    シリコーングリース

    AZ(エーゼット)(45件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
    用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
  • シリコーングリース 高真空用 モノタロウ

    シリコーングリース 高真空用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(80g)
    当日出荷
    高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
    用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃)使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度3号比重0.9(20℃)外観半透明白色グリース状危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用販売区分業務用
  • シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ)

    シリコングリースメイト ペースト

    呉工業(クレ)(46件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(50g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
    用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。ちょう度265~295使用目的潤滑主成分シリコーングオイル危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • 高温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

    高温潤滑用 シリコーングリース

    信越化学工業(48件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(100g)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
    用途高温潤滑用。種別高温潤滑用使用目的潤滑危険物の類別指定可燃物
  • 低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

    低温潤滑用 シリコーングリース

    信越化学工業(23件のレビュー)
    2,307税込2,538
    1本(100g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
    用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
  • 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    高真空用グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個(50g)
    当日出荷
    1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
    トラスコ品番397-4405材質シリコーンオイル、シリカ粉末使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度200増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のものアズワン品番6-375-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性商品タイプシリコングリース
  • HVG 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    HVG 高真空用グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個(50g)
    当日出荷
    高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
    トラスコ品番356-4045淡白色透明質量(g)65使用温度範囲-40~180℃ちょう度210危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性商品タイプシリコングリース
  • シリコーングリース(高温潤滑用) 信越化学工業

    シリコーングリース(高温潤滑用)

    信越化学工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。 一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
    用途密閉型ベアリングの潤滑ベージュ使用温度範囲(℃)-30~200容量(g)100ちょう度280~320使用目的潤滑主成分シリコーン系危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
  • 放熱用オイルコンパウンド G-747 信越化学工業

    放熱用オイルコンパウンド G-747

    信越化学工業
    6,898税込7,588
    1個(200g)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
    用途放熱用仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度(25度/混和)328比重(25度)2.65絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.06%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])50熱伝導率(W/mk)0.9低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの離油度(%)(200度×24h)0.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N

    信越化学工業(2件のレビュー)
    2,973税込3,270
    1本(100g)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
    用途電気絶縁用乳白色半透明使用温度範囲(℃)-10~100ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
    用途放熱用タイプ汎用放熱用使用温度範囲(℃)-50~200比重2.45(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014揮発分0.4%(150℃/24h)外観白色グリース状混和ちょう度310熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)0.4(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH 44M シリコーングリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個(100g)
    当日出荷
    低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
    用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃ちょう度260(60回混和)使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性商品タイプシリコングリース
  • モリコート 111バルブルブリカント&シーラント デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 111バルブルブリカント&シーラント

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(150g)
    当日出荷
    FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。 樹脂・ゴムへの影響が少ない。
    用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。トラスコ品番397-4332材質主成分:シリコーンオイル、シリカ半透明質量(g)180使用温度範囲(℃)-40~204使用温度範囲-40~204℃容量(g)150ちょう度200増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.15kg特性付着性、耐水性商品タイプシリコングリース
  • PTFE配合シリコン潤滑グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    PTFE配合シリコン潤滑グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    6,198税込6,818
    1本(85g)
    当日出荷
    非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。 殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。 NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。
    用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260使用目的潤滑粘度2(NLGI)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777

    信越化学工業(1件のレビュー)
    22,078税込24,286
    1個(200g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~200外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • シリコーングリース TGK(東京硝子器械)

    シリコーングリース

    TGK(東京硝子器械)
    3,898税込4,288
    1本(100g)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    メーカー信越化学工業 株式会社危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • 真空用グリース アズワン

    真空用グリース

    アズワン
    1,850税込2,035
    1個(50g)
    当日出荷
    1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。
    用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護仕様(USDA/NSF)H1性能(真空)1×10^-12mmHg半透明白色使用温度範囲(℃)-40~+260容量(g)50使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水混和ちょう度280アズワン品番3-9270-01危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • 放熱用オイルコンパウンド KS609 信越化学工業

    放熱用オイルコンパウンド KS609

    信越化学工業(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本(200g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
    用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。使用温度範囲(℃)-55~200ちょう度325主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • シリコーングリース 高温用 AZ(エーゼット)

    シリコーングリース 高温用

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(80g)
    当日出荷
    高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。 白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。 機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
    用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲(℃)-30~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性高温性毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
  • シリコン真空・絶縁グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    シリコン真空・絶縁グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本(85g)
    当日出荷
    非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。
    用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所仕様NSF/USDA:H1種別チューブ半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260ちょう度No.2使用目的真空グリース、絶縁グリース体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃)粘度(NLGI)2蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12アズワン品番1-5587-01危険物の類別非危険物特性絶縁、耐熱性絶縁耐力400V/mil(50mil gap)商品タイプシリコングリース適合用途チューブ
  • 高真空シール用オイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    高真空シール用オイルコンパウンド

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    4,598税込5,058
    1本(100g)
    欠品中
    耐水性、真空機器の高真空時のシール性に優れています。 広い温度範囲で使用できます。
    用途真空機器のシールトラスコ品番281-2631乳白色半透明使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンオイル混和物外観グリース状(硬化前)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
  • シリコーンRTV 信越化学工業

    シリコーンRTV

    信越化学工業
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    当日出荷
    空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
    用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリングクリア容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物
  • 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業

    電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ

    信越化学工業(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
  • シリコーングリース 低温用 AZ(エーゼット)

    シリコーングリース 低温用

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(80g)
    当日出荷
    低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
    用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。トラスコ品番798-3255使用温度範囲-70℃~+180℃危険物の類別非危険物特性耐寒性毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    13日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
    用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2300TΩ・m緑色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)209主成分シリコーン比重(25度)1.06絶縁破壊電圧(kV)11揮発分(150度/24h)0.1%外観緑色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    欠品中
    用途放熱用タイプCPU、パワーICの放熱用使用温度範囲(℃)-40~150比重2.30(25℃)体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当臭気微臭あり揮発分0.5%(150℃/24h)外観白色グリース状混和ちょう度300熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの溶解度不溶離油度(%)0.5(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • シリコングリース GA(グリーンエース)

    シリコングリース

    GA(グリーンエース)(4件のレビュー)
    689税込758
    1本(20g)
    当日出荷
    耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
    用途金属、木、プラスチック、ゴム等の素材組合わせの潤滑、防錆剤として最大の効果を発揮します。成分シリコングリース。使用温度範囲(℃)-50~+180容器仕様PE容器(ネジフタ付)ちょう度2使用目的潤滑、防錆剤増ちょう剤シリカゲル基油シリコーン油アズワン品番65-2365-94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐水性、防錆性など商品タイプシリコングリース
  • シリコーンRTV 信越化学工業

    シリコーンRTV

    信越化学工業
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    当日出荷
    空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
    用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物
  • モリコート 44Mグリース (耐熱用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 44Mグリース (耐熱用)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    37,980税込41,778
    1缶(1kg)
    当日出荷
    シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
    用途中荷重用のベアリング用。トラスコ品番123-0026材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル容量(kg)1ちょう度260危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775

    信越化学工業
    11,048税込12,153
    1個(100g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~150外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.6低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 高温潤滑用 シリコーングリース  G-420-1(旧品番:G-420) 信越化学工業

    高温潤滑用 シリコーングリース G-420-1(旧品番:G-420)

    信越化学工業
    25,980税込28,578
    1缶(1kg)
    12日以内出荷
    G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
    用途高温潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下使用温度範囲(℃)-30~+250容量(kg)1(缶)ちょう度(25℃/混和)268適点250℃以上比重(25℃)1.1外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(150℃×100h)5.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-651 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-651

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1個(100g)ほか
    8日以内出荷から12日以内出荷
    用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)1.3TΩ・m、シリコーンゴム膨張度(質量変化/体積変化)105度×500h:+0.6%/1.3%淡黄色~黄色使用温度範囲(℃)-50~170ちょう度(25度/混和)258主成分シリコーン比重(25度)1.02揮発分(150度/24h)0.1%外観淡黄色~黄色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.6誘電正接(60Hz)4.7×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ 信越化学工業

    電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ

    信越化学工業
    20,980税込23,078
    1缶(1kg)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
    使用温度範囲(℃)-30~250主成分シリコーン低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-3 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-3

    積水ポリマテック
    3,698税込4,068
    1本(50cc)ほか
    15日以内出荷から16日以内出荷
    仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70使用温度範囲(℃)-40~150比重2.8体積抵抗率(Ωcm)≧1010難燃性V-0熱伝導率(W/mk)3硬化時間(時間)24@25℃粘度(Pa・s)混合後:250危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2

    信越化学工業
    3,798税込4,178
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    29,980税込32,978
    1缶(1kg)
    欠品中
    電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
    用途機器ターミナルの防湿絶縁シールトラスコ品番805-1756使用温度範囲(℃)-50~+200主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
オイルコンパウンド