絞り込み
塗料/除去剤
ブランド
ケガキ塗料とは、金属やガラスの表面に線や印を入れるケガキをするための塗料です。ケガキ塗料のスプレータイプは、吹きつけるだけで簡単。速乾性があり、ミクロン単位の厚さの塗膜なので鮮明なケガキに仕上がります。ハケ塗りタイプは、周囲を汚すことなく、無駄なく塗布ができ、部分的なケガキの場合にも使いやすいです。ケガキ用塗料を除去するには、青ニス除去剤を使用します。青ニス除去剤は、塗料を除去するだけでなく、金属の脱脂洗浄 にも便利です。
「色」から絞り込む

青ニス除去剤
(111件のレビュー)¥439~税込¥483~1本(420mL)ほか当日出荷金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
青ニス除去剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(420mL)当日出荷スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG種別ケガキ塗料専用除去剤色透明分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
アオタック50
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22件のレビュー)¥639税込¥7031本(50mL)当日出荷ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料色青分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
青ニススプレー
(10件のレビュー)¥789税込¥8681本(420mL)当日出荷金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル色濃青色使用温度範囲(℃)15~50(目安)分類ケガキ用塗料指触乾燥時間(分)約1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
青ニススプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG種別精密ケガキ用スプレー色青分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
新明丹
ナカタニ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、 鉛丹が広く使用されてきました。 鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として 光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。 しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、 特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。 人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
青ニススプレーS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに色青使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
フォグ
ホーセイ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷ワンタッチけがきスプレー 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。仕様食品包装インク(NL規格)適合品分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
白ペンスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷白色塗料のケガキ用品です。 スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。成分合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG種別黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー色白分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)5主な用途金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性速乾危険物の性状非水溶性
レッドタッチペースト
ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個(200mL)当日出荷安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査トラスコ品番366-4058色赤使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
αホワイトケガキスプレー
TRUSCO¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。用途黒色系の金属表面のケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)成分顔料、樹脂トラスコ品番123-0794種別ケガキ剤色白容量(mL)420使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料容器420mlスプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
αアオニスクリーナー
TRUSCO(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1本(420mL)ほか当日出荷強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。色無色透明タイプスプレータイプ使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
青ニスジョキョザイS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(420mL)当日出荷●ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。 ●有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 ●強力な脱脂力があり、速乾性です。 ●PRTR・有機則非該当用途●青ニススプレーS、白ペンスプレーSの専用除去剤 ●金属部品、金型等の脱脂洗浄分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
フォグアウト
ホーセイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷金属織布等を侵さず、ふき取りにくい所でもワンタッチOK。 密封容器で蒸発流出等のロスがなく、大変経済的です。 純度の高い溶剤を使用の為、使用後、不純物が残りません。 恕限度の高い(即ち危険性の少ない)アルコールタイプを使用の為人体にほとんど影響がありません。用途アルコールタイプなのでFOG製品の除去だけでなく、マジック、インク、グリス、オイル等の汚れを簡単に溶解し除去する事が出来ます。色透明容量420c.c分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
白ペンスプレーS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷白色塗料のケガキスプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。用途鋳物や黒っぽい金属表面のケガキに使用色白使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料主な用途金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L特性速乾危険物の性状非水溶性
アオタック500 詰替用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(500mL)当日出荷ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料色青分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ブルータッチペースト
ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個(200mL)当日出荷安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査トラスコ品番366-4040色青使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
420ml 青ニス除去剤 けがき用
エスコ¥1,020税込¥1,1221本翌々日出荷ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。 強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8998種別ケガキ剤色透明容量(mL)350質量(g)390タイプノズル付使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αアオニスクリーナー替ボトル
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(350mL)当日出荷強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。仕様スプレー後の状態:液状(揮発)成分溶剤トラスコ品番220-9080色無色透明容量(mL)350質量(g)395タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤容器350mlノンガスタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
白ペンスプレー (けがき用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361本3日以内出荷白色塗料(黒っぽい金属表面用)。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。膜厚はμm単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 189ml。〈環境対応商品〉人体や環境に対して優しいと判断された商品。〈PRTR|該当〉環境に有害な化学物質を1%以上含む製品。1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。用途機械、電気機器、器具の部品等、鋳物黒っぽい金属表面のケガキに使用色白使用温度範囲(℃)常温内容量(mL)420乾燥時間(分)3以内塗布面積(m2)5/1本危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
フォグアウト FOG-OUT
ホーセイ¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷【特徴】 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK 。仕様●内容量:420ml●【用途】●精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。●コード番号:119-0162690アズワン品番67-4832-74危険物の類別非危険物
フォグ 白 FOG-W420
ホーセイ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷【特徴】 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK。仕様●色:白●適合品:食品包装インク(NL規格)適合品●内容量:420ml●【用途】●精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。●コード番号:119-0162691アズワン品番67-4832-75危険物の類別非危険物
フォグ 紺 FOG-K420
ホーセイ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷【特徴】 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK。仕様●色:黒●適合品:食品包装インク(NL規格)適合品●内容量:420ml●【用途】●精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。●コード番号:119-0162689アズワン品番67-4832-73危険物の類別非危険物
青ニス除去剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥23,980税込¥26,3781缶(15L)5日以内出荷ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。強力な脱脂力があり、速乾性です。金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。用途青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄種別洗浄液使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
青ニス除去剤S
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥26,980税込¥29,6781箱(18L)5日以内出荷ケガキ塗料が簡単に迅速に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 強力な脱脂力があり速乾性です。 PRTR・有機則非該当です。分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
レッドタッチスプレー 225ml
ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781箱(225mL×24本)翌々日出荷安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。用途すり合せ当り検査用に。トラスコ品番808-2252色赤色容量(mL)225分類ケガキ用塗料主成分合成油・顔料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型
マークテック¥24,980税込¥27,4781箱(12本)6日以内出荷白色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。用途ケガキ剤トラスコ品番120-4185種別ケガキ剤色白分類ケガキ用塗料容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型
マークテック¥29,980税込¥32,9781箱(12本)6日以内出荷青色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。用途ケガキ剤トラスコ品番120-4182種別ケガキ剤分類ケガキ用塗料容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型
マークテック¥21,980税込¥24,1781箱(410g×12本)10日以内出荷アオタケゾール用の除去剤です。用途ケガキ剤(除去剤)トラスコ品番120-4183種別ケガキ剤分類ケガキ除去剤容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スプレー(青ニス除去剤) 青ニスクリーナー 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥20,980税込¥23,0781箱(20本)当日出荷トラスコ品番868-2569色青容量(mL)420質量(g)0.18分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
アオニスジョキョザイ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781缶(15L)6日以内出荷分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
『検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 探傷剤
- ガス漏れ検知スプレー
- ケガキ塗料/除去剤