絞り込み
色
ホワイト系(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(11)
- TRUSCO(7)
- ホーセイ(5)
- マークテック(3)
- ダイゾーニチモリ(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ナカタニ(1)
- JTC(1)
「色」から絞り込む

ホワイト系(1)

420ml 青ニス除去剤 けがき用
エスコ¥1,020税込¥1,1221本翌々日出荷ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
白ペンスプレー (けがき用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361本3日以内出荷白色塗料(黒っぽい金属表面用)。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。膜厚はμm単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 189ml。〈環境対応商品〉人体や環境に対して優しいと判断された商品。〈PRTR|該当〉環境に有害な化学物質を1%以上含む製品。1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。用途機械、電気機器、器具の部品等、鋳物黒っぽい金属表面のケガキに使用色白使用温度範囲(℃)常温内容量(mL)420乾燥時間(分)3以内塗布面積(m2)5/1本危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
『検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 探傷剤
- ガス漏れ検知スプレー
- ケガキ塗料/除去剤