検査剤/探傷剤とは、金属などの表面に傷や欠陥がないかどうかを検査するための薬剤のことをいいます。配管結合部などからの漏れの有無や、金属表面の割れやクラックなどの欠陥や傷を発見することができる製品です。ガス漏れ箇所には発泡で知らせたり、高い浸透性をもつ薬液が傷に浸透することによって、目に見えない部分の欠陥を検知します。スプレータイプは取扱いや使用方法が簡単なため、迅速で効率のよい検査を行なうことができます。
空調工事用品セール。需要高まる季節に備えて、エアコン部材などがお買い得。8月31日(月)まで。詳しくはこちら。
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークチェック モノタロウリークチェックモノタロウ(29件のレビュー)
649税込714
1本(400mL)
当日出荷
スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物
青ニス除去剤 モノタロウ青ニス除去剤モノタロウ(111件のレビュー)
439税込483
1本(420mL)ほか
当日出荷
金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リークチェック 不燃性 モノタロウリークチェック 不燃性モノタロウ(39件のレビュー)
809税込890
1本(360mL)
当日出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険物の類別非危険物
カラーチェック タセトカラーチェックタセト(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
欠品中
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
ガスもれ検知液 イチネンTASCOガスもれ検知液イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
ギュッポフレックス 横河商事ギュッポフレックス横河商事(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(345g)
当日出荷
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リークフォーマーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
ミクロチェック現像液 速乾性 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック現像液 速乾性イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,198税込1,318
1本(420mL)
欠品中
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。種別現像液液色成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
探傷スプレー モノタロウ探傷スプレーモノタロウ(12件のレビュー)
379税込417
1本(420mL)
当日出荷
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用使用可能材質各種金属
リークチェック タセトリークチェックタセト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査正味質量(g)345成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番389-0121使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等危険物の類別非危険物原液量(mL)192×20本
アオタック50 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アオタック50イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21件のレビュー)
639税込703
1本(50mL)
当日出荷
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類分類ケガキ用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
青ニス除去剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)青ニス除去剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)
839税込923
1本(420mL)
当日出荷
スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。
用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。種別ケガキ塗料専用除去剤成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG透明分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
エージレスシールチェック液 三菱ガス化学エージレスシールチェック液三菱ガス化学(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(154mL)
当日出荷
フィルムのシールや製袋ミスをチェックします。 ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります。
用途フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に、フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます仕様スプレー缶トラスコ品番818-7932材質主成分:染料、溶剤、高沸点油長さ(mm)174幅(mm)52容量(mL)154危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.154L危険物の性状非水溶性
青ニススプレー モノタロウ青ニススプレーモノタロウ(10件のレビュー)
789税込868
1本(420mL)
当日出荷
金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用濃青色成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル使用温度範囲(℃)15~50(目安)分類ケガキ用塗料指触乾燥時間(分)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NEW ミクロチェック洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW ミクロチェック洗浄液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
649税込714
1本(420mL)
当日出荷
用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。種別洗浄液液色透明成分n-ヘプタンLPG無色透明処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
青ニススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)青ニススプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)
949税込1,044
1本(300mL)
当日出荷
スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。種別精密ケガキ用スプレー成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
漏洩検査液 ファインバブル フジキン漏洩検査液 ファインバブルフジキン
659税込725
1本(60mL)ほか
当日出荷
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
αタンショウスプレー(浸透) TRUSCOαタンショウスプレー(浸透)TRUSCO
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
用途探傷検査用浸透液種別浸透液使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤仕様スプレー後の状態:オイル状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ガス漏れ検知剤”リークチェック” TRUSCOガス漏れ検知剤”リークチェック”TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
スプレーするだけでガス漏れを発見することができます。従来品(品番:LC)よりも原液量を10%増量しており、1本あたり390g充填しています。不燃性となり、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。発泡漏れ試験法JIS Z 2329合格品です。
用途各種ガス機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。トラスコ品番699-3652材質主成分:界面活性剤、水透明容量(mL)640容量(g)390、原液:382危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)384.5
光明丹 TRUSCO光明丹TRUSCO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(450g)ほか
当日出荷
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。仕様朱色粉末状材質/仕上四酸化三鉛分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
αタンショウスプレー(洗浄) TRUSCOαタンショウスプレー(洗浄)TRUSCO(2件のレビュー)
839税込923
1本(420mL)
当日出荷
探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ TRUSCOエアもれシャボンスプレー ノンガスタイプTRUSCO
649税込714
1本(500mL)
当日出荷
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500
スーパーチェック マークテックスーパーチェックマークテック(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(205mL)ほか
当日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
ミクロチェック4P イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック4Pイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4本)
欠品中
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。種別洗浄液、浸透液、現像液セットセット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本無色透明、赤、白容量(mL)各420使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜危険等級有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLPRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当危険物の性状非水溶性
JIP612 ウォーターチェック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP612 ウォーターチェックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NEW ミクロチェック現像液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW ミクロチェック現像液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(420mL)
欠品中
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液液色成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量189mL危険物の性状水溶性
現像剤 マークテック現像剤マークテック
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
新明丹 ナカタニ新明丹ナカタニ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、 鉛丹が広く使用されてきました。 鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として 光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。 しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、 特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。 人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
パーフェクトシールチェッカー 富士インパルスパーフェクトシールチェッカー富士インパルス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(220mL)
当日出荷
食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。 食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。 食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。品名パーフェクトシールチェッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
モレミール W 450型 タセトモレミール W 450型タセト
3,998税込4,398
1本(420mL)
当日出荷
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。種別水漏れ発色検査剤トラスコ品番293-0641主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
カラーチェック高温型 現像剤 タセトカラーチェック高温型 現像剤タセト
3,598税込3,958
1本(210mL)
当日出荷
浸透探傷剤 高温型 現像剤
種別現像液原液量(mL)210充てんガスHFO-1234ze使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
カラーチェック(洗浄液  遅乾タイプ) 450型 タセトカラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型タセト(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
欠品中
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷正味質量(g)271種別洗浄液(遅乾性)透明トラスコ品番389-0104タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
レッドペースト  H TRUSCOレッドペースト HTRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100g)
当日出荷
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。朱赤トラスコ品番299-6804質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50容量(g)100主成分有機顔料・油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
青ニススプレーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)青ニススプレーSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
αアオニスクリーナー TRUSCOαアオニスクリーナーTRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)ほか
当日出荷
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。タイプスプレータイプ無色透明使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ビッグブルー アサダビッグブルーアサダ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)1.6~80危険物の類別非危険物
モンジュ液 加納商会モンジュ液加納商会(5件のレビュー)
899税込989
1個(100mL)ほか
当日出荷
使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。 泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
探傷剤 マークテック探傷剤マークテック
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。種別浸透液使用温度範囲(℃)10~50容器ローヤル缶比重0.89引火点(℃)85粘度4.2洗浄方式水洗除去法適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フォグ ホーセイフォグホーセイ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
ワンタッチけがきスプレー 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK
用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。仕様食品包装インク(NL規格)適合品分類ケガキ用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
モレミール OIL-Q 450型 タセトモレミール OIL-Q 450型タセト(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。正味質量(g)396種別油漏れ発色検査剤トラスコ品番293-0650タイプメタノール系(速乾タイプ)主成分油指示粉末、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量177mL危険物の性状水溶性
スプレー探傷剤特集
おすすめ人気ランキング
検査剤スプレー/探傷剤スプレー