絞り込み
粘度
- 32(1)
ブランド
- BOLL(1)
内容量(L)
- 1(1)
適合
- エアー工具(1)
引火点(℃)
- 228
- 80(2)
- 118(1)
- 162(1)
- 229(1)
摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
商品豆知識
「粘度」から絞り込む
32(1)

エアー工具専用オイル
BOLL¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。寸法(mm)H230×W86×D75色透明質量(g)930使用温度範囲(℃)-12.5~+228適合範囲エアー工具引火点(℃)228粘度ISO32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISO粘度グレード32危険物の性状非水溶性