絞り込み
粘度
- 32(1)
- 68(1)
- その他(1)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
内容量(L)
- 200
- 0.1(6)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.28(1)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.5(6)
- 1(6)
- 4(4)
- 18(6)
- 20(8)
適合
- 摺動面(2)
引火点(℃)
- 230(1)
- 250(1)
- 290(1)
摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
商品豆知識
「粘度」から絞り込む
32(1)
68(1)
その他(1)

ユニウェイ SF
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1缶(200L)当日出荷から3日以内出荷工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ユニウェイ D
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥189,800税込¥208,7801缶(200L)当日出荷から3日以内出荷工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.32危険物の性状非水溶性