絞り込み
粘度
- 32(1)
- 50(3)
ブランド
- BOLL
- モノタロウ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- エクソンモービル(2)
- ダイゾー(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- コンパクトツール(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- 不二空機(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- 日本メカケミカル(1)
- コスモ石油(1)
- FALCON(1)
- KOTO(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 0.5(2)
- 1(1)
- 4(1)
適合
- エアー工具(1)
- エンジン(1)
引火点(℃)
- 80(2)
- 228(1)
特価
「粘度」から絞り込む
32(1)
50(3)

2サイクルエンジンオイル
BOLL(6件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本(4L)当日出荷低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。寸法(mm)H285×W135×D155色青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル
BOLL¥1,398税込¥1,5381本(500mL)当日出荷低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLISOグレード50危険物の性状非水溶性
コック付2サイクルエンジンオイル
BOLL(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。タイプFD使用温度範囲(℃)-10~120適合範囲エンジン引火点(℃)80粘度ISO50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
エアー工具専用オイル
BOLL¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。寸法(mm)H230×W86×D75色透明質量(g)930使用温度範囲(℃)-12.5~+228適合範囲エアー工具引火点(℃)228粘度ISO32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISO粘度グレード32危険物の性状非水溶性
農業用4サイクルエンジンオイル
BOLL¥2,798税込¥3,0781本(500mL)3日以内出荷各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーセル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。寸法(mm)H15×W65×D65容量(mL)500質量(g)450危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性