絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(15)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • エスコ(8)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • ダイゾー(5)
  • モリコート(5)
  • スリーボンド(4)
  • PERMATEX(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • オーデック(3)
  • BALBIS(バルビス)(3)
  • WEICON(3)
  • ORAPI(3)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • NOKクリューバー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かじり・焼付き防止剤 旭エンジニアリング

    かじり・焼付き防止剤

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷
    超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。
    用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • カジリ・焼付き防止剤 旭エンジニアリング

    カジリ・焼付き防止剤

    旭エンジニアリング
    3,198税込3,518
    1個(100g)
    3日以内出荷
    本品は、超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、 高圧(最大5620Kgf/cm2)によるかじり付きや高温(最大1426℃)による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性。優れた耐腐食性 。高温環境下で使用後の分解が容易に。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性
    用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。エキゾーストマニホールドボルト、エンジン組付ボルト、ホイルナット、ディスクパット裏面、サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルト、排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに使用可能です。形状ペーストグレードニッケルグレード使用限界温度(℃)-53~1426耐圧性(MPa[kgf/cm2])4210危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格MIL-PRF-907F
  • かじり・焼付き防止剤 旭エンジニアリング

    かじり・焼付き防止剤

    旭エンジニアリング
    1,798税込1,978
    1本(6mL)
    当日出荷
    高温箇所のかじり、焼き付き防止
    用途銅や黒鉛が使用禁止箇所の焼き付き防止仕様耐熱1426℃トラスコ品番159-3008材質主成分:ニッケル銀灰色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53 ~ 1426容量(g)7粘度350000、500000cp危険物の類別非危険物

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

焼付防止剤