絞り込み
ブランド
- 出光興産(1)
内容量(L)
- 20(1)
適合
- 油圧機器(1)
引火点(℃)
- 270
- 138(1)
- 156(1)
- 178(1)
- 182(1)
- 185(1)
- 186(1)
- 192(1)
- 216(2)
- 224(3)
- 230(3)
- 238(2)
- 242(4)
- 248(2)
- 252(2)
- 256(2)
- 258(2)
- 260(2)
- 262(2)
- 264(3)
- 266(2)
- 引火点(℃)をもっと見る
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。

ダフニービオスハイドロSE
出光興産¥47,980税込¥52,7781缶(20L)4日以内出荷から5日以内出荷優れた生分解性を有しています。 植物油系生分解性作動油と比較し、優れた耐酸化安定性を有しています。 粘度指数が高く、幅広い温度領域で使用できます。 鉱物油系作動油と同様の廃油処理ができます。 引火点250℃以上を有する為、危険物から除外され、可燃性液体類に分類されます。 環境に優しい製品です。用途屋外で使用される各種油圧装置の生分解性作動油として。適合範囲油圧作動危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類