絞り込み
  • 色アイボリー系(2)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(10)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(10)
  • 色透明(クリア)(3)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(16)
特性
  • さび止め(13)
  • ツヤ出し(1)
  • 耐候(3)
  • 速乾(8)
主な用途
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 屋外木部(2)
  • 鉄部(16)
  • 非鉄金属(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(12)
主成分
  • アクリル(1)
アクリル
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(15)
  • カンペハピオ(13)
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • サンデーペイント(11)
  • シントーファミリー(9)
  • エスケー化研(7)
  • ロックペイント(6)
  • エスコ(5)
  • DNT(大日本塗料)(5)
  • 日新インダストリー(4)
  • オーデック(4)
  • ヘルメチック(3)
  • エヌパット(2)
  • 三精塗料工業(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(2)
グリーン系
グリーン系(2)
グレー系
グレー系(10)
シルバー系
シルバー系(2)
ブラウン系
ブラウン系(3)
ブラック系
ブラック系(2)
ブルー系
ブルー系(2)
ホワイト系
ホワイト系(2)
レッド系
レッド系(10)
透明(クリア)
透明(クリア)(3)
  • 速乾サビドメスプレーR アサヒペン

    速乾サビドメスプレーR

    アサヒペン(11件のレビュー)
    889税込978
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプだから作業性抜群 無鉛塗料使用
    用途鉄製の門扉・フェンス・シャッター 屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用サビ止め質量(g)333乾燥時間(分)10~20(夏期)、20~40(冬期)機能耐水性主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)油性 or 水性油性特性速乾、さびどめ、さび止危険物の性状非水溶性
  • カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン

    カラーサビ鉄用スプレー

    アサヒペン(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
    用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。主な用途鉄部全般危険等級乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、耐候、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3危険物の性状非水溶性
  • 鉄部用クリヤコートスプレー アサヒペン

    鉄部用クリヤコートスプレー

    アサヒペン(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます。
    用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。クリヤ(透明)乾燥時間(分)夏期:15~30、冬期:30~60主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防サビ塗り面積(2回塗り)(m2)0.9~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
  • カラーサビ鉄用 アサヒペン

    カラーサビ鉄用

    アサヒペン(41件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
    用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。主成分シリコンアクリル樹脂主な用途鉄部全般乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性速乾、耐候、サビ止め
  • 鉄部用クリヤコート アサヒペン

    鉄部用クリヤコート

    アサヒペン(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷
    素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます
    用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。クリヤ(透明)乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ希釈剤うすめずにそのままお使いください危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防サビ危険物の性状非水溶性
  • 速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン

    速乾サビドメスプレーSUPER

    アサヒペン(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    トルエン、キシレンを含まず、ホルムアルデヒド規制除外の環境対応型強力サビ止め塗料スプレー。 エポキシ樹脂が成分なので、下地を侵さず高い防錆力を発揮します。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
    用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。タイプ速乾種類エポキシ樹脂さび止めペイント主な用途乾燥時間(時間)(夏期)1~1.5、(冬期)2~3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.12kg標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビドメ
  • 油性シルバーペイント 鉄部用 アサヒペン

    油性シルバーペイント 鉄部用

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷
    たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。
    用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。シルバー主な用途屋外の鉄部や木部使用場所屋外油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン

    油性ツヤ復活クリヤコート

    アサヒペン
    2,798税込3,078
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    塗りたてのようなツヤが復活!。旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。
    用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディングクリヤ主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面塗膜状態仕上がり:透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢あり油性 or 水性油性特性ツヤ出し、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル樹脂塗料
  • 油性速乾サビドメ アサヒペン

    油性速乾サビドメ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    669税込736
    1本(0.083L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間サビの発生を防ぎます。 乾きがはやく、ハケ塗りしやすい合成樹脂系のサビドメペイントです。 有害な鉛系サビドメ剤は一切使用していないので安全です。
    用途鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄柵・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等。 あらゆる鉄部・鉄製品のサビ止め。主な用途鉄部乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビドメ
  • アスペンサビドメスプレーN アサヒペン

    アスペンサビドメスプレーN

    アサヒペン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    当日出荷
    速乾性でサビ止め効果に優れ、ラッカー系をはじめほとんどの塗料が上塗りでき、密着性も良好です。 無鉛塗料を使用しています。
    用途鉄格子、門扉、フェンス、シャッターなどの鉄部・鉄製品のサビドメ機能耐水性主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビドメ危険物の性状非水溶性
  • 油性サビ鉄用 アサヒペン

    油性サビ鉄用

    アサヒペン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊な強力防錆剤により、サビを落とさずサビ面に直接塗れるサビドメ塗料。 水性塗料、油性塗料の上塗りは可、ラッカーの上塗りは不可
    用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。主な用途鉄部乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
  • 水性サビドメ アサヒペン

    水性サビドメ

    アサヒペン
    1,298税込1,428
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塗りやすい水性サビドメ塗料で、あらゆる鉄部・鉄製品にきわめて高い防錆効果があります。 有害なサビどめ剤を一切使用していない安全な塗料です。 ラッカーや油性塗料も上塗りすることができます。
    用途鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄さく・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。赤さび主な用途鉄部使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 強力サビドメスプレー アサヒペン

    強力サビドメスプレー

    アサヒペン
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上からそのまま塗れる下塗り用スプレー。速乾性で夏期1時間、冬期2時間で上塗りできる。サビ落とし不要。特殊サビドメ剤配合。水性、油性、ラッカー系塗料の上塗り可能(ラッカー系はスプレー塗装に限る)。アクリル樹脂塗料は、アクリル樹脂を主成分とする塗料です。耐候性、耐アルカリ性に優れています。回しやすいパターン変更ノズル付き。鉛・クロム化合物は使用していません。フロンは配合していません。安全ガス抜きキャップ付き。
    用途屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用。(必ず上塗りをして下さい。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×188主な用途屋内外の鉄部・鉄製品危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性速乾、さび止め危険物の性状非水溶性
  • 油性シルバーペイント トタン用 アサヒペン

    油性シルバーペイント トタン用

    アサヒペン
    9,998税込10,998
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷
    たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。
    用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。シルバー主な用途屋外の鉄部や木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 超速乾サビドメ アサヒペン

    超速乾サビドメ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(0.2L)ほか
    3日以内出荷
    トルエン、キシレンを含まない、強力サビ止め塗料です。 超速乾タイプで、2時間後に上塗り塗装ができるので、塗装時間の短縮ができます。 ラッカーが上塗りできます。
    用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。主な用途鉄部使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~2時間
  • 油性サビ鉄用 アサヒペン

    油性サビ鉄用

    アサヒペン
    1,698税込1,868
    1缶(0.2L)
    3日以内出荷
    特殊な強力防錆剤の働きでサビドメ効果 を発揮するので、サビ面の上からそのまま塗ってもOKです。 サビ取り作業の手間が省けるので非常に能率的に塗装ができます。 無公害防錆顔料が配合されており、安全かつ、すぐれたサビドメ効果 を発揮します。
    用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品の下塗りに。主な用途乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2kg油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ塗り面積(1回塗り)(m2)1.7~2.3
  • 油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン

    油性ツヤ復活クリヤコート

    アサヒペン
    4,898税込5,388
    1缶(1.6L)
    3日以内出荷
    ●透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。 ●特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。 ●水性・油性塗料に上塗り可能です。
    用途●旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1600mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります

錆止め