絞り込み
色
アイボリー系(1)
グリーン系(2)
グレー系(9)
ブラウン系(4)
ブラック系(3)
ブルー系(1)
ホワイト系(2)
レッド系(8)
透明(クリア)(1)
水性or油性
- 水性(2)
- 油性(7)
特性
- さび止め(11)
- 耐候(2)
- 速乾(6)
主な用途
- トタン(1)
- 屋外木部(1)
- 鉄部(11)
- 非鉄金属(2)
使用場所
屋内(3)
屋外(11)
主成分
- その他(1)
- アクリル(2)
- エポキシ(1)
その他・アクリル・エポキシ
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- モノタロウ(1)
- アサヒペン(17)
- ニッぺ(日本ペイント)(15)
- カンペハピオ(13)
- サンデーペイント(11)
- シントーファミリー(9)
- エスケー化研(7)
- ロックペイント(6)
- エスコ(5)
- DNT(大日本塗料)(5)
- 日新インダストリー(4)
- オーデック(4)
- ヘルメチック(3)
- エヌパット(2)
- 三精塗料工業(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「色」から絞り込む

アイボリー系(1)

グリーン系(2)

グレー系(9)

ブラウン系(4)

ブラック系(3)

ブルー系(1)

ホワイト系(2)

レッド系(8)

透明(クリア)(1)

超速乾さび止め
ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1缶(0.2L)ほか当日出荷2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部、アルミ危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性超速乾、さび止め
水性速乾さび止め透明
ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)¥839~税込¥923~1缶(0.2L)ほか当日出荷特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。 水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。用途鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに (アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)色透明主成分特殊エポキシ樹脂主な用途鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、さび止め
カラーさび止めスプレー
ニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。 乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に主な用途鉄部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5油性 or 水性油性特性速乾、耐候、さび止め危険物の性状非水溶性
カラーさび止め
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(0.2L)ほか当日出荷から9日以内出荷乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性速乾、耐候、さび止め
さびチェンジ 1L
ニッペホームプロダクツ¥10,980税込¥12,0781個欠品中大容量タイプ。用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製物置・外灯・物干しの支柱・園芸用品・農機具・冷蔵庫などあらゆる鉄製品のさび対策用・トラスコ品番662-7275色乳白色(塗装後は黒く変化します)主な用途鉄部塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)2回使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)塗り重ねは1時間以上、水性・油性塗料の上塗りは1日以上乾燥時間約24時間
強力速乾さび止めスプレー
ニッペホームプロダクツ¥1,198~税込¥1,318~1缶当日出荷から11日以内出荷鉄部の下塗り用さび止め塗料です。鉄部に強力に密着しさびを抑制します。上塗り塗料との密着に優れます。水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。用途門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。成分合成樹脂、顔料、有機溶剤主な用途鉄部標準重ね塗り回数(回)1回危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性さび止め乾燥時間【夏】約1時間【冬】約2時間危険物の性状水溶性
超速乾さび止め
ニッペホームプロダクツ¥4,798税込¥5,2781缶当日出荷2時間後(20℃時)に上塗りができる超速乾タイプのサビ止め塗料です。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りができます。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。用途門扉・手すり・シャッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤容量(L)1.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量2.52kg塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)3時間以上(5℃)乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃)
ペンキュア HAKE de PAINT さび止め
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081缶(50mL)当日出荷フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる塗料です。用途工作品、ホビー、おもちゃ、家具、家庭用品、門扉、手すり、自転車等の鉄部に。 さびが発生しそうな所へのタッチアップとしても使用できます。主な用途鉄部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1.5、冬(10℃):約3使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性特性さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
ニュー油性速乾さび止め
ニッペホームプロダクツ¥769~税込¥846~1缶(250g)ほか当日出荷から4日以内出荷さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にも優れています。 上塗り塗料は油性塗料が最適です。用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)2(夏30℃)、4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性速乾、さび止め
さび止め塗料 速乾さび止め
ニッペホームプロダクツ¥999~税込¥1,099~1缶4日以内出荷ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1~【冬(10℃)】約2~危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)10時間以上
水性さび止め
ニッペホームプロダクツ¥1,198~税込¥1,318~1缶当日出荷から4日以内出荷水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。素材や上塗りとの付着性に優れています。用途鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水色赤さび主な用途鉄部使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約2時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
油性トタン専用さび止め
ニッペホームプロダクツ¥3,198~税込¥3,518~1缶(1.6kg)ほか当日出荷から7日以内出荷さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性さび止め