絞り込み
  • 色その他(1)
  • 色アイボリー系(2)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(7)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(7)
  • 色レッド系(3)
  • 色透明(クリア)(3)
水性or油性
  • 油性(10)
特性
  • さび止め(6)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 速乾(4)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • トタン(1)
  • 鉄部(5)
  • 非鉄金属(3)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • モノタロウ(1)
  • アサヒペン(17)
  • カンペハピオ(13)
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • サンデーペイント(11)
  • シントーファミリー(9)
  • エスケー化研(7)
  • ロックペイント(6)
  • エスコ(5)
  • DNT(大日本塗料)(5)
  • 日新インダストリー(4)
  • オーデック(4)
  • ヘルメチック(3)
  • エヌパット(2)
  • 三精塗料工業(2)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本ヘルメチックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(2)
イエロー系
イエロー系(2)
グレー系
グレー系(7)
その他
その他(1)
ブラウン系
ブラウン系(2)
ブラック系
ブラック系(3)
ブルー系
ブルー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(7)
レッド系
レッド系(3)
透明(クリア)
透明(クリア)(3)
  • 速乾さび止めエコ ニッぺ(日本ペイント)

    速乾さび止めエコ

    ニッぺ(日本ペイント)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(20kg)
    6日以内出荷
    有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ
    用途一般鉄骨、手摺など種別つやなしタイプ弱溶剤塗り面積(m2)約200主な用途鉄、金属塗布方法はけウールローラーエアレススプレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)16時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.1塗回数1回
  • 1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント)

    1液ハイポンファインデクロ

    ニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。 鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
    用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等タイプ弱溶剤主な用途工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13
  • エスパーワンエース ニッぺ(日本ペイント)

    エスパーワンエース

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。 使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。 優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。 優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。 速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。 環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。
    規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主な用途金属、鉄指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど)希釈率(%)5~10油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数1
  • ハイポンサビスタ 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポンサビスタ 塗料液・硬化剤セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    33,980税込37,378
    1セット(4kg)ほか
    6日以内出荷
    素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。 変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。 さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。 乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。
    用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係、鋼構造物・プラント乳白塗布面積(m2/缶)125危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉・手すり・架台など)の素地調整後の除去できない残存さびへの補修塗り油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12
  • スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント)

    スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料

    ニッぺ(日本ペイント)
    25,980税込28,578
    1缶(15kg)
    6日以内出荷
    これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!。・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)。・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)。・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
    用途【適用素材】。 ・鉄、木部。【用途】。 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部。 ・木製の付帯部などの上塗り規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆膜厚(μm)35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
  • ニッペジンキー8000 ファインHB ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペジンキー8000 ファインHB

    ニッぺ(日本ペイント)
    72,980税込80,278
    1セット(25kg)
    6日以内出荷
    弱溶剤可溶形の厚膜有機ジンクリッチペイント 塗料用シンナーで希釈できるため、塗装作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。 JIS K 5553 2種に合格しており、防食性にすぐれています。 厚塗りができます。 付着性・耐水性・耐衝撃性などにすぐれています。
    質量(kg)塗料液:22.5、硬化剤:2.5グレー規格JIS K 5553 2種 有機ジンクリッチペイント塗り面積(m2)吹付け:35、ローラー・はけ:104主な用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の重防食塗装)膜厚(μm)(ドライ)75塗布方法吹付け・ローラー・はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)吹付け:0.7、ローラー・はけ:0.24
  • ハイポンサビスタ ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポンサビスタ

    ニッぺ(日本ペイント)
    10,980税込12,078
    1缶(1.2kg)ほか
    6日以内出荷
    素地調整の補助:素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。 優れた防食性:変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。 優れた付着性:さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。 優れた乾燥性:乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。
    用途経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • パーフェクトプライマー セット 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント)

    パーフェクトプライマー セット 付帯部用さび止め塗料

    ニッぺ(日本ペイント)
    9,698税込10,668
    1セット(4kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】。1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセットと塗料液 3.6kg、硬化剤 0.4kgのセット販売品です。
    用途《適用下地》。鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木。※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》。幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》。パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。タイプ2液機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級工程下塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)性状弱溶剤系乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.18塗回数1塗料タイプ弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
  • パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント)

    パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料

    ニッぺ(日本ペイント)
    7,898税込8,688
    1缶(3.6kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】。1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、3.6kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
    用途《適用下地》。鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木。※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》。幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》。パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。タイプ2液機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級工程下塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)性状弱溶剤系乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.18塗回数1塗料タイプ弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
  • パーフェクトプライマー 硬化剤 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント)

    パーフェクトプライマー 硬化剤 付帯部用さび止め塗料

    ニッぺ(日本ペイント)
    1,798税込1,978
    1缶(0.4kg)ほか
    10日以内出荷
    美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】。1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。硬化剤 1.5kg、0.4kgの単品販売品です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
    用途《適用下地》。鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木。※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》。幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》。パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。適合塗料パーフェクトプライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相茶褐色混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)危険物の性状非水溶性塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
  • ハイポン ルーフデクロ ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン ルーフデクロ

    ニッぺ(日本ペイント)
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    トタン屋根用下塗さび止め塗料 塗料用シンナーで希釈できます。 硬化剤の不要な1液タイプですので残ネタが残りません。 滑らかな表面を持つ塗膜仕上がりなので上塗りのつやを引き出します。 トタン屋根専用さび止め塗料ですので安心です。 鉛を含まない環境にやさしいさび止め塗料です。 はけ、ローラー塗りが良好です。
    用途トタン屋根の塗り替え/トタン屋根専用さび止め塗料適合塗料ファインルーフ2、シリコンルーフ2、ACトタン、CRトタン主な用途トタン屋根膜厚(μm)はけ・ローラー/30希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)4時間以上7日以内(23℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)油性 or 水性油性特性さび止め危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ローラー)塗料タイプターペン可溶1液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料
  • ハイポンサビスタファイン 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポンサビスタファイン 塗料液・硬化剤セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    22,980税込25,278
    1セット(4kg)ほか
    6日以内出荷
    素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位の防錆性を向上します。 変性エポキシ樹脂塗料下塗りとの組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食性能を発揮します。 さび面に対し深く浸透し固着することで、優れた付着性を発揮します。 乾燥が速く、その日のうちに次工程に移ることができます。 淡黄色クリヤーですので、乾燥後の施工箇所が分かり易く、作業性に優れています。 塗料用シンナーで希釈ができ、旧塗膜のリフティングの心配がなく、臭気がマイルドです。
    淡黄色クリア塗布面積(m2/缶)115~136危険等級乾燥時間(時間)【指触】5~10℃:1、23℃:1、30℃:0.5、【重ね塗り】5~10℃:16以上10日以内、23℃:4以上10日以内、30℃:3以上7日以内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り、経年劣化した各種鋼構造物(橋梁、タンク外面、鉄骨など)、建築鉄部(鉄扉、手摺、架台など)希釈率(%)0~5油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F★★★★施工内容刷毛、ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
  • サーモアイプライマー 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)

    サーモアイプライマー 塗料液・硬化剤セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    29,980税込32,978
    1セット(16kg)
    6日以内出荷
    反射性能を有するので、サーモアイシリーズの遮熱性能発現に貢献できます。 さび止め機能を有しています。
    用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係セット内容塗料液14.4kg+硬化剤0.6kg塗布面積(m2/缶)89~114主な用途アスファルト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地金属屋根・トタン油性 or 水性油性特性プライマー、遮熱、さび止グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18
  • ハイポンサビスタファイン ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポンサビスタファイン

    ニッぺ(日本ペイント)
    2,798税込3,078
    1缶(0.4kg)ほか
    6日以内出荷
    素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位の防錆性を向上します。 変性エポキシ樹脂塗料下塗りとの組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食性能を発揮します。 さび面に対し深く浸透し固着することで、優れた付着性を発揮します。 乾燥が速く、その日のうちに次工程に移ることができます。 淡黄色クリヤーですので、乾燥後の施工箇所が分かり易く、作業性に優れています 塗料用シンナーで希釈ができ、旧塗膜のリフティングの心配がなく、臭気がマイルドです。
    用途経年劣化した建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)、各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ハイポンファインプライマーⅡ ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポンファインプライマーⅡ

    ニッぺ(日本ペイント)
    22,980税込25,278
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    弱溶剤2液エポキシ錆止め塗料。新たに黒さび色を追加し、濃色仕上げ時の隠ぺい性がUP! ターペン可溶で、速乾タイプ。塗り替え適性に優れています。 作業性も抜群で、優れた防錆性を発揮します。 重金属顔料を含まない塗料です。
    適合【下地】鉄、ステンレス、溶融亜鉛メッキ、クロメート処理亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミ、アルマイト、FRP、【上塗り塗料】ファインウレタンU100、ファインシリコンフレッシュ、ファインSi、ファイン4Fセラミック、ファインパーフェクトトップ、デュフロン4Fルーフ など各種上塗り塗料規格弱溶剤2液形エポキシ樹脂さび止め、JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 適合品塗布面積(m2/缶)100主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆、速乾、錆止め施工内容吹付け、ローラー、ハケ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16

錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります

錆止め