絞り込み
色
シルバー系(2)
水性or油性
- 油性(2)
亜鉛末含有量
- 0%
- 2%(1)
- 15%(1)
- 20%(1)
- 40%(2)
- 53%(1)
- 54%(1)
- 56%(1)
- 60%(1)
- 65%(2)
- 70%(2)
- 77%(2)
- 82%(3)
- 83%(9)
- 84%(2)
- 86%(4)
- 91%(2)
- 92%(7)
- 93%(2)
- 96%(12)
- 亜鉛末含有量をもっと見る
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)(2)

亜鉛めっき化粧用スプレー ジンキーコート シャイン スプレー
ニッぺ(日本ペイント)¥9,798税込¥10,7781箱(420mL×6本)ほか8日以内出荷亜鉛めっきの「ヤケ」の補修や補修後の色調合わせに最適 。めっき調に仕上がります。色めっき色塗布面積(m2)4.0(1本)危険等級Ⅱ膜厚(mm)(ドライ)10危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0
高輝度亜鉛めっき補修塗料 ジンキーコート ブライト スプレー
ニッぺ(日本ペイント)¥1,898~税込¥2,088~1本(300mL)ほか8日以内出荷亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※防錆+めっき調 1本で優れた防錆力と亜鉛めっきに似た輝度感を再現しました。用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等色めっき調シルバー塗布面積(m2)1.0(1本)危険等級Ⅱ膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相N8~8.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0