絞り込み
色
グレー系(2)
特性
- さび止め(2)
- 導電(1)
- 耐薬品(1)
- 速乾(1)
主な用途
- 鉄部(2)
- 非鉄金属(1)
使用場所
屋外(1)
主成分
- エポキシ(1)
水性or油性
- 油性(1)
油性
亜鉛末含有量
- 40%
- 0%(2)
- 2%(1)
- 15%(1)
- 20%(1)
- 53%(1)
- 54%(1)
- 56%(1)
- 60%(1)
- 65%(2)
- 70%(2)
- 77%(2)
- 82%(3)
- 83%(8)
- 84%(2)
- 86%(4)
- 91%(2)
- 92%(7)
- 93%(2)
- 96%(12)
- 亜鉛末含有量をもっと見る
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- アサヒペン(1)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)・アサヒペン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ジンクスプレー
アサヒペン(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(420mL)当日出荷純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。バインダーに1液型エポキシ樹脂を使用しているので、耐薬品性、密着性にすぐれ、丈夫な塗膜を形成します。速乾性でほとんどの塗料で上塗りができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)用途亜鉛メッキ・亜鉛処理銅板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなど陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連部品などの防錆に。種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、橋梁、銅危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%
スポットジンク
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(300g)当日出荷亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。成分エポキシエステル樹脂亜鉛粉末アルミニウム粉末キシレンDME色灰色塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉85%以上主な用途鋼、鉄水道水浸漬1年以上膜厚(μm)20~30密着性碁盤目試験100/100指触乾燥時間(分)約10硬化時間(時間)8危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量111mL特性導電、防錆危険物の性状非水溶性