絞り込み
色
シルバー系(1)
特性
- さび止め(1)
主な用途
- 鉄部(1)
- 非鉄金属(1)
主成分
- エポキシ(1)
水性or油性
- 油性(1)
亜鉛末含有量
- 66%
- 0%(2)
- 2%(1)
- 15%(1)
- 20%(1)
- 40%(2)
- 53%(1)
- 54%(1)
- 56%(1)
- 60%(1)
- 65%(2)
- 70%(2)
- 77%(2)
- 82%(3)
- 83%(8)
- 84%(2)
- 86%(4)
- 91%(2)
- 92%(7)
- 93%(2)
- 96%(12)
- 亜鉛末含有量をもっと見る
ブランド
- サンデーペイント(1)
サンデーペイント
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

シルバージンクスプレー
サンデーペイント¥2,098税込¥2,3081本(420mL)4日以内出荷塗膜中の亜鉛末含有率66%。 亜鉛末とアルミ顔料の相乗効果で防錆力抜群。 金属感のあるシルバーグレー仕上げ。 メッキと同じく、自然に退色します。用途グレーチング、ダクト、軽天金具、メッキ鋼材などの鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装に。 亜鉛メッキの補修、さび止めに。トラスコ品番818-6433色シルバー塗り面積(m2)約1.9(2回塗り)主成分エポキシ主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量66%