絞り込み
  • 色グレー系(1)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(1)
主な用途
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
水性or油性
  • 油性(1)
亜鉛末含有量
  • 40%
  • 0%(2)
  • 15%(1)
  • 20%(1)
  • 53%(1)
  • 54%(1)
  • 56%(1)
  • 64.8%(1)
  • 65%(2)
  • 66%(1)
  • 70%(2)
  • 73%(1)
  • 74%(1)
  • 77%(2)
  • 82%(3)
  • 83%(9)
  • 86%(4)
  • 91%(2)
  • 92%(7)
  • 96%(10)
ブランド
  • アサヒペン(1)
アサヒペン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジンクスプレー アサヒペンジンクスプレーアサヒペン(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(420mL)
当日出荷
純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。バインダーに1液型エポキシ樹脂を使用しているので、耐薬品性、密着性にすぐれ、丈夫な塗膜を形成します。速乾性でほとんどの塗料で上塗りができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理銅板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなど陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連部品などの防錆に。種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、橋梁、銅危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%
ジンク/耐熱塗料