絞り込み
色
グレー系(1)
特性
- さび止め(1)
主な用途
- 鉄部(1)
亜鉛末含有量
- 64.8%
- 0%(2)
- 2%(1)
- 15%(1)
- 20%(1)
- 40%(2)
- 53%(1)
- 54%(1)
- 56%(1)
- 65%(2)
- 70%(2)
- 77%(2)
- 82%(3)
- 83%(9)
- 84%(2)
- 86%(4)
- 91%(2)
- 92%(7)
- 93%(2)
- 96%(12)
- 亜鉛末含有量をもっと見る
ブランド
- 中国塗料(1)

エピコンジンク HB-2
中国塗料¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀 一回塗りで厚膜が得られる 下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている 作業性が良好用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食液色グレー主な用途鋼、橋梁指触乾燥時間(分)5℃:30分硬化時間(時間)5℃:6危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防さび、付着性可使時間(時間)36危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量64.8%塗装間隔最短:24時間、最長:180日