絞り込み
色
グレー系(1)
シルバー系(1)
特性
- さび止め(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 速乾(1)
主な用途
- 鉄部(1)
- 非鉄金属(1)
主成分
- エポキシ(1)
水性or油性
- 油性(1)
亜鉛末含有量
- 54%(1)
- 86%(1)
54%・86%
ブランド
- カンペハピオ
- モノタロウ(1)
- ローバル(11)
- 日新インダストリー(10)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- ポリカーム(5)
- オキツモ(4)
- ユニテック(3)
- アサヒペン(3)
- TRUSCO(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- サンデーペイント(2)
- アトムハウスペイント(2)
- エスコ(1)
- ロックペイント(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- 日進産業(1)
- カナヱ塗料(1)
- タイネツ化学(1)
- 神東塗料(1)
特価

ジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)
カンペハピオ(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(420mL)ほか当日出荷■[優秀な防錆性と付着性] 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレー。亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。 ■[速乾&耐熱性] 速乾性で、約200℃の耐熱性があります。用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性