絞り込み
色
  • 色イエロー系(5)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ホワイト系(4)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • マーキング(2)
  • 木部(3)
  • 浴室カベ・天井(3)
  • 鉄部(3)
使用場所
  • 使用場所屋外(8)
特性
  • 速乾(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • エスケー化研(29)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • 水谷ペイント(21)
  • ABC商会(17)
  • 新富士バーナー(14)
  • ロックペイント(14)
  • アサヒペン(12)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • サンデーペイント(9)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • 東日本塗料(8)
  • アトムハウスペイント(6)
  • Devcon(デブコン)(5)
  • シントーファミリー(5)
  • 大日技研工業(5)
  • カンペハピオ(4)
  • 関西パテ化工(4)
  • 日本特殊塗料(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック色グリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック色イエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 400ml 道路線引用スプレー(黄) エスコ

    400ml 道路線引用スプレー(黄)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9色黄主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
  • 400ml 道路線引スプレー(白/6本) エスコ

    400ml 道路線引スプレー(白/6本)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B色白主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
  • 7.0L [水性]路面標示用塗料(白) エスコ

    7.0L [水性]路面標示用塗料(白)

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EH-71色白使用場所屋外用危険物の類別非危険物
  • 14kg [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ

    14kg [水性]路面標示用塗料(黄)

    エスコ
    ¥22,200税込¥24,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EH-82危険物の類別非危険物
  • 14kg [水性]路面標示用塗料(白) エスコ

    14kg [水性]路面標示用塗料(白)

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EH-81危険物の類別非危険物
  • 7.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ

    7.0L [水性]路面標示用塗料(黄)

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EH-72危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ

    3.0L [水性]路面標示用塗料(黄)

    エスコ
    ¥7,570税込¥8,327
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EH-62危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]路面標示用塗料(白) エスコ

    3.0L [水性]路面標示用塗料(白)

    エスコ
    ¥6,680税込¥7,348
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EH-61色白使用場所屋外用危険物の類別非危険物
床/コンクリート/道路用