絞り込み
  • 色アイボリー系(12)
  • 色イエロー系(11)
  • 色オレンジ系(3)
  • 色カーキ系(6)
  • 色グリーン系(9)
  • 色グレー系(13)
  • 色シルバー系(4)
  • 色ブラウン系(9)
  • 色ブラック系(9)
  • 色ブルー系(7)
  • 色ホワイト系(29)
  • 色レッド系(9)
  • 色透明(クリア)(4)
主な用途
  • かわら屋根(3)
  • コンクリート・アスファルト(8)
  • トタン(3)
  • プラスチック(1)
  • マーキング(3)
  • 外カベ・塀(5)
  • 室内カベ・天井(5)
  • 屋内木部(2)
  • 屋外木部(2)
  • 木部(14)
  • 浴室カベ・天井(8)
  • 発泡スチロール(1)
  • 鉄部(12)
  • 非鉄金属(3)
特性
  • さび止め(7)
  • ツヤ出し(10)
  • ツヤ消し(4)
  • 夜光・蛍光(10)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(6)
  • 耐食・防腐(2)
  • 速乾(5)
主成分
  • その他(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(14)
  • 使用場所屋外(21)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(321)
  • TAMIYA(タミヤ)(299)
  • アサヒペン(227)
  • ニッペホームプロダクツ(198)
  • ロックペイント(190)
  • エスケー化研(155)
  • ペベオ(111)
  • カンペハピオ(107)
  • サンデーペイント(84)
  • 日本特殊塗料(77)
  • 大阪塗料工業(74)
  • 水谷ペイント(65)
  • 和信ペイント(56)
  • ターナー色彩(44)
  • 大谷塗料(41)
  • 四国化成(40)
  • シントーファミリー(40)
  • 菊水化学工業(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒) エスコ

    1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942FB-32耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、艶消し危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチックグリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 刷毛洗い液 エスコ

    刷毛洗い液

    エスコ(2件のレビュー)
    2,410税込2,651
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
    用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。成分有機溶剤、界面活性剤エスコ品番EA942C-2使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチックイエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海) エスコ

    300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)

    エスコ(5件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-36OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチックグレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用) エスコ

    300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)

    エスコ(12件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。
    用途陸・海上用仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(黒) エスコ

    300ml エナメルスプレー(黒)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-23危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 400ml ステンレスコート・スプレー エスコ

    400ml ステンレスコート・スプレー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,140税込3,454
    1個
    当日出荷
    耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
    用途損傷したステンレス部品の補修にエスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L特性耐候表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • 800g 耐熱塗料(半艶・銀) エスコ

    800g 耐熱塗料(半艶・銀)

    エスコ
    8,130税込8,943
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA942FB-1内容量(g)800耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約10.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒) エスコ

    300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-93危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性艶消し危険物の性状非水溶性
  • 7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ

    7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ED-33ねずみ危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 300ml 水性多用途スプレー(つや消し白) エスコ

    300ml 水性多用途スプレー(つや消し白)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EB-44危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性つや消し
  • 1.0kg 耐熱塗料(半艶・白) エスコ

    1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)

    エスコ
    8,940税込9,834
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942FB-4耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(アイボリー) エスコ

    300ml エナメルスプレー(アイボリー)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-29アイボリー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(OD色/航空用) エスコ

    300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

    エスコ(5件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    航空用エナメルスプレー。 ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。
    仕様艶なしエスコ品番EA942EM-20OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5)) エスコ

    300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    欠品中
    用途海上用エスコ品番EA942EM-121灰色タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番灰色2704(N-5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
  • 400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(透明) エスコ

    400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(透明)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA942EJ-31透明主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L特性防腐危険物の性状非水溶性
  • 7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ

    7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA942ED-31赤さび危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ

    3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ED-21赤さび危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 3.0L [水性]多目的塗料(黄) エスコ

    3.0L [水性]多目的塗料(黄)

    エスコ
    9,500税込10,450
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942E-38危険物の類別非危険物
  • 20g 水性夜光ペイント(グリーン) エスコ

    20g 水性夜光ペイント(グリーン)

    エスコ(2件のレビュー)
    810税込891
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EV-23グリーン危険物の類別非危険物特性夜光
  • 300ml エナメルスプレー(緑) エスコ

    300ml エナメルスプレー(緑)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-31危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒) エスコ

    1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)

    エスコ
    9,430税込10,373
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA942FB-2耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(青) エスコ

    300ml エナメルスプレー(青)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-26危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(透明) エスコ

    300ml エナメルスプレー(透明)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-24透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 3.0L 水性・室内壁・浴室用塗料(アイボリー) エスコ

    3.0L 水性・室内壁・浴室用塗料(アイボリー)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EG-22アイボリー主な用途内壁、浴室使用場所屋内危険物の類別非危険物
  • 0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ

    0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA942ED-3ねずみ危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド) エスコ

    300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。
    仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチックオレンジレッド質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
  • 400ml 道路線引用スプレー(黄) エスコ

    400ml 道路線引用スプレー(黄)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
  • 400ml 道路線引スプレー(白/6本) エスコ

    400ml 道路線引スプレー(白/6本)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
  • 3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀) エスコ

    3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA942FB-11耐熱温度(℃)300内容量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約40指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
  • 600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ) エスコ

    600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EW-54蛍光オレンジ使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性蛍光
  • 600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光グリーン) エスコ

    600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光グリーン)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EW-52蛍光グリーン使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性蛍光
  • 20g 水性夜光ペイント(オレンジ) エスコ

    20g 水性夜光ペイント(オレンジ)

    エスコ(1件のレビュー)
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EV-22オレンジ危険物の類別非危険物特性夜光
  • 20g 水性夜光ペイント(レモン) エスコ

    20g 水性夜光ペイント(レモン)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EV-21レモン危険物の類別非危険物特性夜光
  • 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(チョコレート) エスコ

    0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(チョコレート)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ER-9チョコレート主な用途プラスチック危険物の類別非危険物
  • 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空) エスコ

    300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-37OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(赤) エスコ

    300ml エナメルスプレー(赤)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(灰) エスコ

    300ml エナメルスプレー(灰)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA942EM-22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料
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
エスコの塗料 【通販モノタロウ】