絞り込み
色
アイボリー系(1)
イエロー系(1)
グリーン系(2)
グレー系(2)
ブラウン系(3)
ブルー系(2)
レッド系(2)
水性or油性
- 水性(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(3)
使用場所
屋外(3)
特性
- 耐熱・難燃(1)
主成分
- エマルション(3)
エマルション
ブランド
- ミラクール
- モノタロウ(3)
- 東日本塗料(32)
- エスケー化研(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
- アトミクス(21)
- 水谷ペイント(21)
- ABC商会(18)
- エスコ(18)
- 神東塗料(17)
- 3M(スリーエム)(16)
- アトムハウスペイント(15)
- 新富士バーナー(14)
- タイムケミカル(13)
- ロックペイント(13)
- 日本特殊塗料(13)
- ジェイウィン(J win)(13)
- アサヒペン(12)
- サンデーペイント(10)
- ニッぺ(日本ペイント)(10)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW
ミラクール¥45,980~税込¥50,578~1缶8日以内出荷水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。成分水系エマルジョン遮熱塗料質量(kg)15乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)主な用途コンクリート・アスファルト塗布面積(m2)22.5指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
ミラクールロードW
ミラクール¥53,980~税込¥59,378~1缶3日以内出荷舗装面が熱くなりにくく、歩行空間が快適 水系の為、取扱いが容易で、ローラー塗布や吹付けなど、さまざまな方法で施工可能 水系で施工が容易なので、材料費や施工費が安価 周囲の環境や用途に合わせてカラー化が可能 アクリル樹脂エマルジョンをベースとしているので、アスファルト面との付着性や追従性に優れている 散水など、温度低減硬化を発揮させるための管理は不要用途軽交通道路から歩行者系道路主成分エマルション主な用途コンクリート・アスファルト使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW
ミラクール¥45,980税込¥50,5781缶8日以内出荷水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工から吹付まで、様々な方法で施工可能です。用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。質量(kg)15乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)塗布面積(m2)22.5指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物