絞り込み
色
イエロー系(3)
グリーン系(5)
グレー系(4)
ブラウン系(1)
ホワイト系(4)
透明(クリア)(2)
水性or油性
- 水性(3)
主な用途
- その他(1)
- コンクリート・アスファルト(4)
- 外カベ・塀(2)
使用場所
屋内(1)
屋外(3)
特性
- 耐久・耐摩耗(2)
- 耐候(2)
- 耐油(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐薬品(1)
- 耐衝撃・耐振動(1)
- 速乾(1)
- 防水・耐水(3)
主成分
- アクリル(2)
アクリル
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- モノタロウ(3)
- 東日本塗料(32)
- エスケー化研(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
- アトミクス(21)
- 水谷ペイント(21)
- ABC商会(18)
- エスコ(18)
- 神東塗料(17)
- 3M(スリーエム)(16)
- アトムハウスペイント(15)
- 新富士バーナー(14)
- タイムケミカル(13)
- 日本特殊塗料(13)
- ジェイウィン(J win)(13)
- ロックペイント(12)
- アサヒペン(12)
- サンデーペイント(10)
- ニッぺ(日本ペイント)(10)
- ブランドをもっと見る

水性コンクリートカラー
ニッペホームプロダクツ(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(0.7L)ほか当日出荷から翌々日出荷簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水
すべり止めスプレー
ニッペホームプロダクツ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷手軽にスプレーで施工できる「すべり止め用塗料」です。すべり止め剤配合により、ザラザラとしたすべりにくい塗膜を形成します。下地色への影響が少ない透明度の高いクリヤーな仕上がりです。用途屋内外床用。(階段、スロープ、玄関先、石材(御影石、大理石)グレーチング、脚立など)。タイル、鉄部、コンクリート、踏み台、木部などすべりやすい素材に。トラスコ品番717-3301色透明クリヤー容量(L)0.3塗布面積(m2)約1平米(2回)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏(30度)約30分、冬(10度)約50分危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
水性ラインカラー
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(2kg)ほか当日出荷速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。 密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。 ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途コンクリート面、アスファルト面乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、速乾、耐候
ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤
ニッペホームプロダクツ¥1,998税込¥2,1981缶翌々日出荷ヘキサコートNO.101を塗る前の下塗り剤。用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル、水性・油性の旧塗膜面。成分合成樹脂(アクリル)、水色透明主な用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約2以上(夏30℃)、約4以上(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
床用塗料 SunフロアW
ニッペホームプロダクツ¥18,980税込¥20,8781缶4日以内出荷1液形水性タイプなので取り扱いが簡単で、ローラーによる作業性も優れています。従来の水性塗料と比べて塗膜が硬く耐磨耗性・耐久性・汚染性に優れます。アスファルト面に対して塗装できます。用途新設コンクリート床面、アスファルト床面等。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:78~100(1回塗り)、平滑面:39~50/防滑面:35~44(2回塗り)指触乾燥時間(分)30(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)60(23℃時)
ヘキサコートミニ 100g
ニッペホームプロダクツ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から9日以内出荷一液性(水性)でウレタン防水材と同等以上の性能があり、簡単に塗れます。耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・スレート屋根等。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(L)0.07容量(kg)0.1主な用途壁面・スレート屋根塗布面積(m2)約2.5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候、耐水、耐熱乾燥時間約3時間以上(夏30℃)、約6時間以上(冬10℃)
床用塗料 SunフロアA
ニッペホームプロダクツ¥15,980~税込¥17,578~1缶6日以内出荷1液形なので取り扱いが簡単です。ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。速乾性でメンテナンスにも容易です。経済性に優れた防塵床用塗料です。用途一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り)指触乾燥時間(分)10(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13L半硬化乾燥時間(分)20(23℃時)危険物の性状非水溶性
床用塗料 クリンカラーEベスト
ニッペホームプロダクツ¥49,980税込¥54,9781缶10日以内出荷エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。用途耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。セット内容塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類)容量(kg)17主な用途コンクリート床塗布面積(m2)平滑仕上げ:約35~42、防滑仕上げ:約32~38標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L特性耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃塗り重ね可能時間(時間)9以上3日以内(23℃時)乾燥時間9時間以上(23℃時)危険物の性状非水溶性