絞り込み
色
イエロー系(1)
ブラック系(1)
ホワイト系(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- マーキング(1)
使用場所
屋外(1)
主成分
- アクリル(1)
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(3)
- 東日本塗料(33)
- エスケー化研(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
- アトミクス(21)
- 水谷ペイント(21)
- ABC商会(18)
- エスコ(18)
- 3M(スリーエム)(18)
- 神東塗料(17)
- アトムハウスペイント(15)
- 新富士バーナー(13)
- タイムケミカル(13)
- ロックペイント(13)
- 日本特殊塗料(13)
- ジェイウィン(J win)(13)
- アサヒペン(12)
- サンデーペイント(10)
- ニッぺ(日本ペイント)(9)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

道路線引き用スプレー
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。仕様逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。)容量(mL)400
線消しスプレー
日本緑十字社¥2,898税込¥3,1881本当日出荷速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。仕様逆さ吹き機能付きトラスコ品番147-9755材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系色黒(アスファルト色)タイプ速乾内容量(mL)400表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4危険物の性状非水溶性
スプレーライナー
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981本当日出荷駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。 アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。 道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)トラスコ品番815-1786寸法(mm)82×180×870質量(kg)1.3主な用途アスファルト、マーキング危険物の類別非危険物日本緑十字社品番264005