絞り込み
色
グレー系(1)
ブルー系(1)
主な用途
- かわら屋根(2)
- トタン(2)
- 外カベ・塀(2)
使用場所
屋外(2)
特性
- 速乾(2)
ブランド
- エスコ
- ニッペホームプロダクツ(18)
- アサヒペン(13)
- サンデーペイント(7)
- 丸長商事 パワーテック事業部(5)
- カンペハピオ(3)
- アトムハウスペイント(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(2)
- 大関化学工業(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日本特殊塗料(1)
- ニッタ化工品(1)
- 吉田製油所(1)
- タイセイ(1)
- 東日本塗料(1)
- MUマテックス(1)
- ウォータイト(1)

7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装仕様艶ありエスコ品番EA942EJ-85色ねずみ質量(g)8120耐熱温度(℃)80主な用途屋根、塀、トタン塗布方法刷毛・ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷合成樹脂系トタンペイントです。 日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に仕様艶ありエスコ品番EA942EJ-82材質容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック寸法(mm)235×235×175(H)質量(kg)8色スカイブルー主な用途屋根、塀、トタン指触乾燥時間(分)20℃:約3、冬期:約6使用場所屋外用危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)80~100