絞り込み
色
その他(17)
アイボリー系(62)
イエロー系(39)
オレンジ系(43)
カーキ系(17)
グリーン系(180)
グレー系(189)
ゴールド系(3)
シルバー系(52)
ネイビー系(29)
ピンク系(6)
ブラウン系(168)
ブラック系(140)
ブルー系(141)
ホワイト系(70)
レッド系(105)
透明(クリア)(16)
主な用途
- かわら屋根(111)
- その他(26)
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(56)
- トタン(50)
- 外カベ・塀(6)
- 室内床(2)
- 屋内木部(2)
- 屋外木部(7)
- 木部(7)
- 浴室カベ・天井(2)
- 鉄部(34)
- 非鉄金属(3)
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
ブランド
- 水谷ペイント(70)
- ニッぺ(日本ペイント)(37)
- 日本特殊塗料(31)
- 東日本塗料(29)
- ニッペホームプロダクツ(24)
- エスケー化研(22)
- オリエンタル塗料(16)
- アサヒペン(15)
- ロックペイント(12)
- サンデーペイント(10)
- ウォータイト(9)
- アトムハウスペイント(7)
- AICA(アイカ工業)(6)
- 大関化学工業(6)
- カナヱ化学工業(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- 丸長商事 パワーテック事業部(5)
- カンペハピオ(4)
- 関西パテ化工(4)
- ブランドをもっと見る
水谷ペイント・ニッぺ(日本ペイント)・日本特殊塗料・東日本塗料・ニッペホームプロダクツ・エスケー化研・オリエンタル塗料・アサヒペン・ロックペイント・サンデーペイント・ウォータイト・アトムハウスペイント・AICA(アイカ工業)・大関化学工業・カナヱ化学工業・YOKOHAMA(横浜ゴム)・丸長商事 パワーテック事業部・カンペハピオ・関西パテ化工・ブランドをもっと見る
10ページ目: 屋根/瓦/トタン用
商品豆知識

HNTシリコンルーフ
東日本塗料¥29,980~税込¥32,978~1セット(14kg)5日以内出荷2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ)0~10、(エアレス)10~20可使時間(時間)(15~25℃)7危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~015(2回)塗装間隔(15~25℃)5時間~3日間
エコトップ
東日本塗料¥13,980~税込¥15,378~1セット(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。可使時間(分)90(23℃)危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
フローン遮熱01トップ N
東日本塗料¥7,698税込¥8,4681缶(3kg)7日以内出荷下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。用途屋上、ベランダ塗布面積(m2/缶)5主な用途ベランダ使用量0.3kg/m2危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2~24時間特性遮熱、トップコート標準塗布量(kg/m2)0.3(2回塗り)歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローン速乾110 A液
東日本塗料¥13,980税込¥15,3781缶(6kg)7日以内出荷施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!用途屋上、ベランダ主な用途ベランダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性速乾、プライマー、トップコート危険物の性状非水溶性
フローン#11 ローラー用 A液
東日本塗料¥19,980税込¥21,9781缶(8kg)4日以内出荷フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。用途屋上、ベランダ主な用途ベランダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防水危険物の性状非水溶性
フローン#11 A液
東日本塗料¥18,980~税込¥20,878~1缶(8kg)ほか4日以内出荷カラーウレタン塗膜防水材フローン#11、フローン#11立ち上り用は優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS_8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。用途屋上、庇、ベランダ硬度60可使時間(分)60主な用途庇完全硬化時間7日間使用量1.0/1.6/2..0kg/m2硬化時間(時間)24以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)24~48時間特性防水、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
フローン速乾110
東日本塗料¥27,980税込¥30,7781セット(12kg)4日以内出荷施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!用途屋上、ベランダ塗り面積(m2)6(2kg/m2の場合)可使時間(分)15~25主な用途ベランダ完全硬化時間1日間硬化時間(時間)4以上危険等級Ⅲ比率A液1:B液1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間4~24時間特性速乾、プライマー、トップコート危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2(1回塗り)歩行可能時間4時間以上
フローン#11 ローラー用
東日本塗料¥35,980税込¥39,5781セット(16kg)4日以内出荷フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。用途屋上、ベランダ可使時間(分)40主な用途ベランダ完全硬化時間7日間硬化時間(時間)24以上危険等級Ⅲ比率A液1:B液1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間24~48(23℃)特性防水塗り面積(2回塗り)(m2)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2.6(2回塗り)歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
セルコート 水性防水材
関西パテ化工¥6,498~税込¥7,148~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。 取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。 塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。使用方法【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12~36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。主成分アスファルト系エマルション主な用途アスファルト硬化時間(時間)24(25℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2~3(25℃)特性防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候
タケシール #101カラー防水
竹林化学工業¥14,980~税込¥16,478~1セット(8kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷屋根用塗膜防水材JISA6021ウレタンゴム系1類規格に適合した無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材です。 タケシールウレタン防水材のシリーズ内でも軽歩行面に適し耐摩耗性に優れます。 ポリウレタン特有の軽量で強靭、しかも気温の変化に左右されない安定した弾力伸縮性は、建物を雨水の侵入から守る防水とまくとして下地追従性と、ソフトな歩行感を併せ持ちます。用途ベランダおよびパラペットの防水。屋上防水。屋外廊下および通路。養護施設など転倒による怪我防止のための弾性床。主成分無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材可使時間(分)25(25℃)、30(20℃)主な用途床、ベランダ、屋根危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)2使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性防水、耐摩耗危険物の性状非水溶性
油性シリコントタン用
サンデーペイント¥18,980~税込¥20,878~1缶(7kg)ほか4日以内出荷30分で手につかない超速乾タイプ。風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。紫外線から色あせを防ぐ高光沢。用途トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見成分合成樹脂(アクリルシリコン)色ナスコンタイプ屋外トタン用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾塗料タイプシリコン
スーパー水性かわら用
サンデーペイント¥15,980~税込¥17,578~1缶(7L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷耐汚染性・耐水性・耐薬品性・耐候性に優れています。15分で乾燥(20℃指触乾燥)する超速乾形で作業性抜群。 寒冷地(5℃指触乾燥)でも塗装可能。粘着性が少ない為、汚れがつきにくく長期間美しい塗膜が保たれます。 強力防カビ剤や防藻剤などの配合とシリコン樹脂の組みあわせにより屋根などを長期間美しく護ります。用途瓦屋根の塗り替え/カラーベスト、コロニアルなどの新生瓦、スレート瓦、セメント瓦、コンクリート・モルタルの外壁など成分合成樹脂(アクリル)タイプシリコン変性一液反応硬化形塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート、屋根指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐薬品、超速乾、耐候塗料タイプエマルション