絞り込み
色
アイボリー系(2)
グリーン系(4)
グレー系(3)
シルバー系(4)
ブラウン系(6)
ブラック系(6)
ブルー系(8)
ホワイト系(2)
レッド系(3)
水性or油性
- 水性(5)
- 油性(5)
主な用途
- かわら屋根(4)
- コンクリート・アスファルト(2)
- トタン(6)
- 鉄部(1)
使用場所
屋内(1)
屋外(9)
特性
- ツヤ出し(2)
- 耐候(4)
- 耐薬品(2)
- 速乾(4)
- 防水・耐水(2)
主成分
- アクリル(8)
- シリコン(2)
アクリル・シリコン
ブランド
- サンデーペイント
- 水谷ペイント(70)
- ニッぺ(日本ペイント)(37)
- 日本特殊塗料(31)
- 東日本塗料(29)
- ニッペホームプロダクツ(24)
- エスケー化研(22)
- オリエンタル塗料(16)
- アサヒペン(15)
- ロックペイント(12)
- ウォータイト(9)
- アトムハウスペイント(7)
- AICA(アイカ工業)(6)
- 大関化学工業(6)
- カナヱ化学工業(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- 丸長商事 パワーテック事業部(5)
- エスコ(4)
- カンペハピオ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
特価

簡易防水塗料(1液型)
サンデーペイント(7件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1缶(8kg)ほか翌々日出荷専用プライマー不要の一液タイプで取扱いが簡単。 アクリルゴムの優れた弾力性と回復力で亀裂によく追従。 アクリル系なので耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、日光や雨に強い。 骨材(硅砂)によるすべり止め効果で雨などで濡れやすい屋上・ベランダに最適。 塗り替え専用。用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に!仕様塗装間隔/(夏季20度)2時間以上、(冬季)3時間以上歩行可能時間/通常5時間(季節、天候による)うすめ液/水タイプ水性、下・上塗り兼用タイプ主成分アクリル主な用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダ乾燥時間(時間)約1(夏季20度)、約2(冬季)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐水、耐薬品、耐候
屋根用スプレー
サンデーペイント(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(400mL)当日出荷から4日以内出荷耐候性に優れ酸性雨(雪)・排気ガス・塩害に強い。 トタン屋根、スレート屋根など幅広く対応できるAll in oneペイント。 容器を逆さにした状態でも塗装できますので、塗りにくい所でも手軽に塗装出来ます。用途カラートタン、トタン板の屋根・ひさしや鉄部、スレート瓦・セメント瓦など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋外トタン・かわら屋根用塗料主な用途トタン、瓦、鉄部指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約1時間)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)(かわらの場合)約0.8~1.0標準塗り面積(1回塗り)(m2)(トタンの場合)約1.6~2.0油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプふっ素アクリル
油性シリコントタン用
サンデーペイント(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(7kg)ほか4日以内出荷30分で手につかない超速乾形タイプ。 風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。 紫外線から色あせを防ぐ高光沢。用途トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見成分合成樹脂(アクリル・シリコン)タイプ屋外トタン用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約2時間)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾塗料タイプシリコン
水性トタン用
サンデーペイント(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1缶(1.6L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷水性で塗りやすく、ひとぬりタイプで簡単です。乾燥時間も僅か1時間。スピーディーに作業できます。トタン板への密着がよく、伸縮にもよく耐えます。用途屋外トタン部/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。成分合成樹脂(アクリル)種別トタン用塗料タイプ水性屋外トタン用塗料主な用途トタン使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
水性カラー屋根用
サンデーペイント(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1缶(7L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。 塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。 色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。用途平板屋根かわら/カラーベストコロニアルなどの平板屋根かわら、スレート屋根かわら、セメントかわらの塗り替えにタイプかわら屋根用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
アクリルトタン用塗料
サンデーペイント(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1缶(3L)ほか翌々日出荷から7日以内出荷耐候性がとくに優れており、ツヤを長期間保持し、ヒビや剥がれを生じません。 色彩が鮮明。トタン板、カラートタンへの密着力も優れています。 塗りやすく刷毛さばきも軽い。短時間で乾くので作業効率が良く、天候変化による影響も少なくてすみます。用途屋外トタン用/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋根用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
水性カラー屋根用
サンデーペイント(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1缶(7L)ほか4日以内出荷かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。成分合成樹脂(アクリル)種別かわら屋根用塗料主な用途かわら使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤあり塗料タイプエマルション
油性シリコントタン用
サンデーペイント¥14,980~税込¥16,478~1缶(7kg)ほか4日以内出荷30分で手につかない超速乾タイプ。風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。紫外線から色あせを防ぐ高光沢。用途トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見成分合成樹脂(アクリルシリコン)色ナスコンタイプ屋外トタン用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾塗料タイプシリコン
スーパー水性かわら用
サンデーペイント¥12,980~税込¥14,278~1缶(7L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷耐汚染性・耐水性・耐薬品性・耐候性に優れています。15分で乾燥(20℃指触乾燥)する超速乾形で作業性抜群。 寒冷地(5℃指触乾燥)でも塗装可能。粘着性が少ない為、汚れがつきにくく長期間美しい塗膜が保たれます。 強力防カビ剤や防藻剤などの配合とシリコン樹脂の組みあわせにより屋根などを長期間美しく護ります。用途瓦屋根の塗り替え/カラーベスト、コロニアルなどの新生瓦、スレート瓦、セメント瓦、コンクリート・モルタルの外壁など成分合成樹脂(アクリル)タイプシリコン変性一液反応硬化形塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート、屋根指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐薬品、超速乾、耐候塗料タイプエマルション