絞り込み
色
ブランド
ニッペホームプロダクツ・サンデーペイント・アサヒペン・エスコ・アトムハウスペイント・カンペハピオ・DNT(大日本塗料)・ロックペイント・シロキ・ニッぺ(日本ペイント)・吉田製油所・太洋塗料
「水性or油性」から絞り込む

油性鉄部・建物・トタン用
ニッペホームプロダクツ(12件のレビュー)¥779~税込¥857~1缶(0.2L)ほか当日出荷から9日以内出荷油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品)主成分特殊アクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品使用場所屋内外兼用油性 or 水性油性特性超速乾、防さび
油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)
カンペハピオ(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1缶(7kg)ほか当日出荷から6日以内出荷[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
油性高耐久アクリルトタン用α
アサヒペン(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1缶(1.6kg)ほか当日出荷から4日以内出荷サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。 消防法上の非危険物(指定可燃物)成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部)標準重ね塗り回数(回)1回塗り使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり)
カンペハピオ(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(0.7L)ほか当日出荷から4日以内出荷[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
油性超耐久シリコンアクリルトタン用
アサヒペン(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1缶(3kg)ほか当日出荷から5日以内出荷油性超耐久 シリコンアクリルトタン用スーパー サビの上からそのまま塗れる プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料 サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上乾燥時間(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間危険物の性状非水溶性
油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」
アトムハウスペイント¥2,898~税込¥3,188~1缶ほか当日出荷から4日以内出荷・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。・抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板色シルバー主な用途鉄部、トタン希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上)危険物の性状非水溶性
油性高耐久アクリルトタン用スプレー
アサヒペン¥1,998税込¥2,1981缶(400mL)当日出荷から4日以内出荷サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。 容器を逆さにした状態でも吹き付けできます。塗り面積(m2)1.4~1.7(タタミ0.7~1.0枚分)主成分アクリル樹脂塗料主な用途屋外用(屋根・とい・ひさし・下見版・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部)標準重ね塗り回数(回)1回塗り危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:5~6使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性シリコンアクリルトタン用
アサヒペン(6件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1缶(3L)ほか3日以内出荷超耐久!酸性雨・酸性雪・排気ガス・塩害に強い。 高性能シリコンアクリル樹脂塗料。 汚れがつきにくく、美しいツヤ長持ち。 サビに強く、しっかり密着。 1回塗りで仕上がるので、大変便利です。 トタン板、カラートタンへの密着が強く防錆効果に優れています。 シリコン架橋により強靭な塗膜を形成し、耐久性にも優れています。 紫外線劣化防止剤(HALS)の配合により、長期間美しい色とツヤを保ちます。用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、シャッター・門扉・フェンスなど屋外の鉄部や木部。主な用途トタン、鉄部、木部使用場所屋外用乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
油性高耐久シリコントタン屋根用
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1缶(2kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷主な用途トタン屋根使用場所屋外用希釈率(%)0~10(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性高耐久乾燥時間夏(30℃) 約1時間30分/塗り重ねる場合3時間以上、冬(5℃) 約 3時間/塗り重ねる場合 6時間以上塗回数1回
屋根用スプレー
サンデーペイント(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(400mL)当日出荷から4日以内出荷耐候性に優れ酸性雨(雪)・排気ガス・塩害に強い。 トタン屋根、スレート屋根など幅広く対応できるAll in oneペイント。 容器を逆さにした状態でも塗装できますので、塗りにくい所でも手軽に塗装出来ます。用途カラートタン、トタン板の屋根・ひさしや鉄部、スレート瓦・セメント瓦など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋外トタン・かわら屋根用塗料主な用途トタン、瓦、鉄部指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約1時間)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)(かわらの場合)約0.8~1.0標準塗り面積(1回塗り)(m2)(トタンの場合)約1.6~2.0油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプふっ素アクリル
タイコールーベン
DNT(大日本塗料)¥16,980~税込¥18,678~1缶(14L)4日以内出荷日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 塗膜が柔軟性に富んでおり、密着力がよい。用途トタン屋根、トタン塀。合成樹脂系トタンペイント。種別油性屋根用塗料主な用途トタン使用場所屋外用希釈率(%)5~15油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3半硬化乾燥時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
油性シリコントタン用
サンデーペイント(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(7kg)ほか4日以内出荷30分で手につかない超速乾形タイプ。 風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。 紫外線から色あせを防ぐ高光沢。用途トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見成分合成樹脂(アクリル・シリコン)タイプ屋外トタン用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約2時間)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾塗料タイプシリコン
アクリルルーベン
DNT(大日本塗料)¥19,980~税込¥21,978~1缶(14L)4日以内出荷耐候性がとくに優れており、ツヤを長時間保持し、ヒビやハガレを生じません。 カラートタン塗替え用、亜鉛引き鉄板塗装用。 短時間で乾くので作業効率がよく、天候変化による影響も少なくて済みます。用途トタン屋根、トタン塀。アクリル樹脂系トタンペイント。種別油性屋根用塗料主な用途トタン危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1半硬化乾燥時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」
アトムハウスペイント(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1缶(7L)ほか4日以内出荷トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、素材を保護できなくなります。 ルーフコートトタン用はトタンの伸縮にしっかり追従して、雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、ルーフコートトタン用は長油性アルキド樹脂がベースなので、トタン屋根の上にある鉄製ベランダや鉄製階段、木の戸袋なども塗れて経済的です。用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油種別長油性アルキド樹脂希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期:6 冬期:12つやつやあり
水性トタン用
サンデーペイント(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1缶(1.6L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷水性で塗りやすく、ひとぬりタイプで簡単です。乾燥時間も僅か1時間。スピーディーに作業できます。トタン板への密着がよく、伸縮にもよく耐えます。用途屋外トタン部/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。成分合成樹脂(アクリル)種別トタン用塗料タイプ水性屋外トタン用塗料主な用途トタン使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
高耐久シリコントタン屋根用 7kg
ニッペホームプロダクツ¥13,980税込¥15,3781缶当日出荷さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。トラスコ品番158-4888材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤色チョコレート容量(L)6.4塗布面積(m2)約75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7750g乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」
アトムハウスペイント¥5,698~税込¥6,268~1缶(7L)ほか4日以内出荷トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、トタン素材を保護できなくなります。 スーパートタンはトタンの伸縮にしっかり追従。強力防さび剤配合で雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、アクリル樹脂を使用しているため、乾燥時間が普及タイプの乾燥時間が約6時間(夏期)に比べ約2時間(夏期)と3倍速く、作業時間の短縮にもなります。 このように乾燥も早く、つやありで雪滑りも良いので、寒冷地のトタン屋根の塗り替えにもおすすめです。用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油種別アクリル樹脂希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)夏期:2~3 冬期:3~4危険物の性状非水溶性つやつやあり
アクリルトタン用塗料
サンデーペイント(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1缶(3L)ほか翌々日出荷から7日以内出荷耐候性がとくに優れており、ツヤを長期間保持し、ヒビや剥がれを生じません。 色彩が鮮明。トタン板、カラートタンへの密着力も優れています。 塗りやすく刷毛さばきも軽い。短時間で乾くので作業効率が良く、天候変化による影響も少なくてすみます。用途屋外トタン用/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋根用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
鉄部・トタン屋根用スプレー
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(400mL)当日出荷から9日以内出荷抜群の耐久性で、長期間色あせません。 特殊ノズル(楕円)を採用、逆さ吹きもできます。速乾タイプ。用途門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
トタンつやありペイント
ニッペホームプロダクツ¥3,698~税込¥4,068~1缶(2kg)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、密着性、さび止め効果に優れ、トタン屋根を保護します。用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部や木部に。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
油性高耐久シリコントタン屋根用
ニッペホームプロダクツ¥14,980税込¥16,4781缶4日以内出荷さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部に。トラスコ品番859-9550材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤色ピュアブラック容量(L)6.4塗布面積(m2)約75乾燥時間(時間)約130分(夏30℃)、約3(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7750mL
油性トタン屋根用 14L
ニッペホームプロダクツ¥15,980税込¥17,5781缶4日以内出荷日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤容量(L)14主な用途トタン塗布面積(m2)約160~240使用場所屋外油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上
油性トタン屋根用 7L
ニッペホームプロダクツ¥9,998税込¥10,9981缶4日以内出荷日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤容量(L)7主な用途トタン塗布面積(m2)約80~120使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
油性トタンつやありペイント 14kg
ニッペホームプロダクツ¥21,980税込¥24,1781缶4日以内出荷日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤トラスコ品番859-9499色マルーンレッド容量(L)13.2主な用途トタン塗布面積(m2)180使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約8時間以上(夏30℃)、約20時間以上(冬10℃)乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
油性高耐久シリコントタン屋根用 14kg
ニッペホームプロダクツ¥33,980税込¥37,3781缶当日出荷さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤トラスコ品番158-4895色チョコレート容量(L)12.7主な用途トタン・鉄部・木部塗布面積(m2)約150使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、速乾乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
絶対遮熱王EZ70平方mセット クールホワイト
シロキ¥85,980税込¥94,5781組14日以内出荷中空セラミックバルーンを含む特殊塗膜が太陽光内の近赤外線領域を効果的に反射し、室内の温度上昇を防ぎます。 どなたでも簡単に施工できます。 プライマーと上塗材、汚れ防止剤の3点セット品です。 空調電力量を15%~40%削減する効果が見込めます。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。 夏季、太陽の暑さでお困りの建物、タンク、配管などに。 トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板折板屋根の塗り替えに。 油性系、合成樹脂の旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに。 夏の労務対策。 (熱中症予防) 節電・省エネ・脱酸素・カーボンニュートラル対策。仕様●色:クールホワイト●容量(L):28.3●乾燥時間:16●指触乾燥時間:6●塗り重ね可能時間:16時間以上(23℃)16時間以上●塗り重ね回数:1●塗布面積(m2):70●セット内容:70m2用 ミラクール絶対遮熱王EZ16kg+ミラクールBプライマー16kg+AQクリア3kg●塗装色:クールホワイト●日射反射率:92.2%●長波反射率:99.1%●材質/仕上:トップコート:シリコンアクリル樹脂遮熱塗料(水系)●セット内容/付属品:上塗り塗料(一斗缶)、下塗り塗料(一斗缶)、トップコート汚れ防止剤(段ボール箱内ポリ容器入り)、施工マニュアル●フッ素樹脂鋼板、塩ビ金属屋根の塗り替えには適しません。●窓、天窓にも適しません。●塗装面積は施工マニュアルどおりの標準面積です。●原産国:日本●コード番号:373-4147アズワン品番67-5545-69危険物の類別非危険物
アクリルトタンN屋根用
ニッペホームプロダクツ¥4,998~税込¥5,498~1缶(2kg)ほか翌々日出荷から7日以内出荷主な用途屋根、トタン希釈剤ペイントうすめ液(5%以内)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間
7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装仕様艶ありエスコ品番EA942EJ-85色ねずみ質量(g)8120耐熱温度(℃)80主な用途屋根、塀、トタン塗布方法刷毛・ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
7.0L 油性・トタン用塗料(青)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装仕様艶ありエスコ品番EA942EJ-84色青質量(g)8120耐熱温度(℃)80主な用途屋根、塀、トタン塗布方法刷毛・ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷合成樹脂系トタンペイントです。 日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に仕様艶ありエスコ品番EA942EJ-82材質容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック寸法(mm)235×235×175(H)質量(kg)8色スカイブルー主な用途屋根、塀、トタン指触乾燥時間(分)20℃:約3、冬期:約6使用場所屋外用危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)80~100
1液ユメロックルーフ
ロックペイント¥29,980~税込¥32,978~1缶(14L)3日以内出荷特殊速硬化技術により、作業効率が格段に向上しました。塗装時の発泡が起こりにくく、ハケ・ローラー運びもスムーズです。 シリコン変性した特殊アクリル樹脂をベースにした高耐候・高光沢塗料です。 長期にわたり、艶引けや変退色が少なく、汚れも付きにくくなっています。用途金属製屋根材、トタン屋根の塗装危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性耐候危険物の性状非水溶性
遮熱バインダーホワイト
ニッペホームプロダクツ¥7,198~税込¥7,918~1缶(2.5kg)ほか4日以内出荷から9日以内出荷上塗りと透過した赤外線を反射することにより遮熱性能がUPします。用途カラートタン・トタン板の塗り替え時の下塗り塗料に。 各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦の塗り替え時の中塗り塗料に。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)色ホワイト主な用途トタン、瓦乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
水性シリコントタン・ベスト瓦
ニッペホームプロダクツ¥23,980~税込¥26,378~1缶(7kg)ほか当日出荷から7日以内出荷上塗りの遮熱性能を向上させるだけでなく、上塗り層で反射しきれなかった赤外線をなるべく吸収させずに透過させ、バインダー層でも反射させます。用途屋根・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに 各種ベスト瓦・スレート瓦・セメント瓦の塗り替えに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途トタン、瓦使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
水性トタン屋根用UV
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(2L)ほか当日出荷から9日以内出荷塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。 トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部、鉄製品の塗り替えに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途トタン、鉄部使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
バッファーコート10セット
太洋塗料¥219,980税込¥241,9781缶(20kg)6日以内出荷下塗材を介さずにシリコーンゴムが直接付着することで、ゴム弾性被膜が接着界面にかかるヒートストレスを吸収し和らげ、様々な基材に対して付着性を損なうことがありません。そしてその付着性の持続が長期的な防錆性能へとつながります。金属をはじめ多くの素材に良好な付着性を発揮。超付着性と超防錆性をもつため錆の発生している素地へ直接塗布ができる上、剥離や錆の進行がありません。幅広い基材に下塗りなしで直接施工できるため、少ない工程で済みます。用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水種別溶剤系種類うすめ液:バッファーコートシンナー乾燥時間(分)30(20度)主成分2液シリコン主な用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防錆危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(kg/m2)0.5
油性シリコントタン用
サンデーペイント¥14,980~税込¥16,478~1缶(7kg)ほか4日以内出荷30分で手につかない超速乾タイプ。風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。紫外線から色あせを防ぐ高光沢。用途トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見成分合成樹脂(アクリルシリコン)色ナスコンタイプ屋外トタン用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾塗料タイプシリコン