絞り込み
色
その他(17)
アイボリー系(62)
イエロー系(39)
オレンジ系(43)
カーキ系(17)
グリーン系(180)
グレー系(189)
ゴールド系(3)
シルバー系(52)
ネイビー系(29)
ピンク系(6)
ブラウン系(169)
ブラック系(140)
ブルー系(142)
ホワイト系(70)
レッド系(105)
透明(クリア)(16)
主な用途
- かわら屋根(112)
- その他(26)
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(56)
- トタン(51)
- 外カベ・塀(7)
- 室内床(2)
- 屋内木部(2)
- 屋外木部(7)
- 木部(7)
- 浴室カベ・天井(2)
- 鉄部(34)
- 非鉄金属(3)
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
ブランド
- 水谷ペイント(70)
- ニッぺ(日本ペイント)(37)
- 日本特殊塗料(31)
- 東日本塗料(29)
- ニッペホームプロダクツ(24)
- エスケー化研(22)
- オリエンタル塗料(16)
- アサヒペン(15)
- ロックペイント(12)
- サンデーペイント(10)
- ウォータイト(9)
- アトムハウスペイント(7)
- AICA(アイカ工業)(6)
- 大関化学工業(6)
- カナヱ化学工業(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- 丸長商事 パワーテック事業部(5)
- エスコ(4)
- カンペハピオ(4)
- ブランドをもっと見る
水谷ペイント・ニッぺ(日本ペイント)・日本特殊塗料・東日本塗料・ニッペホームプロダクツ・エスケー化研・オリエンタル塗料・アサヒペン・ロックペイント・サンデーペイント・ウォータイト・アトムハウスペイント・AICA(アイカ工業)・大関化学工業・カナヱ化学工業・YOKOHAMA(横浜ゴム)・丸長商事 パワーテック事業部・エスコ・カンペハピオ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

クールタイト
エスケー化研¥31,980~税込¥35,178~1セット(16kg)3日以内出荷クールタイトシリーズは、従来の屋根用塗料と比較して反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。 遮熱性:太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外領域を反射し、優れた遮熱性能を実現します。 高耐候・耐久性:高耐久樹脂の採用により、強靭で優れた耐候性、耐久性を示します。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻などの微生物による汚染に対して優れた抵抗性を示します。 優れた低汚染機能:汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎ、長期に亘って高い遮熱性を維持します。用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。 戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。セット内容主剤(14kg)、硬化剤(2kg)種別艶有り塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)3時間以上7日以内、(最終養生)24時間以上塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、トタン屋根、薄型塗装瓦、ストレート屋根危険物の性状非水溶性塗回数2回所要量(kg/m2)0.26~0.30塗坪(m2)53~61適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー
水性クールタイトフッソ
エスケー化研¥75,980税込¥83,5781缶(15kg)3日以内出荷クールタイトシリーズは、従来の屋根用塗料と比較して反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。 遮熱性:太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外領域を反射し、優れた遮熱性能を実現します。 高耐候・耐久性:高耐久樹脂の採用により、強靭で優れた耐候性、耐久性を示します。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻などの微生物による汚染に対して優れた抵抗性を示します。 優れた低汚染機能:汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎ、長期に亘って高い遮熱性を維持します。用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。 戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。種別艶有り塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上塗装吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、トタン屋根、薄型塗装瓦、ストレート屋根塗回数2回所要量(kg/m2)0.28~0.32塗坪(m2)46~53適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー
1液ユメロックルーフ
ロックペイント¥29,980~税込¥32,978~1缶(14L)3日以内出荷特殊速硬化技術により、作業効率が格段に向上しました。塗装時の発泡が起こりにくく、ハケ・ローラー運びもスムーズです。 シリコン変性した特殊アクリル樹脂をベースにした高耐候・高光沢塗料です。 長期にわたり、艶引けや変退色が少なく、汚れも付きにくくなっています。用途金属製屋根材、トタン屋根の塗装危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性耐候危険物の性状非水溶性
サーモファクトリーダブルワン
菊水化学工業¥61,980~税込¥68,178~1セット(16kg)3日以内出荷さび止め機能を併せ持つため、下塗りが不要となり工期短縮が出来ます。 チタン系黒色遮熱顔料・特殊無機顔料を使用しており優れた遮熱性能を発揮します。 ターペン可溶弱溶剤シリコン樹脂を使用耐候性に優れています。用途工場等の金属屋根・鉄部適合基準色(21色)使用方法ローラー/吹付け/刷毛塗り容量(kg)主剤13.6、硬化剤2.4塗り面積(m2)50~66危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢艶有希釈液キクスイ 塗料用シンナーA塗付量(kg/m2・回)0.24~0.32危険物の性状非水溶性
アクリルトタン用塗料
サンデーペイント(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1缶(3L)ほか翌々日出荷から7日以内出荷耐候性がとくに優れており、ツヤを長期間保持し、ヒビや剥がれを生じません。 色彩が鮮明。トタン板、カラートタンへの密着力も優れています。 塗りやすく刷毛さばきも軽い。短時間で乾くので作業効率が良く、天候変化による影響も少なくてすみます。用途屋外トタン用/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋根用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
遮熱バインダーホワイト
ニッペホームプロダクツ¥7,198~税込¥7,918~1缶(2.5kg)ほか当日出荷から4日以内出荷上塗りと透過した赤外線を反射することにより遮熱性能がUPします。用途カラートタン・トタン板の塗り替え時の下塗り塗料に。 各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦の塗り替え時の中塗り塗料に。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)色ホワイト主な用途トタン、瓦乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
水性シリコントタン・ベスト瓦
ニッペホームプロダクツ¥23,980~税込¥26,378~1缶(7kg)ほか当日出荷から7日以内出荷上塗りの遮熱性能を向上させるだけでなく、上塗り層で反射しきれなかった赤外線をなるべく吸収させずに透過させ、バインダー層でも反射させます。用途屋根・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに 各種ベスト瓦・スレート瓦・セメント瓦の塗り替えに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途トタン、瓦使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
水性シリコンベスト瓦用
ニッペホームプロダクツ¥16,980~税込¥18,678~1缶(7L)ほか7日以内出荷から9日以内出荷シリコンと紫外線吸収剤で、塩害・酸性雨・紫外線に強く、防水性・耐久力がさらにアップします。 防カビ剤・防藻剤配合なので、カビや藻の発生を長時間防ぎます。用途各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦などの塗り替えに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
水性トタン屋根用UV
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(2L)ほか当日出荷から9日以内出荷塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。 トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部、鉄製品の塗り替えに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途トタン、鉄部使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
水性カラー屋根用
サンデーペイント(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1缶(7L)ほか4日以内出荷かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。成分合成樹脂(アクリル)種別かわら屋根用塗料主な用途かわら使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤあり塗料タイプエマルション
アレスクール1液Si
関西ペイント¥29,980税込¥32,9781缶(15kg)22日以内出荷弱溶剤形1液アクリルシリコン樹脂屋根用高日射反射率(遮熱)塗料。赤外線を効率よく反射することで屋根の温度上昇を抑えます。アクリルシリコン樹脂タイプであり耐候性が優れています。温度上昇の要因である赤外線を効率よく反射します。1液なので可使時間の制約がなく扱いやすい塗料です。色彩が鮮やかでツヤのある美しい仕上りが得られます。用途金属系屋根材(カラートタン・金居折板)、窯業系屋根材(新生瓦・波形スレート)、各種工場、倉庫、車庫などの屋根、体育館・文化施設などの屋根、一戸建住宅・仮設住宅などの屋根色コーヒーブラウン塗り面積(m2)34~63希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性適合下塗り金属屋根の場合:アレスクールプライマー・アレスクールメタルプライマー、窯業系屋根の場合:アレスクールシーラー
ダンネストシーラー
ダンネスト¥29,980税込¥32,9781缶(15kg)3日以内出荷硬質、弾性を問わず、各種水性仕上げ塗材の下塗りとして使用出来、ダンネスト主材の弾性に適性し、強い接着力を持つダンネスト主材の下地材として大きな効果を発揮します。塗装下地への浸透性に優れ、下地及び各種塗膜と強固に密着し、高いシール効果を発揮します。用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など容量(kg)1缶(15塗り面積(m2)75~100主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:0油性 or 水性水性塗回数1標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2
ダンネストクリーン
ダンネスト¥99,980税込¥109,9781缶(8kg)3日以内出荷超親水性による超低汚染性コーティング剤です。乾燥直後から機能を発揮します。優れた弾性がダンネスト主材の弾性に適性し、美しい外観を長く保ちます。用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など色クリアー容量(kg)1缶(8塗り面積(m2)100主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など完全硬化時間24使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:0油性 or 水性水性特性超低汚染性塗回数2~3標準塗布量(kg/m2)0.08
ダンネスト カラートップ
ダンネスト¥53,980~税込¥59,378~1缶(15kg)3日以内出荷ダンネスト主材の断熱・遮熱性能と濃色遮熱塗料のダブル効果で屋根の温度上昇を抑制します。太陽光の熱に変わる赤外線を効率良く反射します。ダンネスト主材の着色(濃色仕上げ)上塗りとして使用してください。用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など塗り面積(m2)60~75主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など完全硬化時間24使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:0~7油性 or 水性水性特性断熱・遮熱塗回数1~2標準塗布量(kg/m2)0.2~0.25
ダンネスト 主材
ダンネスト¥59,980~税込¥65,978~1缶(12kg)3日以内出荷割れ、膨れ、はがれ、変色なく長期に渡り美観と省エネ機能を保持します。高い接着力と防水性があり、雨水の侵入を防ぎます。塗膜が伸縮し塗装下地の動き、クラックに追従します。環境、人体への影響負荷の無い水性塗料です。魔法瓶機能が冷暖房効果を発揮し大きな省エネ効果を生み出します。塗膜が音の振動を吸収し屋根、壁からもれる、入る音を軽減します。建物を温度変化(建材の温度変化)、紫外線から守り、ケツロを抑制し建材の腐食を防ぎます。建物を延命し、大きな経済効果を生み出します。用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など容量(kg)1缶(12塗り面積(m2)40主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など完全硬化時間24使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:0~7油性 or 水性水性特性防水性塗回数2~3標準塗布量(kg/m2)0.3
バッファーコート10セット
太洋塗料¥219,980税込¥241,9781缶(20kg)6日以内出荷下塗材を介さずにシリコーンゴムが直接付着することで、ゴム弾性被膜が接着界面にかかるヒートストレスを吸収し和らげ、様々な基材に対して付着性を損なうことがありません。そしてその付着性の持続が長期的な防錆性能へとつながります。金属をはじめ多くの素材に良好な付着性を発揮。超付着性と超防錆性をもつため錆の発生している素地へ直接塗布ができる上、剥離や錆の進行がありません。幅広い基材に下塗りなしで直接施工できるため、少ない工程で済みます。用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水種別溶剤系種類うすめ液:バッファーコートシンナー乾燥時間(分)30(20度)主成分2液シリコン主な用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防錆危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(kg/m2)0.5
オートンウレアックスHG
オート化学工業¥23,980税込¥26,3781缶4日以内出荷耐候性・耐摩耗性を併せ持つ防水コーティング材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防水性・耐候性・耐摩耗性危険物の性状非水溶性
ユカコートZ専用シンナー
オリエンタル塗料¥2,998税込¥3,2981缶(4L)6日以内出荷帯電性に強いアクリル樹脂ですから塵、ホコリ、汚れ防止に優れています。 塗装が簡単で、塗面積が大きいので非常に経済的です。 耐摩擦性に優れています。 耐水性、耐油性、耐薬品性が優れています。 耐候性に優れ、床面を確実に保護します。 乾燥が非常に早いので作業時間を短縮できます。主成分アクリル主な用途室内床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐摩擦性・耐水性・耐油性・耐薬品性・耐候性・速乾危険物の性状非水溶性
トップコート剤
信越化学工業¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)欠品中透明度が高い光沢のあるトップコートです。 Mコート56 、Sコート57のトップコート。用途各主塗料、塗膜のトップコート、タイル、金属の艶出し色クリアタイプ溶液比重0.96伸び(%)【切断時】130有効成分0.5引張強度(MPa)6指触乾燥時間(分)3硬さ(デュロメータA)93密度1.15外観【硬化前】無色透明液体、【硬化後】シリコーンワニス希釈剤トルエン粘度(Pa・s)7性状溶液型(ワニス)
メジキーパーA
秀カンパニー¥49,980税込¥54,9781ケース(15m×4巻)4日以内出荷既存伸縮目地部のキャップと発泡体を外し、プライマー塗布後メジキーパーを張るだけで目地処理が完了します寸法(mm×m)100×15危険物の類別非危険物