絞り込み
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 鉄部(1)
水性or油性
  • 油性(1)
  • 色透明(クリア)(1)
ブランド
  • サンデーペイント
  • 三彩化工(36)
  • ノックス(16)
  • ナトコ(12)
  • つやげん(8)
  • アサヒペン(7)
  • カンペハピオ(5)
  • エスケー化研(4)
  • 横浜油脂工業(Linda)(3)
  • シントーファミリー(3)
  • 東海建商(3)
  • 関西パテ化工(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • ジグメイク(2)
  • ディゾルビット(2)
  • PROST's(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • ABC商会(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
コンクリート・アスファルト(1)
鉄部(1)
  • 塗膜はがし剤 サンデーペイント

    塗膜はがし剤

    サンデーペイント(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(400g)ほか
    当日出荷
    塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
    用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプ非塩素系塗膜はがし剤主な用途鉄部危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性はがし剤塗料タイプ高沸点溶剤
  • 落書き落としスプレー サンデーペイント

    落書き落としスプレー

    サンデーペイント
    1,598税込1,758
    1本(400mL)
    当日出荷
    スプレーなどの落書きを強力に落とします。 浸透力抜群!簡単に落書きを落とせます。 水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。(2液タイプ塗料の落書きは落とせません)
    用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としとして使用できます。とうめい主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)
はく離剤