絞り込み
主な用途
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(2)
- プラスチック(1)
- 木部(2)
- 鉄部(1)
色
透明(クリア)(2)
主成分
- その他(1)
ブランド
- シントーファミリー
- 三彩化工(36)
- ノックス(16)
- ナトコ(12)
- つやげん(8)
- アサヒペン(7)
- カンペハピオ(5)
- エスケー化研(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- 東海建商(3)
- 関西パテ化工(2)
- サンデーペイント(2)
- DNT(大日本塗料)(2)
- ジグメイク(2)
- ディゾルビット(2)
- PROST's(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- ABC商会(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「主な用途」から絞り込む
ガラス(1)
コンクリート・アスファルト(2)
プラスチック(1)
木部(2)
鉄部(1)

シントー リムーバー Z
シントーファミリー(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(420mL)当日出荷スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。色透明主成分ジクロロメタン主な用途木部、コンクリート危険物の類別非危険物
粘着シートはがし剤スプレー
シントーファミリー¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷使いやすいスプレータイプのはがし剤です。 垂直面でも垂れにくく、即効性で粘着シートが素早く除去できます。用途金属・木・ガラス・プラスチック・ダンボールや非常乾塗膜に貼られた粘着シートの除去色クリヤー主な用途金属、プラスチック、ガラス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性はがし剤危険物の性状非水溶性使用面積(m2)1.7~2.0
リムーバーα
シントーファミリー(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本(420mL)当日出荷ジクロロメタンを含まない環境対応型の溶剤タイプの塗膜はがし剤です。 スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。用途木製・鋼製家具、建具、電気器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。トラスコ品番835-3999主な用途木部、コンクリート危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L特性はがし剤危険物の性状非水溶性