絞り込み
主な用途
  • かわら屋根(6)
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(8)
  • トタン(1)
  • プラスチック(3)
  • 外カベ・塀(6)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋内木部(5)
  • 屋外木部(2)
  • 木部(3)
  • 発泡スチロール(2)
  • (3)
  • 鉄部(3)
  • 非鉄金属(2)
水性or油性
  • 水性(9)
  • 油性(13)
使用場所
  • 使用場所屋内(9)
  • 使用場所屋外(14)
  • 色イエロー系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(7)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(14)
特性
  • その他(3)
  • 夜光・蛍光(1)
  • 耐久・耐摩耗(6)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(2)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(5)
主成分
  • その他(4)
  • アクリル(5)
  • エポキシ(1)
その他・アクリル・エポキシ
ブランド
  • アサヒペン
  • エスケー化研(67)
  • ニッぺ(日本ペイント)(34)
  • 神東塗料(34)
  • ロックペイント(26)
  • 東日本塗料(25)
  • 関西パテ化工(23)
  • メーコー(18)
  • 中央ペイント(17)
  • DNT(大日本塗料)(16)
  • ニッペホームプロダクツ(14)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 日本特殊塗料(12)
  • 染めQ(旧テロソン)(11)
  • TAMIYA(タミヤ)(10)
  • 中国塗料(10)
  • ホームテイスト(10)
  • カンペハピオ(9)
  • アトミクス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
かわら屋根(6)
コンクリート・アスファルト(8)
プラスチック(3)
外カベ・塀(6)
屋内木部(5)
木部(3)
発泡スチロール(2)
(3)
鉄部(3)
非鉄金属(2)
  • 強浸透性水性シーラー アサヒペン

    強浸透性水性シーラー

    アサヒペン(30件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
    用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • メタルプライマー アサヒペン

    メタルプライマー

    アサヒペン(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    非鉄金属への塗装ができる。 この商品を非鉄金属に下塗りすることにより塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 ガス抜きキャップ付き。
    用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用。透明(クリヤ)乾燥時間(分)夏期/15~20、冬期/30~40主な用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • プラスチック用プライマー アサヒペン

    プラスチック用プライマー

    アサヒペン(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。 この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。 ガス抜きキャップ付き。
    用途ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。透明(クリヤ)主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
  • 水性シーラー アサヒペン

    水性シーラー

    アサヒペン(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。 上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。 本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。 水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
    用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。ライトレモン主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー アサヒペン

    蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

    アサヒペン(7件のレビュー)
    729税込802
    1本(100mL)
    当日出荷
    蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。 ガス抜きキャップ付き。
    用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。ホワイト主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光、蛍光塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.5乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
  • 油性シーラー アサヒペン

    油性シーラー

    アサヒペン(17件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。 スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。 本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。 スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。透明(クリヤ)主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐久乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • コンクリート床面用洗浄スプレー アサヒペン

    コンクリート床面用洗浄スプレー

    アサヒペン
    799税込879
    1本(500g)
    当日出荷
    住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床を強力洗浄。住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床の洗浄。敷石・レンガ・ブロックの汚れの洗浄
    用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロックの汚れ落としに。主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤液性弱アルカリ性主な用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロック使用場所屋外危険物の類別非危険物使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~24g相当)]
  • 木部用プライマー アサヒペン

    木部用プライマー

    アサヒペン(4件のレビュー)
    899税込989
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    屋内外の木部の下塗りに。 未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
    用途木工品、工作品、ドア、ガーデンファニチャーなど屋内外の木部の下塗り用。透明(クリヤ)主な用途危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 防水塗料スプレー アサヒペン

    防水塗料スプレー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
    用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。透明(クリヤ)主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗り面積(1回塗り)(m2)2~4乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • ヤニ・アクどめシーラー アサヒペン

    ヤニ・アクどめシーラー

    アサヒペン(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。 優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。 たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。 旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。 砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。 水性のため安全、無公害で作業が容易です。
    用途たばこのヤニやシミ。 アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。主な用途木、スレート、モルタル乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性
  • せんい壁砂壁おさえ アサヒペン

    せんい壁砂壁おさえ

    アサヒペン(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(2L)ほか
    当日出荷
    せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 水性なので取り扱いが簡単です。
    用途せんい壁、砂壁。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水透明主な用途使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • とのこ アサヒペン

    とのこ

    アサヒペン(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1箱(600g)
    当日出荷
    水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
    用途木部・木工品の目止め。主な用途木部・木工品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)6~9
  • プラスチック用プライマー(ハケ塗り) アサヒペン

    プラスチック用プライマー(ハケ塗り)

    アサヒペン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(200mL)
    当日出荷
    今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
    用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用クリヤ主な用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り塗膜状態透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級使用場所屋内外アズワン品番65-2073-32危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応不適合ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面塗り面積(1回塗り)(m2)3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分)乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上危険物の性状非水溶性塗料タイプ下塗り用アクリル樹脂塗料
  • メタルプライマー(ハケ塗り) アサヒペン

    メタルプライマー(ハケ塗り)

    アサヒペン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(200mL)
    当日出荷
    今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
    用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用クリヤ主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り塗膜状態透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級使用場所屋内外アズワン品番65-2073-33危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)4~5 (タタミ2.5~3枚分)乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上危険物の性状非水溶性塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー
  • 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー アサヒペン

    水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

    アサヒペン(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(0.8L)ほか
    当日出荷
    水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
    用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。ホワイト主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、密着性、耐久
  • 屋根用専用シーラー アサヒペン

    屋根用専用シーラー

    アサヒペン(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。 白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。 比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。
    用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。ホワイト主成分シリコンアクリル樹脂塗料主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根危険等級乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上RoHS指令(10物質対応)対応特性遮熱危険物の性状非水溶性
  • 水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラー アサヒペン

    水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラー

    アサヒペン
    4,298税込4,728
    1個(1kg)ほか
    4日以内出荷
    水性2液型エポキシ強力防水塗料Rの密着性を向上させます。劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。
    用途水性2液型エポキシ強力防水塗料Rの専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。成分基材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水適合標準塗り回数:1クリヤ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間冬季:4~5日、夏季:3~4時間
  • 水性簡易屋上防水塗料専用シーラー アサヒペン

    水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

    アサヒペン(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1缶(2L)ほか
    当日出荷
    水性簡易屋上防水塗料の専用シーラーで各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。
    ライトレモン危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 壁おさえスプレー アサヒペン

    壁おさえスプレー

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
    用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。透明(クリヤ)塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 水性サンディングシーラー アサヒペン

    水性サンディングシーラー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。
    用途屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。 その他塗料の下塗りにも。クリヤ仕上透明(木目を生かす)主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内用危険物の類別非危険物光沢半ツヤ油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性研磨、速乾塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルションシーラー
  • 外壁・タイル用洗浄スプレー アサヒペン

    外壁・タイル用洗浄スプレー

    アサヒペン
    799税込879
    1本(500g)
    当日出荷
    サイディングなどの外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスの汚れを強力洗浄。サイディングなどの外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスの汚れを洗浄
    用途サイディング・タイルなど外カベの汚れ落としに。主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤液性弱アルカリ性主な用途サイディング・タイルなど外カベ使用場所屋外危険物の類別非危険物使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~25g相当)]
  • せんい壁・砂壁おさえスプレー アサヒペン

    せんい壁・砂壁おさえスプレー

    アサヒペン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 速乾で強力浸透タイプです。
    成分合成樹脂(ビニル樹脂)、有機溶剤透明主な用途危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性使用面積(m2)2~4
  • 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー【MonotaRO限定商品】 アサヒペン

    水性屋上防水遮熱塗料用シーラー【MonotaRO限定商品】

    アサヒペン
    18,980税込20,878
    1缶(15kg)
    当日出荷
    水性屋上防水塗料の専用下塗り剤です。下地との密着性・耐久性を向上させます。
    用途コンクリート陸屋根やベランダのコンクリート・モルタル用。ゴムシート(EPDM)防水層。成分合成樹脂(変性アクリル)、顔料、水ホワイト種類合成樹脂塗料(水系)主な用途コンクリート陸屋根/ベランダのコンクリート・モルタル/ゴムシート(EPDM)防水面塗布面積(m2/kg)14 / 70~84(畳:43~51枚分)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性下地との密着性・耐久性向上乾燥時間【夏期】30分~1時間【冬期】2~3時間塗回数1回
  • 屋外木部・ガーデン用洗浄スプレー アサヒペン

    屋外木部・ガーデン用洗浄スプレー

    アサヒペン
    799税込879
    1本(500g)
    3日以内出荷
    木をいためにくい。ウッドデッキ・ベランダ・ラティスなどの屋外木部の汚れを洗浄
    用途ウッドデッキ・ベランダ・ラティス・トレリスなどの屋外木部の汚れ落としに。主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤液性弱アルカリ性主な用途ウッドデッキ・ベランダ・ラティス・トレリスなどの屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~23g相当)]
  • 水性 カベ塗料用下塗り剤 アサヒペン

    水性 カベ塗料用下塗り剤

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(480mL)
    3日以内出荷
    砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります。 余分な塗料の吸込みもおさえるためたいへん経済的です。 水性なので安全で、塗りやすく、あとのしまつも水でできるので取り扱いが簡単です。
    用途砂壁・せんい壁・土壁・しっくい壁及び塗ってある古い塗料が老化した壁面などに塗装する際の下塗り。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
  • サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペン

    サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白

    アサヒペン
    2,598税込2,858
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!。上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!。下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
    用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。ツヤ消し白(粗目)主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険物の性状水溶性
  • 油性 かわら塗料専用シーラー アサヒペン

    油性 かわら塗料専用シーラー

    アサヒペン
    19,980税込21,978
    1缶(7L)ほか
    4日以内出荷
    スレート瓦・セメント瓦塗装の下塗りに。 ストレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などにの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性を発揮します。 本品を下塗りすることにより、吸い込みを防ぎますので、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
    用途スレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 コンクリートやモルタル面 の下塗りに。透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
下地材/プライマー/シーラー