絞り込み
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • 木部(3)
  • 鉄部(3)
使用場所
  • 使用場所屋外(6)
  • 色グレー系(6)
  • 色ブラック系(6)
  • 色ブルー系(6)
特性
  • 防水・耐水(6)
主成分
  • エポキシ(4)
ブランド
  • 日塗化学
  • エスケー化研(67)
  • ニッぺ(日本ペイント)(34)
  • 神東塗料(34)
  • アサヒペン(27)
  • ロックペイント(26)
  • 東日本塗料(25)
  • 関西パテ化工(23)
  • メーコー(18)
  • 中央ペイント(17)
  • DNT(大日本塗料)(16)
  • ニッペホームプロダクツ(14)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 日本特殊塗料(12)
  • 染めQ(旧テロソン)(11)
  • TAMIYA(タミヤ)(10)
  • 中国塗料(10)
  • ホームテイスト(10)
  • カンペハピオ(9)
  • アトミクス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
コンクリート・アスファルト(3)
木部(3)
鉄部(3)
  • パーミクロンガードH 日塗化学

    パーミクロンガードH

    日塗化学
    63,980税込70,378
    1セット(20kg)
    翌々日出荷
    新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。水中施工が可能です。接着性、圧着作業性が良好です。鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。
    用途海中部、干満帯、飛沫帯成分エポキシ樹脂配合主剤:硬化剤=1:1主な用途木、鋼、コンクリート内容量(kg)1セット(主剤10硬化剤10)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • パーミクロンガードL 日塗化学

    パーミクロンガードL

    日塗化学(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(5kg)
    翌々日出荷
    新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。湿潤面での、付着が良好です。刷毛により一回塗りで500μの厚膜が得られます。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。
    用途飛沫帯、海上大気部成分エポキシ樹脂配合主剤:硬化剤=1:1可使時間(分)60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時)主な用途木、鋼、コンクリート内容量(kg)1セット(主剤2.5硬化剤2.5)危険等級使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物/第四類危険物の品名可燃性液体類/第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水硬化時間20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時)危険物の性状非水溶性
  • パーミクロンガード L(刷毛、ローラー用) 日塗化学

    パーミクロンガード L(刷毛、ローラー用)

    日塗化学
    24,980税込27,478
    1缶
    3日以内出荷
    湿潤面での付着が良好です。 刷毛、ローラーによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。 1回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。 耐水・耐海水性に優れています。 東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。
    用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。質量(kg)5容量(kg)5可使時間(分)60(10℃)、45(20℃)、20(30℃)硬化時間(分)10℃(20時間) 20℃(16時間) 30℃(12時間)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水・耐海水性危険物の性状非水溶性
  • パーミクロンガードP 日塗化学

    パーミクロンガードP

    日塗化学
    27,980税込30,778
    1セット(5kg)
    翌々日出荷
    新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。湿潤面での、付着が良好です。ゴムベラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。一回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。
    用途干満帯、飛沫帯、海上大気部成分エポキシ樹脂配合主剤:硬化剤=1:1可使時間(分)60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時)主な用途木、鋼、コンクリート内容量(kg)1セット(主剤2.5硬化剤2.5)危険等級使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水硬化時間20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時)危険物の性状非水溶性
  • パーミクロンガード P(ゴムベラ、ゴムコテ用) 日塗化学

    パーミクロンガード P(ゴムベラ、ゴムコテ用)

    日塗化学
    29,980税込32,978
    1缶
    3日以内出荷
    湿潤面での付着が良好です。 ゴムヘラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。 1回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。 耐水・耐海水性に優れています。 東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。 鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。
    用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。質量(kg)5容量(kg)5可使時間(分)60(10℃)、45(20℃)、20(30℃)硬化時間(分)10℃(20時間) 20℃(16時間) 30℃(12時間)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水・耐海水性危険物の性状非水溶性
  • パーミクロンガード H(ウェットハンド用) 日塗化学

    パーミクロンガード H(ウェットハンド用)

    日塗化学
    79,980税込87,978
    1缶
    3日以内出荷
    水中施工が可能です。 接着性・圧着作業性が良好です。 鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。 無溶剤タイプですので、安全性に優れています。 耐水・耐海水性に優れています。 鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。 港湾施設の構造物などの悪環境下施設の接着、接合用のエポキシ樹脂系防食材です。 複雑な形状にも対応できます。
    用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。質量(kg)20容量(kg)20可使時間(分)30(夏型:20℃)、15(夏型:30℃)、50(冬型:10℃)、25(冬型:20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐水・耐海水性
下地材/プライマー/シーラー