絞り込み
主な用途
- その他(2)
- プラスチック(1)
- 木部(3)
- 鉄部(2)
- 非鉄金属(2)
水性or油性
- 水性(2)
- 油性(2)
色
イエロー系(1)
グリーン系(2)
グレー系(3)
ブラウン系(3)
ホワイト系(6)
透明(クリア)(1)
特性
- さび止め(2)
- その他(1)
- 耐候(1)
- 速乾(3)
- 防カビ(1)
- 防水・耐水(2)
主成分
- その他(5)
ブランド
- 日亜ペイント
- エスケー化研(67)
- ニッぺ(日本ペイント)(34)
- 神東塗料(34)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(26)
- 東日本塗料(25)
- 関西パテ化工(23)
- メーコー(18)
- 中央ペイント(17)
- DNT(大日本塗料)(16)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- 日本特殊塗料(12)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- TAMIYA(タミヤ)(10)
- 中国塗料(10)
- ホームテイスト(10)
- カンペハピオ(9)
- アトミクス(9)
- ブランドをもっと見る
「主な用途」から絞り込む
その他(2)
プラスチック(1)
木部(3)
鉄部(2)
非鉄金属(2)

速乾錆止プライマーSP
日亜ペイント¥15,980税込¥17,5781缶(20kg)5日以内出荷から9日以内出荷一般錆止めプライマーSPは、長油性アルキッド樹脂、石油樹脂と乾燥性アマニ油を主成分とし、無毒性で、環境対応型の防錆効果の優れた錆止め塗料です。 1.隠ぺい力に優れている。 2.付着性に優れている。 3.耐水性に優れている。 4.耐候性が良い。 5.kgあたりの塗り面積が大きい。用途鉄骨塗装仕様耐屈曲性:4mm合格・付着力100/100主成分油性-樹脂調合型錆止プライマー主な用途鉄骨塗装塗膜状態皮張り、沈殿、凝固などほとんどない塗布方法刷毛塗り、エアースプレー塗りに良好耐水性異常なし(18時間)危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)10~11(標準5~6)乾燥時間(時間)指触:約1、半硬化:約3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L油性 or 水性油性特性錆止め、付着性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性組成油性-樹脂調合型錆止プライマー
セローズプライマー
日亜ペイント¥7,198~税込¥7,918~1缶(3.8kg)ほか5日以内出荷セローズプライマーは、短油性アルキッド樹脂・石油樹脂とニトロセルロースを主成分とし、乾燥性及び上塗り適合性に優れた塗料です。 1.隠ぺい力に優れている。 2.乾燥性に優れている。 3.耐水性に優れている。 4.上塗り適合性が良い。用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工仕様耐水性(1時間)異常なし・対屈曲性6mm合格使用方法「刷毛塗り」 塗料に対し 80~100%のラッカーシンナー「スプレー塗り」 塗料に対し100~120%のラッカーシンナー硬度F(三菱ユニ)乾燥時間(分)指触乾燥:約5~10、硬化乾燥:約20~50主成分工業用硝化綿ラッカープライマー比重1.05±0.05引火点(℃)5粘度95~100主な用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工不揮発分30~35%塗膜状態沈殿・凝固等ほとんどない塗布方法刷毛塗り・エアースプレー塗りに良好危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)9~10発火点(℃)320危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性乾燥性、耐水性危険物の性状非水溶性組成工業用硝化綿ラッカープライマー
非鉄バインダーα
日亜ペイント¥5,998~税込¥6,598~1缶(0.9kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷非鉄バインダーαは、近年ますます多様化する非鉄金属材やプラスチック系素材への、塗料付着性の改善剤として、大きな効果を発揮します。 非鉄バインダーαは、特殊エポキシ樹脂とアクリル樹脂から構成され、次のような特長を持っています。 1.無希釈一液性なので、塗り易く作業性がよい。 2.超速乾性である。 3.幅広い素材によく付着する。 4.広範囲の上塗り塗料に対応できる。 5.同種の従来のものと異なり、毒性や公害性が少ない。用途非鉄金属、プラスチック付着改善剤使用方法1.素材のホコリ、水分、油分を充分除去して下さい。2.缶をよく振って均質にし、原液のまま塗って下さい。ウスメは不要です。3.うすい緑色に着色してあるので、塗りむら、塗り忘れがありません。4.5~10分で乾き、2時間後に各種上塗り塗料の塗装が可能です。タイプ特殊エポキシ樹脂 及び特殊アクリル樹脂乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:30比重0.87(20℃)粘度10~12秒(岩田カップ 25℃)主な用途非鉄金属、プラスチック付着改善剤外観薄い緑色のクリア及び無色透明のクリア標準塗布量10~15mμ、6~10m2/L塗布方法刷毛、ローラー、スプレー、ディッピングで一回塗り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間2時間以上 スプレー塗装特性速乾性危険物の性状非水溶性
エバーシーラー
日亜ペイント¥7,198~税込¥7,918~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷エバーシーラーは、ビニヨンシーラーと同様にアルカリやアクの抑えとして、また上塗り塗料の吸い込みの防止に使用されます。 モルタル壁、シックイ壁の風化によるチョーキング面に使用することにより、これを固定化し、上塗り塗料の付着性、耐久性をより効果的にし、仕上がりもより美しくします。 エバーシーラーにも塗りムラや、塗り忘れを防ぐ目的で少し白い色がついています。 エバーシ-ラーには、防カビ剤は使われておりません。用途水性シーリング剤使用方法(水性上塗り塗料及び水性下地塗料について)1.一般に、水性塗料の用途は、モルタルシックイ木質材など、多孔質が多くこのため吸い込みが激しく、上塗り塗料のトマリが悪く能率的でないことがあります。また、塗り替えの場合、古い塗膜にカビがあったり、チョーキング(白亜化)があったりして塗料の付着が阻害されることがあります。このため、ビニヨンシーラーやエバーによる下地のシーリングをお勧めします。或いは、上塗り塗料の捨て塗り(薄い目の塗料を一次としてしみ込ませる)が効果があります。2.古い壁面にカビなどが発生している場合カビは微生物ですから、上塗り塗料で抑えても生きています。下地調整前にカビ退治をして下さい。塩素系漂白剤や、カビキラーを吹きつけし、しばらくして水洗いすれば簡単に退治できます。こうすれば、美しい壁面が長く保てます。3.裸の鉄や、鋳鉄は錆が発生しやすいので、油性下地塗料で保護して下さい。釘頭も同様です。4.5℃以下での塗装は、気化熱のため氷点以下になることがあります。水が凍ることがありますので、低温時の塗装は避けて下さい。色白主な用途水性シーリング剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ビニヨンシーラー
日亜ペイント¥4,998~税込¥5,498~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ビニヨンシーラーは、水溶性特殊ポリマーを主成分とし、各種のシミやカビ止めに抜群の効果を発揮します。 またアルカリ止めや、チョーキングを起こした古い壁面にしみ込んで固定化するなどの、シーリング効果も大きいので上塗り塗料にも良好な結果をもたらします。 1.塗り易く、作業性に優れています。 2.無公害で刺激臭がほとんどないので、屋内でも安心して使用できます。 3.付着性がよいので、素地や上塗り塗料との密着が良好です。 4.たばこのヤニ、古木材のアク等も止めます。 5.無毒性の防カビ剤の使用により、カビ止め効果が持続します。 6.耐アルカリ性に優れ、モルタル壁・スレートの下地塗装にも抑えの効果があります。 7.塗りむらや、塗り忘れを防ぐ目的で、少し白い色がついています。用途水性 シミ・カビ止め剤、下地調整剤使用方法(水性上塗り塗料及び水性下地塗料について)1.一般に、水性塗料の用途は、モルタル木質材など、多孔質が多くこのため吸い込みが激しく、上塗り塗料のトマリが悪く能率的でないことがあります。また、塗り替えの場合、古い塗膜にカビがあったり、チョーキング(白亜化)があったりして塗料の付着が阻害されることがあります。このため、ビニヨンシーラーやエバーによる下地のシーリングをお勧めします。或いは、上塗り塗料の捨て塗り(薄い目の塗料を一次としてしみ込ませる)が効果があります。2.古い壁面にカビなどが発生している場合カビは微生物ですから、上塗り塗料で抑えても生きています。下地調整前にカビ退治をして下さい。塩素系漂白剤や、カビキラーを吹きつけし、しばらくして水洗いすれば簡単に退治できます。こうすれば、美しい壁面が長く保てます。3.裸の鉄や、鋳鉄は錆が発生しやすいので、油性下地塗料で保護して下さい。釘頭も同様です。4.5℃以下での塗装は、気化熱のため氷点以下になることがあります。水が凍ることがありますので、低温時の塗装は避けて下さい。色白粘度80~65主な用途水性 シミ・カビ止め剤、下地調整剤不揮発分36~38%塗布面積(m2/kg)7~8乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ塗り面積(m2/L)8~9
セローズグラウンドコート
日亜ペイント¥7,698税込¥8,4681缶(4kg)4日以内出荷特に木質の素地調整用として使用します。 特に研磨性が良く木質材の吸い込みやケバ立ちを抑え平滑で、滑らかな素地を作ります。 また、上塗りとの層間付着性も良く肉持ち感のある美しい仕上がりに効果があります。 1.高い肉持ち 2.付着性良好 3.サンディング性良好用途木質材、木工製品の下地塗装処理色白乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能60以上(#400研磨紙)主成分硝化綿系木工用サフェーサー粘度95~100主な用途木質材、木工製品の下地塗装処理不揮発分53~55%危険物の類別非危険物組成硝化綿系木工用サフェーサー
セローズサフェーサー
日亜ペイント¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)4日以内出荷ラッカー系の中塗塗料で、主として金属用、FRP等の素地調整に使用します。 特に、研磨性がよく素地の凸凹などを美しく修正します。 1.高い肉持ち 2.付着性良好 3.サンディング性良好用途木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン色白乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能:60以上主成分硝化綿系プライマーサフェーサー粘度95~100主な用途木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン不揮発分53~55%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成硝化綿系プライマーサフェーサー
ジンクメートプライマー
日亜ペイント¥6,498~税込¥7,148~1缶(5kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ジンクメートプライマーは、速乾性のフタル酸樹脂下地用塗料で、多くの上塗塗料との層間付着性の良い、しかも無公害性防錆顔料を使用した、防錆プライマーです。 1.塗料シンナーでうすめ 2.速乾性のため、短時間で上塗可能 3.上塗り塗料の吸い込みが少なく、パテ跡がでにくい 4.ノンクロム系防錆顔料の使用により、無公害である 5.各種上塗り塗料との層間付着性がよい用途鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地仕様付着性耐屈曲性6mm合格(碁盤目テスト100/100テープ剥離)、上塗り適合性支障なしJISK5400使用方法刷毛塗り 塗料に対し 15~20%の塗料シンナーでうすめ スプレー塗り 塗料に対し 20~30%の塗料シンナーでうすめ乾燥時間(分)指触:10、半硬化:90、上塗り可能:360~主成分速乾フタル酸樹脂プライマー粘度75~90主な用途鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地不揮発分67~72%耐水性96時間合格(塩水96時間合格(3%NaCl))危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め/速乾危険物の性状非水溶性組成速乾フタル酸樹脂プライマー