絞り込み
主な用途
- かわら屋根(2)
- コンクリート・アスファルト(8)
- 外カベ・塀(7)
- 室内カベ・天井(1)
- 室内床(1)
- 屋内木部(1)
- 屋外木部(1)
- 紙(1)
- 鉄部(1)
水性or油性
- 油性(2)
使用場所
屋内(4)
屋外(13)
色
グレー系(1)
ブラウン系(1)
ブラック系(2)
ホワイト系(12)
透明(クリア)(5)
特性
- その他(10)
- 耐久・耐摩耗(6)
- 耐熱・難燃(3)
- 耐薬品(1)
- 耐食・防腐(5)
- 防カビ(6)
- 防水・耐水(5)
主成分
- その他(3)
- ウレタン(1)
- エポキシ(7)
- エマルション(2)
- シリコン(4)
- フッ素(2)
その他・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
ブランド
- エスケー化研
- ニッぺ(日本ペイント)(33)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(25)
- 関西パテ化工(23)
- 中央ペイント(15)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- DNT(大日本塗料)(13)
- メーコー(13)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- ホームテイスト(11)
- カンペハピオ(9)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- インターナショナルペイント(8)
- 竹林化学工業(8)
- ABC商会(7)
- 日本特殊塗料(7)
- 和信ペイント(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「主な用途」から絞り込む
かわら屋根(2)
コンクリート・アスファルト(8)
外カベ・塀(7)
室内カベ・天井(1)
室内床(1)
屋内木部(1)
屋外木部(1)
紙(1)
鉄部(1)

水性ミラクシーラーエコ
エスケー化研¥12,980税込¥14,2781缶(15kg)3日以内出荷各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。 TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。 一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。用途カチオンシーラー危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ危険物の性状非水溶性
セラミクリートSi
エスケー化研¥11,980~税込¥13,178~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。用途下塗:セラミクリートプライマー色クリヤー主成分水性アクリルシリコン樹脂主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面特性高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.15
水性アーキフロアープライマー
エスケー化研¥14,980税込¥16,4781缶(15kg)3日以内出荷水性アーキフロアー用下塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
ソフトサーフSG
エスケー化研(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381缶(16kg)3日以内出荷工期短縮(1つの材料で下地調整、下塗り、中塗りの機能を備えています)。 微弾性があり防水性を発揮します 。 旧塗膜表面の微細なひび割れ、巣穴などを1回塗りでカバーでき良好な仕上り感が得られます。 水性から溶剤形まで各種上塗材に優れた密着性を示し、耐久性の高い保護層を形成します。 水性ですので、材料の保管が簡単で安全です。 低臭気で安全な作業環境を維持できます。用途一般内外装の改修色白主成分水性微弾性ポリマー樹脂塗布面積(m2/缶)10~53使用場所屋内外兼用希釈清水危険物の類別非危険物適応下地旧塗膜の塗り替えJIS分類JIS A 6909 可とう形改修塗材E特性防水、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ミラクプライマーSR
エスケー化研¥18,980~税込¥20,878~1缶3日以内出荷から4日以内出荷光を遮蔽することにより、藻類の光合成を抑制し、藻の発生を防ぎます。優れた付着性。ポリウレタン樹脂を採用しているため、FRPに対して非常に高い付着性を示します。優れた作業性。ローラー、刷毛作業性に優れています。用途FRP製受水槽(外面)。上塗:クリーンマイルドシリコンなど。危険等級Ⅲ色調黒危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗坪(m2)115~136
セラミクリートF
エスケー化研¥25,980~税込¥28,578~1セット(4.06kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷用途下塗:セラミクリートプライマー色クリヤー主成分水性ふっ素樹脂主な用途打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面希釈剤清水塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~20(上塗材による)危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.13
セラミクリートプライマー
エスケー化研¥19,980~税込¥21,978~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷セラミクリートSiやFの下塗り 吸水防止機能あり。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
エコフレッシュクリーン
エスケー化研¥6,598~税込¥7,258~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。用途内装色白主成分合成樹脂エマルション主な用途紙希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364塗付量(kg/m2)0.25~0.30
エコフレッシュ
エスケー化研¥4,998~税込¥5,498~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。用途内装色白主成分合成樹脂エマルション主な用途内装希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.25~0.30
マイルドSDサーフエポプレミアム
エスケー化研¥15,980税込¥17,5781缶(15kg)3日以内出荷幅広い付着適用性 一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性 強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性 高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性 上塗りだけでなく、下塗り(マイルドSDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性 一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。用途戸建住宅等の窯業系サイディングの塗り替え(内外装)色白主成分特殊エポキシ樹脂塗布面積(m2/缶)38~83希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
水性SDサーフエポプレミアム
エスケー化研¥8,998税込¥9,8981缶(15kg)3日以内出荷幅広い付着適用性 一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性 強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性 高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性 上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性 一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。 安全性 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。用途戸建住宅等の窯業系サイディングの塗り替え(内外装)色白主成分特殊エポキシ樹脂塗布面積(m2/缶)38~83希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
エスケー弾性プレミアムフィラー
エスケー化研(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381缶(15kg)3日以内出荷幅広い適用性 特殊合成樹脂により様々な下地、各種旧塗膜との 付着性に優れるため、幅広くご使用いただけます。 工期短縮 フィラー、シーラー、中塗りの機能を1つの材料で 併せ持っているため、工期短縮を図ることが可能です。 豊富な仕上げ 既存テクスチャーを生かす薄付け仕上げだけでなく、 ローラー模様を付ける厚付け仕上げも可能です。 ひび割れ追従性 弾性性能を有する塗膜は既存塗膜に発生して いる微細なひび割れ、巣穴等をカバーすると 共に、ひび割れ追従性を発揮します。 塗装作業性/上塗り仕上がり性 粒子制御およびレオロジーコントロール技術に より、軽くて伸びやすい優れた塗装作業性を示し、 飛散しにくい(低スパッタ)設計です。また滑らかな 表面は、上塗りの仕上がりをよりきれいにします。用途一般内外壁の改装色白主成分特殊合成樹脂塗布面積(m2/缶)15~75主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地旧塗膜:エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル(硬質・弾性)、単層弾性塗材、 スキン(陶石リシン)※1などの活膜下地(付着強度が0.7N/mm2以上)特性弾性、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.20~1.0
水性ヤネフレッシュシーラー
エスケー化研¥13,980税込¥15,3781缶(15kg)3日以内出荷水性ヤネフレッシュシリーズシリコンやフッソのシーラー(下塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
セラミクリートF
エスケー化研¥25,980~税込¥28,578~1セット(4.06kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。用途下塗:セラミクリートプライマー色クリヤー主成分水性フッ素樹脂主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面特性高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.13
セラミクリートプライマー
エスケー化研¥19,980~税込¥21,978~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷用途外壁・鉄部塗替主な用途鉄、外壁危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
マイルドSDサーフエポプレミアム
エスケー化研¥15,980税込¥17,5781缶(15kg)3日以内出荷幅広い付着適用性:一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性:強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性:高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性:上塗りだけでなく、下塗り(マイルドSDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性:一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。色白主成分特殊エポキシ樹脂希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
水性SDサーフエポプレミアム
エスケー化研¥8,998税込¥9,8981缶(15kg)3日以内出荷幅広い付着適用性:一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性:強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性:高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性:上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性:一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。 安全性:水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。色白主成分特殊エポキシ樹脂希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
エスケーハイブリッドシーラーEPO
エスケー化研¥22,980税込¥25,2781セット(15kg)3日以内出荷付着性窯業系サイディングボード用下塗り用途サイディングボードセット内容主剤12.5kg石油缶、硬化剤2.5kg缶色クリヤー主な用途窯業系サイディング希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地窯業系サイディング:工場塗装板(光触媒コーティング、無機系コーティング等も含む)、 無塗装板押出成形セメント板、コンクリート、セメントモルタル、スレート板、 けい酸カルシウム板、各種高耐久性の既存有機塗膜など※塗装時に光沢の残っている劣化していない塗膜に塗装する場合は、目荒らしを行ってください。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.08~0.12(塗装サイディングボード、押出成形セメント板)、0.15~0.20(コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板)
水性ヤネフレッシュシーラー
エスケー化研¥13,980税込¥15,3781缶(15kg)3日以内出荷水性ヤネフレッシュシリーズシリコンやフッソのシーラー(下塗り)塗布面積(m2/缶)100~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ミラクNTエポ
エスケー化研¥17,980税込¥19,7781缶(5kg)6日以内出荷タールエポキシ樹脂塗料が使用されていた用途に使用可能なノンタール系変性エポキシ樹脂塗料です。厚塗りがきで、優れた防食性を発揮します。用途マンションのドレン等の耐水性を要求される部位の塗替え色黒塗り面積(m2)17~20主成分エポキシ樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5000mL適応下地ドレン油性 or 水性油性一般的名称ノンタール系変性エポキシ樹脂塗料危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
ビニタイトプライマー
エスケー化研¥14,980税込¥16,4781缶(5.5kg)6日以内出荷特殊変性ウレタン樹脂を用いた二液溶剤形塩ビ鋼板屋根改修用プライマーです。塩ビ鋼板等に含まれる可塑剤の表面移行を抑制し、強靭な塗膜を形成します。 特殊変性ウレタン樹脂は塩化ビニル樹脂への密着性が高く、強靭な塗膜を形成することで可塑剤の表面移行を抑制し、長期に亘り屋根の美観を維持します。用途屋根用塗料の下塗り、各種改修下地の下塗り(塩ビ鋼板・塩ビゾル鋼板屋根)色グレー塗り面積(m2)34~45主成分特殊変性ウレタン樹脂希釈剤ウレタンシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5500mL適応下地塩ビ鋼板油性 or 水性油性一般的名称塩ビ鋼板屋根改修用プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
SK木部用下塗材
エスケー化研¥8,898~税込¥9,788~1缶3日以内出荷から4日以内出荷肉持ちが良く、木の目止めにも有効です。上塗りの仕上がりにも影響のある下塗りとして、役割を十分発揮します。わずか3時間で弱溶剤の上塗りを塗り重ねることができ、工期短縮につながります。レオロジーコントロールによる塗りやすい粘性を実現し、作業効率を向上させます。塗り替えの場合、塗装されている木部に幅広い旧塗膜適性を示します用途住宅の破風等の木部主な用途木部塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地新設木部:スギ、マツ、ツゲ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹旧塗膜:合成樹脂調合ペイント、弱溶剤ウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料危険物の性状非水溶性適合上塗りエスケー一液NADウレタン、エスケープレミアムNADシリコン、エスケースマートシリコンW等
水性アーキフロアープライマー
エスケー化研¥14,980税込¥16,4781缶(15kg)3日以内出荷水性アーキフロアー用下塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L特性プライマー危険物の性状非水溶性
ミラクシーラーEPO
エスケー化研¥11,980~税込¥13,178~1セット(6kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷旧塗膜との密着性に優れています。 浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。用途外壁や屋根用下塗規格JASS 18 M-201適合品主成分特殊エポキシ樹脂主な用途屋根、外壁、モルタル、コンクリート希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)(押出成形セメント板、GRC板など)0.10~0.13、(コンクリート、セメントモルタルなど)0.15~0.20、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)0.15~0.25、(モニエル瓦)0.20~0.40
アーキプライマー
エスケー化研¥22,980税込¥25,2781缶(16kg)3日以内出荷アーキフロアーUT用下塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性プライマー危険物の性状非水溶性
アーキフロアーEHプライマー
エスケー化研¥32,980税込¥36,2781セット(15kg)3日以内出荷アーキフロアーEH、アーキフロアーEH無溶剤、アーキフロアーUT用下塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L特性プライマー危険物の性状非水溶性
ミラクシーラーEPO
エスケー化研¥10,980税込¥12,0781セット(6kg)4日以内出荷旧塗膜との密着性に優れています。 浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。用途外壁や屋根用下塗主成分特殊エポキシ樹脂主な用途屋根、外壁、モルタル、コンクリート希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)010~0.13(押出成形セメント板、GRC板など)、0.15~0.20(コンクリート、セメントモルタルなど)、0.15~0.25(薄型塗装瓦、スレート屋根など)、0.20~0.40(モニエル瓦)
アーキフロアーEHプライマー
エスケー化研¥29,980税込¥32,9781セット(15kg)3日以内出荷アーキフロアーEH、アーキフロアーEH無溶剤、アーキフロアーUT用下塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
クールテクトプライマー
エスケー化研¥18,980~税込¥20,878~1缶(4kg)ほか3日以内出荷幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防水、遮熱、耐久危険物の性状非水溶性
水性クールテクトサーフ
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(16kg)3日以内出荷幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、遮熱、耐久
水性クールテクトプライマー
エスケー化研¥25,980税込¥28,5781缶(15kg)3日以内出荷幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L特性防水、遮熱、耐久危険物の性状非水溶性