絞り込み
主な用途
- コンクリート・アスファルト(3)
- 鉄部(2)
色
透明(クリア)(1)
主成分
- その他(1)
- アクリル(3)
- エポキシ(1)
ブランド
- 菊水化学工業
- エスケー化研(67)
- ニッぺ(日本ペイント)(34)
- 神東塗料(34)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(26)
- 東日本塗料(25)
- 関西パテ化工(23)
- メーコー(18)
- 中央ペイント(17)
- DNT(大日本塗料)(16)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- 日本特殊塗料(12)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- TAMIYA(タミヤ)(10)
- 中国塗料(10)
- ホームテイスト(10)
- カンペハピオ(9)
- アトミクス(9)
- ブランドをもっと見る
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(3)
鉄部(2)

カビフージB
菊水化学工業¥14,980税込¥16,4781缶(3kg)5日以内出荷内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。密着性が良好で、様々な下地に対応可能です。用途一般建築物の内装。カビの遮断下塗材。ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.2以下
カビフージA
菊水化学工業¥9,298~税込¥10,228~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。用途一般建築物の内装。カビの遮断下塗材。ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け塗付量(kg/m2)0.11以下
BR-AD
菊水化学工業¥9,998税込¥10,9981セット(15kg)4日以内出荷下地調整・鉄筋防錆・接着増強の用途に使用できます。 鉄筋に直接塗布することにより、高い鉄筋防錆の効果を発揮します。 欠損部充填モルタルとの接着性が良好です。用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 鉄筋防錆 コンクリート構造物の改修下地調整種類プレミックスモルタル主な用途コンクリート、鉄部使用量鉄筋防錆処理に用いる場合約150m(9mm異形鉄筋の場合)下地調整に用いる場合約0.8kg/m2(0.5mm厚)・約18m2(0.5mm厚)接着増強に用いる場合約0.6kg/m2(0.35mm厚)・約25m2(0.35mm厚)単位容積質量:約1.7kg/L練り上り容量:約9L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
BR-B
菊水化学工業¥52,980税込¥58,2781缶(15kg)4日以内出荷アルカリ性を付与します。 コンクリートの脆弱面を強化します。 コンクリートへの浸透性に優れています。用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 中性化コンクリートへのアルカリ付与 脆弱下地の表面固化主成分アクリル・ケイ酸質系主な用途コンクリート使用量40~75m2/15kg危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
BR-X
菊水化学工業¥29,980税込¥32,9781缶(20kg)4日以内出荷亜硝酸イオンが鉄筋の不導態被膜を再生し、腐食の進行を防ぎます。 BR-Xがコンクリートに浸透することにより、塩害を抑制します。 コンクリートの質感を損ねません。用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 鉄筋防錆 塩害抑制主成分亜硝酸塩主な用途コンクリート、鉄部使用量鉄筋のかぶり厚と塩分量によって塗布量が変動します。危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
ガイナマルチシーラー
菊水化学工業¥29,980税込¥32,9781セット(15kg)4日以内出荷下地への抜群の密着力を持っており、各種サイディングや屋根の下塗りとして使用頂けます。含浸性に優れ、下地の深部まで浸透します。ヘアークラック等の劣化層、脆弱部層に対して表面へのとまりも兼備し、しつかり補強します。水分や二酸化酸素の侵入を防ぎコンクリートの中性化、凍害を抑制します。用途一般建築物の内外装及び屋根用下塗材。内外部壁面新築・改修下地主成分エポキシ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈液無希釈適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)・コンクリート・モルタル・窯業サイディングの場合 45~150m2/15kgセット 0.10~0.34kg/m2 ・スレート屋根の場合 25~100m2/15kgセット 0.15~0.60kg/m2 最大0.60kg/m2/2回 ・モニエル瓦の場合 50~100m2/15kgセット 0.15~0.30kg/m2