絞り込み
主な用途
  • 室内カベ・天井(1)
  • 室内床(1)
  • 屋外木部(1)
  • 浴室カベ・天井(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
  • 色透明(クリア)(1)
特性
  • 防カビ(1)
ブランド
  • オスモカラー
  • エスケー化研(37)
  • ニッぺ(日本ペイント)(33)
  • アサヒペン(27)
  • ロックペイント(25)
  • 関西パテ化工(23)
  • 中央ペイント(15)
  • DNT(大日本塗料)(14)
  • ニッペホームプロダクツ(14)
  • 大阪塗料工業(14)
  • メーコー(13)
  • 染めQ(旧テロソン)(11)
  • ホームテイスト(11)
  • カンペハピオ(9)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
  • インターナショナルペイント(8)
  • 竹林化学工業(8)
  • ABC商会(7)
  • 日本特殊塗料(7)
  • 和信ペイント(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
室内カベ・天井(1)
室内床(1)
屋外木部(1)
浴室カベ・天井(1)
  • オスモ ウッドリバイバージェル オスモカラー

    オスモ ウッドリバイバージェル

    オスモカラー
    14,980税込16,478
    1缶(2.5L)
    4日以内出荷
    屋外木部の下処理剤。 特にウッドデッキや屋外木部外壁などの塗り替えの前処理におすすめです。 灰色化した木部のアクや汚れを落として、塗装に最適な素地を復活させます。 灰色化した木部がほぼ元通りの色、風合いに戻ります。 臭いがなく生分解する環境性があります。 木部を水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを刷毛で塗布し、約20分待ってからシダブラシなどでこすりながら真水で洗い流します。 48時間以上乾燥させてオスモカラーウッドステインプロテクターで保護塗布します。
    用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り使用方法ウッドリバイバージェルを塗布し、擦り洗いする主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り乾燥時間(時間)48以上使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合上塗りウッドステインプロテクター2回塗り
  • オスモカラー ウッドプロテクター(内装用・下塗り剤) オスモカラー

    オスモカラー ウッドプロテクター(内装用・下塗り剤)

    オスモカラー
    7,598税込8,358
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オスモカラーの下塗り剤として使用します。 塗装後1週間以内にその部位に適したオスモカラーで上塗り仕上げをしてください。 高い撥水性を付与、薬剤無添加でありながら防カビ効果があります。 防カビ用の下塗り剤として、湿気の多い場所に最適です。
    用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など透明規格自然塗料 防カビ下塗り/JIS Z 2911 該当主な用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など塗布方法刷毛、ローラー危険等級乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)10~12/1
下地材/プライマー/シーラー
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
オスモカラーの下地材/プライマー/シーラー 【通販モノタロウ】 塗料