HARAX(ハラックス)4日以内出荷
荷台が低く荷物の積みおろしを楽におこなえ、安定し走行できます。ハンドルが折り畳みできますからコンパクトに収納できます。OD色の塗装がしてあります。
用途コンパクトに収納できますからアウトドアやレジャーに最適です。仕様組立式トラスコ品番698-9906材質本体:アルミ合金長さ(mm)1388幅(mm)558均等荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)525荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)331・554・731塗装色ODタイヤタイプ2.50エアー入りタイヤ