絞り込み
全長(mm)
- 350~400未満(1)
- 700~800未満(1)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(4)
- 1400~1600未満(5)
- 1600~1800未満(2)
- 1800~2000未満(1)
ブランド
- 浅香工業
- コンパル(23)
- トンボ工業(7)
- 石黒金属(7)
- TRUSCO(3)
- 浅野木工所(3)
- ドウカン(3)
- 関西ピカコン(3)
- GARDENA(ガルデナ)(2)
- 千吉(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
先幅(mm)
- 110(1)
- 160(1)
- 190(1)
- 195(1)
- 200(1)
- 325(1)
- 360(3)
- 425(1)
- 446(1)
- 460(2)
- 480(1)
- 600(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「全長(mm)」から絞り込む
350~400未満(1)
700~800未満(1)
1000~1200未満(1)
1200~1400未満(4)
1400~1600未満(5)
1600~1800未満(2)
1800~2000未満(1)

ホームレーキ パイプ柄
浅香工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業トラスコ品番382-0220全長(mm)1650質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本先幅(mm)210~460
金象印 H・S 平レーキ
浅香工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に全長(mm)1580質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
両面爪付レーキ1350柄
浅香工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。材質頭部/樹脂、柄部/天然木全長(mm)1390RoHS指令(10物質対応)対応
象 アルミP柄 ロング土かき熊手
浅香工業¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手用途落ち葉のかきよせなど全長(mm)1230質量(g)710柄長さ(mm)1050材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪数5本先幅(mm)160
HSアメリカ式レーキ
浅香工業(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業トラスコ品番382-0211全長(mm)1560質量(kg)1.2柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
金象印 ローンレーキ 柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁翌日出荷かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。用途刈った芝生の清掃作業に全長(mm)1500質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪長さ(mm)350爪数22本先幅(mm)480
金象印 ホームレーキ 木柄
浅香工業¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業にトラスコ品番780-7562全長(mm)1650質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)390爪数18本線材(mm)(先爪)Φ2.6先幅(mm)最小:210/最大:460
別製新型 アスファルトレーキ
浅香工業(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業全長(mm)1490質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数15本頭部高さ(mm)115先幅(mm)360頭部板厚(mm)4
アルミしろかき爪付
浅香工業¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています用途水田の土ならし作業/整地作業全長(mm)1800質量(kg)1.3質量(g)1300材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金爪数14本頭部高さ(mm)110先幅(mm)600
金象印 8本爪レーキ
浅香工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁翌日出荷爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。全長(mm)1323質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数8本頭部高さ(mm)83先幅(mm)195頭部板厚(mm)4.5
金象印 六本爪レーキ
浅香工業¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷爪部はスチール製6本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性、耐磨耗性に優れています。頭部先爪鍛造仕上げ。用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。全長(mm)1210質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数6本頭部高さ(mm)100先幅(mm)200