絞り込み
ブランド
- 浅香工業
- アイデア・サポート(50)
- トンボ工業(40)
- コンパル(23)
- 宮谷製作所(20)
- エスコ(18)
- 浅野木工所(14)
- J - FIT(14)
- 友定建機(13)
- 千吉(13)
- ゼット体育器具(12)
- YOSHIOKA(11)
- 金象印(10)
- 石黒金属(8)
- OWL(8)
- トーエイライト(8)
- 金象PROLINE(6)
- TRUSCO(5)
- ドウカン(5)
- ブランドをもっと見る
先幅(mm)
- 110(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 160(1)
- 185(1)
- 190(1)
- 195(2)
- 200(1)
- 210(3)
- 225(1)
- 240(5)
- 245(6)
- 260(2)
- 280(3)
- 325(2)
- 360(4)
- 450(2)
- 460(3)
- 600(2)
- 800(2)
- 先幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 350~400未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(2)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1200未満(5)
- 1200~1400未満(22)
- 1400~1600未満(18)
- 1600~1800未満(5)
- 1800~2000未満(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ホームレーキ パイプ柄
浅香工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業トラスコ品番382-0220全長(mm)1650質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本先幅(mm)210~460
金象印 かき板 柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。トラスコ品番780-7651全長(mm)1210質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160先幅(mm)267頭部板厚(mm)2.1
木製替板レーキ AP柄600x1500
浅香工業¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/天然木、柄部/アルミ厚さ(mm)先板部16全長(mm)1520質量(kg)約1.1先端寸法(mm)95×600
金象印 東京ジョレン 角 柄付
浅香工業(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業にトラスコ品番436-0150全長(mm)900質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167先幅(mm)245
金象印 ステンレス 板レーキ
浅香工業(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業にトラスコ品番780-7546全長(mm)1470質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80先幅(mm)450頭部板厚(mm)1.5
ガーデン芝生レーキ 1200柄付
浅香工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本欠品中爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。25本爪タイプ。頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。用途芝生用。全長(mm)1420質量(g)630材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)280爪長さ(mm)(中央部)170爪数25本頭部高さ(mm)50先幅(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応
両面爪付レーキ1350柄
浅香工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。材質頭部/樹脂、柄部/天然木全長(mm)1390RoHS指令(10物質対応)対応
HSアメリカ式レーキ
浅香工業(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業トラスコ品番382-0211全長(mm)1560質量(kg)1.2柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
ステンレス 板レーキ
浅香工業¥5,798税込¥6,3781本翌日出荷頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業全長(mm)1470質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)100先幅(mm)360頭部板厚(mm)1.5
象 アルミP柄 ロング土かき熊手
浅香工業¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手用途落ち葉のかきよせなど全長(mm)1230質量(g)710柄長さ(mm)1050材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪数5本先幅(mm)160
金象印 H・S 平レーキ
浅香工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に全長(mm)1580質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
金象印 スチール 板レーキ 柄付
浅香工業¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。用途グラウンド等の整地作業に全長(mm)1550質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)145先幅(mm)500頭部板厚(mm)1.45
三徳ジョレン 1350柄共
浅香工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。材質頭部:スチール全長(mm)1360質量(kg)約1.3頭部長(mm)238先幅(mm)240
木製レーキ (小)
浅香工業¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷木製の整地作業用レーキ。用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。全長(mm)1200質量(kg)1.06板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部高さ(mm)80先幅(mm)400
金象印 三徳ジョレン 柄付
浅香工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5
販売用木製レーキ用替板
浅香工業(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。用途替板。材質天然木厚さ(mm)先板部:16寸法(mm)95×600質量(kg)約0.45
ねぎレーキ 900AP柄付
浅香工業¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷頭部全体のR形状により畝上げ、土すくい作業がしやすい。頭部に穴をあけることで土離れがよい。ツル部が一体構造で強度抜群。滑り止めグリップのついた、軽量アルミパイプ柄を採用。用途白ねぎ栽培での土寄せに!材質頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム/グリップ:PVC全長(mm)980質量(g)640頭部幅(mm)330頭部高さ(mm)98
金象印 ローンレーキ 柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁翌日出荷かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。用途刈った芝生の清掃作業に全長(mm)1500質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪長さ(mm)350爪数22本先幅(mm)480
金象PRO 幅広スチールレーキ
浅香工業¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷頭部の素材と強さとリブ形状により強度抜群で、砕石慣らしに最適。従来品より頭部幅が10cmアップ。爪形状とリブ加工で作業性抜群。用途砕石慣らし。材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)1430質量(kg)1.35先端寸法(mm)(頭部)395頭部高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)3.2
伸縮式アルミ替板レーキ AP柄
浅香工業¥9,798税込¥10,7781本当日出荷先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/アルミ、柄部/アルミ全長(mm)960~1550質量(kg)約1.25先端寸法(mm)73×550
芝ジョレン柄 1200mm
浅香工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷厳選素材使用で丈夫用途金象印芝ジョレン柄付用替柄適合金象印 芝ジョレン 1200mm柄付寸法(mm)(頭部側)35×26角形状、(手元側)34×25小判形状全長(mm)1200質量(g)500
金象印 かき板小 柄付
浅香工業¥2,198税込¥2,4181丁翌日出荷頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)660質量(g)800材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100先幅(mm)260頭部板厚(mm)2.3
別製新型 アスファルトレーキ
浅香工業(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業全長(mm)1490質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数15本頭部高さ(mm)115先幅(mm)360頭部板厚(mm)4
金象印 かき板小 柄付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)900質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100先幅(mm)260頭部板厚(mm)2.3
金象印 ホームレーキ 木柄
浅香工業¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業にトラスコ品番780-7562全長(mm)1650質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)390爪数18本線材(mm)(先爪)Φ2.6先幅(mm)最小:210/最大:460
金象 HSスチールレーキ1350
浅香工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました用途整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業トラスコ品番835-7834全長(mm)1430質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数12頭部高さ(mm)95先幅(mm)295頭部板厚(mm)3.2
金象 雑草ピーラーレーキ
浅香工業(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷草取りと草集め・土かきができる1丁2役! 余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる レーキ部分で草集め・土かきできる 角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業 刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち用途道路や畑、お庭の除草作業に適します全長(mm)1350質量(g)560刃長(mm)約135柄長さ(mm)1200材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪幅(mm)125/5本爪
金象 アルミしろかき穴明 柄共
浅香工業¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。 柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。 ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。用途水田の土ならし作業。 整地作業。形状柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状)全長(mm)1800質量(kg)1.4材質(柄部)アルミ材質(頭)アルミ頭部高さ(mm)110先幅(mm)800
金象 三徳ジョレン柄 金具リング付
浅香工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷厳選素材使用で丈夫。用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ全長(mm)1350質量(kg)0.7手元寸法(mm)Φ30
金象印 8本爪レーキ
浅香工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁翌日出荷爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。全長(mm)1323質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数8本頭部高さ(mm)83先幅(mm)195頭部板厚(mm)4.5
アルミしろかき爪付
浅香工業¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています用途水田の土ならし作業/整地作業全長(mm)1800質量(kg)1.3質量(g)1300材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金爪数14本頭部高さ(mm)110先幅(mm)600
整地レーキ8本爪 アルミパイプ柄
浅香工業¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に適します。アルミパイプ柄を採用しているので、軽量で取り扱いに優れます。用途除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に。全長(mm)1340質量(kg)0.6材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)75爪数8本先幅(mm)195
金象印 アルミ板レーキ
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。用途アスファルトのならし、整地作業に全長(mm)1660質量(kg)1.18材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ頭部高さ(mm)30先幅(mm)550頭部板厚(mm)3
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 鏝(コテ)
- ショベル
- ツルハシ
- 手鈎(てかぎ)/ノンコ
- レーキ/トンボ/ジョレン
- 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
- 油圧ブレーカー