絞り込み
全長(mm)
- 900~1000未満(2)
- 1200~1400未満(2)
- 1400~1600未満(1)
ブランド
- 浅香工業(3)
- 金象印(2)
- OWL(1)
先幅(mm)
- 210
- 130(4)
- 145(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 175(1)
- 180(3)
- 185(1)
- 220(1)
- 225(1)
- 230(1)
- 235(1)
- 240(6)
- 245(8)
- 250(1)
- 260(4)
- 265(2)
- 280(3)
- 先幅(mm)をもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
900~1000未満(2)
1200~1400未満(2)
1400~1600未満(1)

金象 山梨ジョレン 柄共
金象印¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途砂利等のかき寄せ作業に適します。全長(mm)950質量(kg)1.2柄長さ(mm)900頭部長(mm)210先幅(mm)頭部:210
紀州ジョレン 丸
OWL¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない差込タイプです。用途砂や砂利のかき寄せ作業に。側溝の泥すくい作業に。全長(mm)900先幅(mm)210質量(g)1200
パイプジョレン7寸 1500柄付
浅香工業¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷頭部刃先に熱処理を施し、耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易く、こぼれにくいようにふちを曲げています用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します材質頭部材質:スチール/柄部材質:天然木全長(mm)1565質量(kg)1頭部長(mm)235先幅(mm)210
金象 窓ホー 鋼付 210mm
浅香工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷鋼付を使用し長切れする窓あきタイプの草削り。 頭部爪先に熱処理を施し粘り、耐磨耗性に優れています 鋼付を使用していますので長切れします用途畑、畦等の除草作業全長(mm)1360形状柄部手元:丸型質量(kg)1柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)120先幅(mm)210