絞り込み
全長(mm)
ブランド
- 浅香工業(30)
- トンボ工業(11)
- 金象印(6)
- 千吉(5)
- エスコ(3)
- キンボシ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 浅野木工所(2)
- SENNARI(2)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(1)
- サンカ(1)
- チキチ(1)
- 千吉 金(1)
- 赤長(アカカネチョウ)(1)
- 宮谷製作所(1)
- 王将(須佐製作所)(1)
- 石黒金属(1)
- OWL(1)
- ドウカン(1)
- ブランドをもっと見る
先幅(mm)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(1)
200~220未満(2)
220~240未満(3)
240~260未満(1)
650~700未満(1)
800~900未満(1)
900~1000未満(8)
1000~1200未満(7)
1200~1400未満(21)
1400~1600未満(3)

刃付ジョレン全鋼255
SENNARI¥6,798税込¥7,4781本3日以内出荷除草にも使える刃付和製スコップです。ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。刃長(mm)160刃幅(mm)255柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
金象印 H・S 諏訪ジョレン 柄付
浅香工業¥4,598税込¥5,0581丁翌日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。全長(mm)1050質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)197先幅(mm)225頭部板厚(mm)1.6
金象印 三角ホッパー 柄付
浅香工業¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷頭部はスチール製です。土を砕いたり、河川の石起こし作業に最適。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途硬い土や土の塊等を砕く作業。河川等の石起こし作業に全長(mm)1050質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)195肩幅(mm)195頭部板厚(mm)3.2
特撰木柄ショベル 丸型
浅香工業¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)970質量(kg)1.8頭部長(mm)292頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)232
三徳ジョレン柄 45° 1350リング付
浅香工業¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷厳選素材使用の丈夫な交換用柄。金具付(ボルト(2)・ナット(2)・座金(1))。ヒツ角度45°。長さ1350mm。金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。材質ヒツ部/アルミ、柄部/天然木形状丸形状全長(mm)1350質量(g)700角度(°)【ヒツ】45柄径(Φ)30×30
便利ジョレン 1200mm アルミパイプ柄
金象印¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷溝の清掃、泥すくいに。アルミパイプを採用し軽量化を実現。用途溝の清掃、泥すくいに。寸法(mm)約全長1230×頭部高さ145×頭部幅145質量(kg)約0.6
ステンパイプジョレン6寸 1500柄付
浅香工業¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木全長(mm)1565質量(kg)1頭部長(mm)230先幅(mm)185
お多福ジョレン 1050柄付
浅香工業¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。用途土砂、砂利、灰等の収集作業。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1050質量(kg)約1.5タイプ1050柄付板厚(mm)【頭部】1.2頭部長(mm)255先幅(mm)280
板ジョレン 900柄付
浅香工業¥4,598税込¥5,0581本7日以内出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。用途土砂、砂利、灰等の収集作業。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)900質量(kg)約1.5板厚(mm)【頭部】1.2頭部長(mm)280先幅(mm)245
板ジョレン 1050柄付
浅香工業¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。用途土砂、砂利、灰等の収集作業。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1050質量(kg)約1.5タイプ1050柄付板厚(mm)【頭部】1.2頭部長(mm)280先幅(mm)245
ピーコック カルチベータ
浅香工業¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷整地作業や雑草、わら、牧草などの収集作業、じゃがいもの収穫作業に適します。土のならし等にも使用可能です。用途整地作業や雑草、わら、牧草などの収集作業、じゃがいもの収穫作業に。仕様4本爪タイプ材質頭部/スチール、柄部/天然木日本全長(mm)1290質量(g)900頭部長(mm)120頭部幅(mm)130
静岡型鋼付ジョレン
千吉 金¥6,998税込¥7,6981本欠品中クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。静岡地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。用途鍬。仕様鋼付材質頭部:刃物鋼、柄部:木
万能鍬L
SENNARI¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷泥上げに適した水抜き穴付きの鍬です。鍬のように動かし土寄せや土運びなどの耕作作業と、泥をすくい上げる動作に効果を発揮します。水抜きの穴が付いたジョレンで、鈍角と長柄で側溝などの地面より低い所の泥上げ清掃に威力を発揮します。水抜き穴と土や泥をすくいやすくする耳折り加工の付いた全鋼製の刃です。側溝など地面よりも低い場所の作業箇所に使いやすい120cm長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。用途土寄せや土運びなどの耕作作業、泥のすくい上げ。刃長(mm)230刃幅(mm)180柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
金象 窓ホー 鋼付 210mm
浅香工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷鋼付を使用し長切れする窓あきタイプの草削り。 頭部爪先に熱処理を施し粘り、耐磨耗性に優れています 鋼付を使用していますので長切れします用途畑、畦等の除草作業形状柄部手元:丸型全長(mm)1360質量(kg)1柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)120先幅(mm)210
溝掃除ジョレン(角度調整式)
千吉(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。用途溝掃除用。仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット柄長さ(mm)1500材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
鋤簾
エスコ¥6,460税込¥7,1061個翌日出荷うね上げ、土寄せ、泥上げ作業に適しています。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり、水抜き効果もあります。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業エスコ品番EA650BJ-9材質頭:スチール、柄:天然木全長(mm)1360質量(kg)1.3先端寸法(mm)240×238
金象印 三徳ジョレン柄ナシ
浅香工業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁翌々日出荷頭部(土寄せ部)スチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途4960517072258:金象印 三徳ジョレン 柄共用の頭部です材質スチール長さ(mm)238質量(g)600先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5
金象印 三徳ジョレン ステン 柄ナシ
浅香工業¥4,898税込¥5,3881丁翌々日出荷頭部(土寄せ部)スチール製です。用途4960517072586:金象ステン三徳ジョレン50°1350柄共の頭部交換用です。材質ステンレス全長(mm)240質量(kg)0.6先幅(mm)245頭部板厚(mm)1.2
金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄ナシ
浅香工業¥4,798税込¥5,2781丁翌々日出荷頭部(土寄せ部)スチール製です。用途うね上げ、土寄せ作業に材質スチール全長(mm)238質量(kg)0.5先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5