絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(1)
120~140未満(2)
140~160未満(4)
160~180未満(3)
180~200未満(12)
200~220未満(16)
220~240未満(4)
240~260未満(10)
280~300未満(2)
300~350未満(6)

喰切(アメリカンタイプ)
KEIBA¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1丁ほか当日出荷から3日以内出荷高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
喰切(ヨーロピアンタイプ)
KEIBA(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。用途切る作業にトラスコ品番760-7938材質MARUTOLOYⅠ質量(g)230寸法A(mm)165寸法D(mm)26寸法E(mm)30寸法B(mm)9寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
チップ付タイルニッパー
千吉(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。用途タイルの切り割り。仕様刃先超硬チップ付深さ(mm)(喰い切り/奥行)18
プロホビー 喰切
KEIBA¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷釘等の切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3790材質MARUTOLOYⅠ質量(g)75寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有りサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
喰切
SK11¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼硬度HRC(刃部)58
プラスチックカッター
三木技研¥1,498税込¥1,6481本当日出荷スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。全長(mm)115
喰切
SK11¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)約150硬度HRC58
タイルニッパー 穴用
大五郎¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!。タイルを簡単、スピーディに切断。穴形や曲線カットに便利な形状。刃幅:約6mm、超硬チップ付き全長(mm)187質量(g)209
喰い切り
KNIPEX(クニペックス)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷から翌々日出荷1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。材質鍛造特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1681
喰い切り
KNIPEX(クニペックス)¥5,498税込¥6,0481丁翌日出荷ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。卓越した精密性と耐久性により、世界中でもっとも人気のあるコンクリート工事用ニッパー。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。仕様切断面:傘状全長(mm)300質量(g)510仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線3.1
ローラーニッパー
三木技研¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷簡単に美しくガラスがカットできます。ローラーで切線を入れ、ニッパーで軽くはさむと少しの力でガラスを割ることができます。用途ガラスの切割作業。全長(mm)220
ローラー型 タイルニッパー
大五郎¥1,398税込¥1,5381個当日出荷左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!ガラスのカットも可能!。タイルを簡単、スピーディに切断。ローラー型ガラス切と同様にローラー刃でケガキ、挟んで折るタイプのタイルニッパーは安全で便利です。厚さ7mmまで切断可能。超硬質刃使用全長(mm)212質量(g)213
プロホビー 喰切
KEIBA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷釘等の切断に。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ質量(g)60寸法A(mm)103寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
タイル喰切
三木技研¥4,498~税込¥4,948~1本ほか当日出荷タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。全長(mm)180
喰切
若獅子¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷用途飛び出た釘・ネジの切断や引き抜き、針金・番線の切断などに材質炭素鋼(S55C)寸法(mm)150×44×16色ブラック/レッド質量(g)158硬度HRC56~60表面処理パーカー仕上げ
FS 喰切(エンドカッティングN)
古澤製作所¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷支点から刃までの距離がとても短く、楽に切断できます。用途釘や針金の切断に。材質炭素鋼S55C全長(mm)180質量(g)260切断能力(mm)2.5刃幅(mm)20硬度HRC(刃部)56~60
FS 喰切(エンドカッティングN)
古澤製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷支点から刃までの距離がとても短く、楽に切断できます。用途釘や針金の切断に。材質炭素鋼S55C全長(mm)150質量(g)155切断能力(mm)2刃幅(mm)18硬度HRC(刃部)56~60
Xニッパー(タイル用)
三木技研¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷Xニッパーは刃の付根が片側によっているので、食い込む様な切断が可能です。XN-11は側面にローラー刃が付いており、ガラス・タイルを切る事も出来ます。全長(mm)205
ストレートニッパーS型
三木技研¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷直刃とR刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。直線切りに適しています。全長(mm)200刃幅(mm)16
喰切
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷喰い込み切断で切り残しがすくない。材質SC材(炭素工具鋼)寸法(mm)120×45×15色ブラック/オレンジ質量(g)135切断能力軟鉄線:1.5mm、鋼鉄線:1.0mm刃幅(mm)15柄長さ(mm)約75焼入硬度【刃先】HRC-55~58