31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 喰切 盛光

    喰切

    盛光(16件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ・くぎ等の頭を切ります。
    材質S55C
  • 喰切 千吉 金

    喰切

    千吉 金(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
    用途針金の切断や釘抜き。材質特殊鋼
  • 喰切(アメリカンタイプ) KEIBA

    喰切(アメリカンタイプ)

    KEIBA
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
    用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 喰切(ヨーロピアンタイプ) KEIBA

    喰切(ヨーロピアンタイプ)

    KEIBA(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
    用途切る作業にトラスコ品番760-7938材質MARUTOLOYⅠ質量(g)230寸法A(mm)165寸法D(mm)26寸法E(mm)30寸法B(mm)9寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
  • タイルニッパー 大五郎

    タイルニッパー

    大五郎(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!タイル喰切り。タイルを簡単、スピーディに切断。サイドビッター型、超硬チップ付き
    全長(mm)197質量(g)348刃幅(mm)約15
  • スレートカッター 三木技研

    スレートカッター

    三木技研(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
    全長(mm)195
  • 喰切 BIGMAN(ビッグマン)

    喰切

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    釘や軟・鋼鉄線の切断に。 食い込み切断で、切り残しが少ない。
    材質SC材(炭素工具鋼)ブラック/オレンジ焼入硬度【刃先】HRC-55~58
  • 目地落しカッター 大五郎

    目地落しカッター

    大五郎(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    左官作業の必需品!。目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
    全長(mm)138質量(g)23
  • チップ付タイルニッパー 千吉

    チップ付タイルニッパー

    千吉(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。
    用途タイルの切り割り。仕様刃先超硬チップ付深さ(mm)(喰い切り/奥行)18
  • 喰い切り KNIPEX(クニペックス)

    喰い切り

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    結束線をねじって切断する用途にも適しています。1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断します。迅速、確実、低コストで作業できます。焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。
  • 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス)

    強力型喰い切り

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    同サイズの一般的な喰い切りと比較すると、25%もかける力を削減できます。深く据え付けられた金属製の棒を結ぶ作業に適したスリムなボディです。ロールから結束線を使って、鋼強化コンクリートを固定します。1 回の操作でワイヤーをねじって切断します。高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。結束線の切断後の衝撃を大幅に抑えるので、腱と筋肉の負担を軽くします。焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。
  • 250mm喰切り エスコ

    250mm喰切り

    エスコ(1件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
    エスコ品番EA577L-3全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 軟線3口幅(mm)24材質(ハンドル)プラスチックコーティング
  • 喰切 SK11

    喰切

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
    用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)約150硬度HRC58
  • 喰い切り KNIPEX(クニペックス)

    喰い切り

    KNIPEX(クニペックス)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
    材質鍛造特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1681
  • 喰切 SK11

    喰切

    SK11
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
    用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼硬度HRC(刃部)58
  • プロホビー 喰切 KEIBA

    プロホビー 喰切

    KEIBA
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    釘等の切断に。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3790材質MARUTOLOYⅠ質量(g)75寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有りサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルカッター 大五郎

    タイルカッター

    大五郎(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    左官作業の必需品!。ケガキ針側でケガキ線を入れ、U字側でタイルを挟んで折るタイプのタイルカッター
    全長(mm)201質量(g)98
  • ローラー型 タイルニッパー 大五郎

    ローラー型 タイルニッパー

    大五郎
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!ガラスのカットも可能!。タイルを簡単、スピーディに切断。ローラー型ガラス切と同様にローラー刃でケガキ、挟んで折るタイプのタイルニッパーは安全で便利です。厚さ7mmまで切断可能。超硬質刃使用
    全長(mm)212質量(g)213
  • 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス)

    強力型喰い切り

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
    材質鍛造特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1681
  • タイルカッター 三木技研

    タイルカッター

    三木技研
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タイルカッターでタイルに筋を引くように切れ目を入れます。
  • プラスチックカッター 三木技研

    プラスチックカッター

    三木技研
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
    全長(mm)115
  • 喰い切り KNIPEX(クニペックス)

    喰い切り

    KNIPEX(クニペックス)
    5,498税込6,048
    1丁
    翌日出荷
    ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。卓越した精密性と耐久性により、世界中でもっとも人気のあるコンクリート工事用ニッパー。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    仕様切断面:傘状全長(mm)300質量(g)510仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線3.1
  • タイルニッパーL型 三木技研

    タイルニッパーL型

    三木技研
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
    全長(mm)250刃幅(mm)16
  • プロホビー 喰切 KEIBA

    プロホビー 喰切

    KEIBA
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    釘等の切断に。
    用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ質量(g)60寸法A(mm)103寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイル喰切 三木技研

    タイル喰切

    三木技研
    4,498税込4,948
    1本ほか
    当日出荷
    タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。
    全長(mm)180
  • 250mm カーペンターズプライヤー エスコ

    250mm カーペンターズプライヤー

    エスコ
    4,980税込5,478
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA577LK-250全長(mm)250
  • 210mm ブリキ用 プライヤ エスコ

    210mm ブリキ用 プライヤ

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA577LM-210全長(mm)210
  • 210mm カーペンターズプライヤー エスコ

    210mm カーペンターズプライヤー

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA577LK-210全長(mm)210
  • 180mm カーペンターズプライヤー エスコ

    180mm カーペンターズプライヤー

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA577LK-180全長(mm)180
  • 160mm カーペンターズプライヤー エスコ

    160mm カーペンターズプライヤー

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA577LK-160全長(mm)160
喰い切り