絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- エスコ(46)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- イチネンTASCO(3)
- アーム[作業工具](2)
- ベストツール(2)
- 室本鉄工(2)
- H&H(1)
- フジ矢(1)
- ホーザン(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- イワブチ(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(1)
200~220未満(1)

精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。用途極小ピンの圧着作業に。付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ(ダイスセット)
ENGINEER(エンジニア)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS本体寸法(mm)205×55×18本体質量(g)244(PAD-11S装着時)ケース寸法(mm)300×200×63全質量(g)910ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷まるで専用工具! 中型オープンバレル端子用の精密圧着ペンチ。_x000D_。芯線バレルと被覆バレルを個別に圧着するため、180種以上の端子を高精度に圧着できます。_x000D_。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。_x000D_。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。用途中型のオープンバレル端子の圧着作業に_x000D_。ハーネスの試作やコネクターの補修に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)グリップ:48全長(mm)160質量(g)115ダイス幅(mm)1.6・1.9・2.2・2.5・2.8(M型)ダイス厚(mm)2(M型)