絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 180~200未満(2)
- 240~260未満(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- エスコ(46)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- イチネンTASCO(3)
- アーム[作業工具](2)
- ベストツール(2)
- 室本鉄工(2)
- H&H(1)
- フジ矢(1)
- ホーザン(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- イワブチ(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(2)
180~200未満(2)
240~260未満(1)

エンドスリーブ用圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥6,198~税込¥6,818~1丁ほか当日出荷識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
エンドスリーブ用圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥8,398~税込¥9,238~1丁当日出荷軽量でスリムな構造です。VDEバージョンもあります。力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。DIN462281部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に使用できます。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。用途エンドスリーブ圧着用、DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に全長(mm)180
圧着ベンチ
KNIPEX(クニペックス)¥39,980税込¥43,9781丁3日以内出荷1 つの工具だけで6mm2導体の切断、ストリッピング、圧着が可能です。優れた導電性を実現する改良された圧着形状です。IEC 60352準拠のトリガーロック(ポジティブロック、ロック解除可能)により、プロセスの安全性と一貫した高品質の圧着を実現しています。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。用途太陽光発電システムの設置、修理、メンテナンス用容量6mm2質量(g)488表面処理ヘッド:黒の磨きハンドルコンフォートハンドルサイズ(mm)W220×D63×H23仕上(本体)プライヤー:黒の磨き
ケーブルコネクタ用圧着ペンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥62,980税込¥69,2781セット90日以内出荷エンドスリーブ用圧着端子と、1272-190電工用マルチツール "ネクストリップ"のセットです。ケーブルの自動ストリップから、端子の圧着までできるセットです。TANOS MINI-systainer(強化プラスチックケース)付きです。片手操作ができるT-Locは、1回転で開閉ができます。1272-190は単線フェルール0,25 - 4 mm2の圧着に対応します。寸法(mm)W170×D69
デジタル圧着ペンチ (ロケーターなし)
KNIPEX(クニペックス)¥199,800税込¥219,7801丁90日以内出荷付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能です。あらかじめ設定した圧着能力(値)がデジタルディスプレイに表示されます。摩耗モニターとリセット機能により再校正が可能です。インチ又はミリによる同じようなセレクターポジションで調整。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様圧着段数:1適合圧着調整0.01mmデジタル (ワイドミュラー・フェニックス等)全長(mm)250直径(Φmm)コンタクト:最大7.5質量(g)633ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキクリンピング能力(mm2)0.14-6.0クリンピング能力(AWG)25-10
エンドスリーブ用圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥8,298税込¥9,1281丁翌日出荷軽量でスリムな構造です。VDEバージョンもあります。力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。DIN462281部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に使用できます。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に寸法(mm)180×49×15全長(mm)180質量(g)205段数【圧着】9ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:磨きクリンピング能力(mm2)0.25-16クリンピング能力(AWG)24-6パッケージ無し
エンドスリーブ用圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。全長(mm)145質量(g)140本体寸法(mm)W145 X D13 X H52ハンドルプラスチックコーティング圧着範囲(mm2)0.25~0.5使用範囲(AWG)24~14ポジション数圧着:4