絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(31)
- 180~200未満(51)
- 200~220未満(96)
- 220~240未満(44)
- 240~260未満(45)
- 260~280未満(24)
- 280~300未満(11)
- 300~350未満(18)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- モノタロウ(9)
- KNIPEX(クニペックス)(62)
- エスコ(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- ニチフ(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- ホーザン(13)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- 泉精器製作所(10)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- TRUSCO(7)
- ワイドミュラー(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- ハーティング(6)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 圧着工具本体
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(4)
160~180未満(31)
180~200未満(51)
200~220未満(96)
220~240未満(44)
240~260未満(45)
260~280未満(24)
280~300未満(11)
300~350未満(18)
600~650未満(3)

圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781丁3日以内出荷精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途熱収縮チューブコネクター用仕様圧着段数:3全長(mm)220質量(g)478ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥42,980税込¥47,2781丁3日以内出荷精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用仕様圧着段数:6寸法(mm)スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4全長(mm)220質量(g)498能力クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁3日以内出荷精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。用途非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用寸法(mm)220×59×30全長(mm)220質量(g)478段数【圧着】4ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-10.0クリンピング能力(AWG)20-8
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥33,980税込¥37,3781丁翌日出荷精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用仕様圧着段数:4適合ファストン全長(mm)220質量(g)483ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.1-2.5クリンピング能力(AWG)26-14
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁3日以内出荷精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。用途非絶縁圧着コネクター用寸法(mm)220×70×31全長(mm)220質量(g)477段数【圧着】5ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)1.5-10.0クリンピング能力(AWG)16-8
圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用
ニチフ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
BNCコネクタホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。トラスコ品番366-5101材質本体:プラスチック全長(mm)120適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
ハンドプレス(リングスリーブ用)
SIGNET(シグネット)¥6,398税込¥7,0381本翌日出荷コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。電気工事士技能試験必携です。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:○・小・中・大全長(mm)242質量(g)400適合サイズ(リングスリーブ)(1.6×2)・小・中・大
ハンドプレスmini (裸圧着端子用)
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷片手操作ができるコンパクトタイプで、手の小さい方にもおすすめです。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:1・2全長(mm)167質量(g)235電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63適合サイズ(mm2)1.25・2
ハンドプレス(裸圧着端子用)
SIGNET(シグネット)¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:1・2・5・8・14全長(mm)243質量(g)400電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63・2.63~6.64・6.64~10.52・10.52~16.78適合サイズ(mm2)1.25・2・5.5・8・14
HARWIN 圧着工具 M20コネクタコンタクト Z20-320
HARWIN¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷M20-118圧着コンタクトと併用する場合は、品番681-2878 ; 681-2878 681-2878 を参照してください。. 2.54mm M20 Tooling. HARWIN M20手動工具は、ラチェットサイクルが固定されているため、正しい圧着形式で繰り返し使用することができます。仕様製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンド併用可能製品 = M20コネクタコンタクトラチェット = あり
HARWIN 圧着工具 M22コネクタコンタクト Z22-020
HARWIN¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷Harwin手動圧着工具(M22圧着コンタクト用). M22シリーズ圧着コンタクト用の手動圧着工具です。上下の圧着ダイを含むジョーで構成されています。 圧着ダイには、24-30 AWG、28-30 AWG、24-28 AWG用の3種類の圧着インデントが含まれています。 このM22手動圧着工具は、ハンドルを完全に閉めるまでロックされた状態に維持するラチェット制御機構を備えているので、完全な圧着サイクルを実現することができます。仕様製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンド併用可能製品 = M22コネクタコンタクトラチェット = ありRoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。JIS C9711認証取得商品です。用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。トラスコ品番253-5950材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥37,980税込¥41,7781丁当日出荷クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。トラスコ品番553-6170材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0全長(mm)200圧着端子0.14~10mm2
手動片手式工具
マクセルイズミ¥5,998税込¥6,5981丁4日以内出荷圧着対象サイズを1.25、2.0のみとした小型、軽量タイプです。仕様●全長(mm):172●圧着端子(mm2 )裸端子用:1.25、2JIS規格C9711適合品●JIS C9711適合●原産国:日本●コード番号:204-9792アズワン品番67-2330-50
ヒロセ電機 圧着工具 DF62コネクタコンタクト HT801/DF62-22(10)
HIROSE(ヒロセ電機)¥179,800税込¥197,7801個欠品中仕様ヒロセ電機手動圧着工具 DF62シリーズコンタクト用. DF62シリーズコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0846 867-0846 は、サイズ22 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0840 867-0840 は、サイズ24、26及び28 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0859 867-0859 は、サイズ30 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DF62コネクタコンタクト
ヒロセ電機 圧着工具 DF63コネクタコンタクト HT802/DF63-1618S-1
HIROSE(ヒロセ電機)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様ヒロセ 手動圧着工具 DF63-1618 コンタクト用. DF63-1618SC (品番:111-3934 111-3934 )と DF63-1618SCA圧着コンタクト用の手動圧着工具タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DF63コネクタコンタクト
ヒロセ電機 圧着工具 DF62コネクタコンタクト HT801/DF62-2428(10)
HIROSE(ヒロセ電機)¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷仕様ヒロセ電機手動圧着工具 DF62シリーズコンタクト用. DF62シリーズコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0846 867-0846 は、サイズ22 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0840 867-0840 は、サイズ24、26及び28 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0859 867-0859 は、サイズ30 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DF62コネクタコンタクト
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800税込¥120,7801丁20日以内出荷人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なしトラスコ品番828-1474全長(mm)275適合電線(mm2)AWG22~10圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588圧着端子AWG22~10
ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。用途絶縁被覆付閉端接続子用。材質鋼材全長(mm)194質量(g)295使用範囲CE1、2、5色(グリップ)橙色
圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手で楽に作業が出来ます。用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)335質量(g)670使用範囲(mm)14、22、38平方色(グリップ)赤
圧着工具(Fコネクタ用)
KLEIN TOOLS¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。 多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3057材質黒染め鋼全長(mm)142適合端子F型適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)
KLEIN TOOLS¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3063材質黒染め鋼全長(mm)229適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっておりハンドルロックで簡単に収納できます。用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3059材質クロムメッキ鋼全長(mm)142適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:Mini-coax、RG58、RG59、RG6、RG62、RG6QS
ラチェット式圧着端子用クリンパー
Greenlee¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。ダイスは工具無しで簡単に交換できます。用途一般配線工事に。22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセット仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26~8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5トラスコ品番257-4060材質スチール全長(mm)230圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。用途圧着作業に。仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番239-1395材質スチール全長(mm)234適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
マルチアジャストワイヤーエンド圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥38,980税込¥42,8781丁当日出荷360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。用途フェルール端子を四角形上に圧着。トラスコ品番195-5270アズワン品番64-8393-96
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥37,980税込¥41,7781丁当日出荷1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。トラスコ品番195-5235アズワン品番64-8393-95
圧着ペンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥74,980~税込¥82,478~1セット翌日出荷強化プラスチックケース入り。ロック部(T-Loc)は片手で操作でき、180°回して開閉、90°回すと他のケースと接続可能です。ケースを接続した状態でも下の段のケースの開閉が可能です。コネクターを6つに仕分けできる積み重ね可能なラスチック製トレー2枚付き。質量(g)1450
ロープスリーブ圧着工具(ベンチ)
エスコ¥32,100税込¥35,3101台翌日出荷2mm~5mmのワイヤロープの切断・圧着加工にご使用頂けます。 ンチタイプなので安定した作業が可能仕様●圧着範囲:2.0~5.0mm●切断能力:Φ5.0mmまで●全長:550mm●重量:5.9kg●材質:ハンドル部:鍛造ヘッド部:鍛造台座:木![[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524937-220412-02.jpg)
[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)
エスコ¥15,900税込¥17,4901丁翌日出荷防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430
圧着端子用手動工具
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801個20日以内出荷AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。 人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。 完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。用途圧着端子の圧着にトラスコ品番239-2968材質スチール全長(mm)271質量(g)640適合端子DNFR-FIBシリーズ
1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)
エスコ¥29,900税込¥32,8901丁当日出荷全長(mm)640質量(kg)2.8切断能力3.5mm圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
圧着ペンチ
DEEN¥3,800税込¥4,1801本5日以内出荷DEENから待望の圧着プライヤーが新登場! 大手メーカーの圧着工具の製造を一手に引き受ける工場で作成したこちらのモデルは、圧着能力は勿論の事、従来型の圧着ペンチの問題点だった「圧着時の手の痛み」にもフォーカスし、使いやすさを追求したグリップを採用しました。能力オープンバレル(mm2):1.5・2.5・5.5、絶縁端子(mm2):1.5・2.5・5.5
クリッピングプライヤー
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷自動車配線(フォグランプ・カーステレオなど)・機械配線・電気機器(AV機器など)の配線に。差込圧着端子の圧着に。用途配線・圧着作業に。全長(mm)215質量(g)200ワイヤーストリップ(mm2)0.75~6.0切断サイズビス:M2~M5
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品







































![[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524937-220412-02.jpg)